Shachihata X Stamper Rotation Mark Replenishment Ink XR-NFN Series (Tinta Stempel)

Sebelum PPN:
Rp139.900
Spesifikasi
Capacity (ml)0.5 (x5)
AS ONE Part Number65-0420-43
Mass (g)6
Ink ColorRed
Cord42856016
Dimensions (mm)60x110x8
Oil-Based or Water-BasedOily dye

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Oil-based dye-based replenishment ink exclusively for X stamper rotation date stamps.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait