WOKIN Gasoline Tamping Rammer

Sebelum PPN:
Rp20.999.900 - Rp23.999.900
Spesifikasi
Impact Force (kN)10
Impact Rate (VPM)450-650
Jumping Stroke (mm)65
Plate Size (cm)34.5x28.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait