Beli speaker portable bluetooth di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Oontz Angle 3 Ultra Wireless Bluetooth SpeakerDeskripsi:OontZ Angle 3 ULTRAThe Latest Generation of Portable Wireless Bluetooth Speakers, Designed and Engineered by Cambridge SoundWorksatribut:
- Color: Black
- Size (inch): 3.5x9.25
- Venom Gear Studio Speaker BluetoothDeskripsi:Venom VGS1 - Gear Studio Speaker Bluetooth memiliki keunggulan CONNECT MULTIPLE , 3X2600mAH, dan ASK GOOGLE ASSISTANT.Keluaran Audio RMS : 30WKeluaran Daya Audio Maksimum : 90WPenggerak : Subwoofer 3.5 inci dan Tweeter 1 inciSensitivitas : 85 dmImpedansi : 4 ohmResponse Frekuensi ; 60 Hz-20KHzJangkauan Frekuensi Bluetooth : 2402-2480 MHzJarak Transmisi perangkat : sampai 45 mDaya Transmisi Maksimum ; 15 dBmversi Bluetooth : V5.0 + EDRTipe Baterai : Lithium-ion (18650)Kapasitas Baterai : 3×2600 mAhInput Daya Baterai : 18 VDC/2AWaktu Pengisian Baterai : 4 jamDurasi Ketahanan Baterai : 8 jamWARNA : ABU ABUatribut:
- Filling Time (hour): 4
- Connect Multiple Speaker: Yes
- Battery (mAh): 3x2600
- Audio RMS Output (W): 30; max: 90
- Bluetooth Range (m): Up to 45
- AC/DC First: DC in 5V/1A
- Ask Google Assistant: Yes
- Battery Resistance Duration (hour): Up to 8
- Color: Grey
- Dimensions (cm): 16.75x12.35x12.15
- Sensitivity (dm): 85
- Lenovo Bluetooth Portable Speaker Stereo Mini HifiDeskripsi:Speaker bluetooth dengan teknologi Bluetooth 5.0 yang lebih stabil, ukurannya mini dan dilengkapi lanyard portabel,mudah dibawa.Teknologi suara 360° omnidirectional memastikan bahwa suaranya seimbang dan tersebar, dan kualitas suaranya sangat baik, dengan treble yang cerah, midrange penuh, dan bass yang dalam.Masa pakai baterai konsumsi daya rendah, waktu siaga yang lama, dilengkapi dengan mikrofon internal, selain mendengarkan musik setiap hari, Anda juga dapat menjawab panggilan kapan saja.Tombol silikon, nyaman, responsif, mudah dioperasikan. Mendukung dua speaker untuk menikmati pengalaman suara surround stereo 3D.atribut:
- Battery Capacity(mAh): 1200
- Port Charger: USB Micro
- Transmisi Range(m): 8-10
- Material: Metal
- Rated Input(V)/(mA): 5/500
- Bluetooth Version: 5
- Codecs: AAC
- Frequency Range (Hz-kHz): 70-20
- Power (W): <25
- Product Size(mm): 80x80x63
- Polytron Professional Speaker Portable Bluetooth Karaokeatribut:
- Display: LED Display 7 Segment 5 DIGIT
- Anker Soundcore Flare 2 Portable Bluetooth Speakeratribut:
- Color: Black
- CF Audio Whole Tone Speaker (Sound System)Deskripsi:Whole tone speaker, 2 frequency division, 1" high-pitched voice + 2*8" bass, 90x60degree, frequency response: 60Hz~18kHz-3dB, rated power: 250W, Max. Input: 1000W, sensitivity: 93dB, Maximum sound Pressure: 118dB.
- Logitech Bluetooth Audio AdapterDeskripsi:PLAY AUDIO SECARA WIRELESS KE SPEAKER MANA PUNTambahkan kenyamanan streaming secara wireless ke sebagian besar speaker atau home stereo system dengan Logitech Bluetooth® Audio Receiver. Pemasangannya mudah, dapat terhubung kembali secara otomatis, dan Bluetooth multipoint.PERSYARATAN SISTEM- Kompatibel dengan setiap perangkat yang memiliki jack headphone (3,5 mm) atau input RCA, termasuk sebagian besar- Speaker komputer- Home stereo system- Receiver AVSPESIFIKASI TEKNIS- Multipoint Buetooth- Tombol one-push pairing- Jangkauan line of sight hingga 15 meter yang andalISI KEMASAN- Adaptor Audio Bluetooth- Kabel RCA atau kabel 3,5mm- Kabel daya- Dokumentasi penggunaNOMOR SUKU CADANG- 980-000915atribut:
- Dimensions (HxWxT) (mm): 50.8x22.32x57.15
- auBern Speaker Audio Portabel Seri BEatribut:
- Impedance (ohm): 4
- Taffware Mini Outdoor Bluetooth SpeakerDeskripsi:Speaker C6 ini didesign untuk digunakan pada situasi outdoor berkat design yang tangguh dan waterproof. Menggunakan teknologi bluetooth terbaru yaitu Bluetooth 3.0 sehingga dapat terhubung ke smartphone dengan cepat dan kualitas audio yang dihasilkan sangat baikatribut:
- Impedance (ohm): 4
- Sensitivity (dB): 90 dB
- Etc: Speaker Aktif
- Frequency Response (Hz-kHz): 120 - 22
- Battery Capacity (mAh): 500
- Diameter (cm): 8.7
- Drivers (mm): 45
- Input (V/mA): DC 5 / 600
- Thickness (cm): 3.5
- Total Output Power (W): 5
- Venom Baby Gear Speaker Bluetooth PortableDeskripsi:Venom VBG1 - Baby Gear Speaker Bluetooth Portable memiliki keunggulan anti air serta memudahkan anda untuk menggunakan dai jarak jauh hingga 10m.Fitur Produk :- Speaker portable VENOM VBG-1 Original- Bluetooth 5.0 - Support TWS Connection ( menghubungkan 2 perangkat yang sama )- IPX7 Waterproof - Dapat digunakan dengan komputer, smartphone, atau media apapun yang menggunakan teknologi bluetooth audio- Dilengkapi dengan microphone- Mudah digunakan dan mudah dibawa kemanapun- Tersedia Warna : Ungu, Hitam, Abu-Abu, Putih, Merah, KuningKelengkapan dalam box:- 1 Venom Baby Gear VBG-1- 1 MicroUSB Cable- 1 3.5mm Cable AUX- 1 Strap- 1 Manualatribut:
- Output Power (W): 6
- Time of Usage & Speech: Up to 10 hours
- Alert Time: 100h
- Filling Time (hour): 44563
- Material: Waterproof
- Battery (mAh): 2200
- AC/DC First: DC in 5V/1A
- Bluetooth Range (m): Up to 30.48
- Color: Random Color
- Oontz Angle 3 Wireless Bluetooth SpeakerDeskripsi:The Weatherproof OontZ Angle 3The Next Generation of Portable Wireless Bluetooth Speakers, Designed and Engineered by Cambridge SoundWorksCrystal Clear Distortion-Free SoundSurprisingly Loud VolumeRain Proof- Splash Proof - Shower ProofPortable & LightweightStylish Design plays horizontally and stands to play verticallyHands Free Personal Speaker PhoneConnects quickly over Bluetooth to your iPhone, Smartphone, and TabletListen to music, videos, movies, apps, and gamesSurprisingly Low Priceatribut:
- Color: Black
- Polytron Professional Active SpeakerDeskripsi:Polytron Professional Speaker hadir dengan suara berkelas, hasilkan suara mid-treble lebih jernih dan bass lebih mantap, serta dilengkapi built-in battery, handle, dan roda.Dual Power (AC & Battery)Battery Life up to 7 HoursHandle & Wheels2-Way Speaker SystemWoofer 12 inchLED DisplayBass, Middle, Treble ControlBluetooth ConnectionSupported with Polytron Audio Connect AppUSB, SD Card/MMC, Aux, Line Input2 Wireless Mic Included1 Mic Input with Echo ControlMic PriorityRemote Control
- Robot Speaker Bluetoothatribut:
- Color: Black
- Bluetooth Version: 5.0
- Working Distance (m): ≤10
- Output Power (W): 20
- Speaker Spesifications (mm): 2x74
- Frequency Response Range (kHz): 0.04-18.00
- Battery Capacity (mAh/V): 3000/3.7
- Charging Time (hour): 3
- Input Power (W/mA): 5-1000
- Play Time (hour): 6
- Signal to Noise Ratio (dB): ≥80
- Robot Speaker Bluetooth Portable Super Bass Mini Stereoatribut:
- Bluetooth Version: 5.0
- Play Time (hour): 8
- Okayo PA Sound System (Speaker)atribut:
- Carrier Frequency (MHz): 794-928 (Country Dependent)
- Number of Channels: 7-50 (Country Dependent)
- Latency (ms): 4
- Operating Range (m): 50-70 (Opening Field)
Daftar Harga speaker portable bluetooth Terbaru March 2026
| Oontz Angle 3 Ultra Wireless Bluetooth Speaker | Rp999.900 |
| Venom Gear Studio Speaker Bluetooth | Rp2.099.900 |
| Lenovo Bluetooth Portable Speaker Stereo Mini Hifi | Rp129.900 |
| Polytron Professional Speaker Portable Bluetooth Karaoke | Rp2.799.900 |
| Anker Soundcore Flare 2 Portable Bluetooth Speaker | Rp1.099.900 |
| CF Audio Whole Tone Speaker (Sound System) | Rp7.099.900 |
| Logitech Bluetooth Audio Adapter | Rp419.900 |
| JBL Speaker | Rp3.499.900 |
| auBern Speaker Audio Portabel Seri BE | Rp4.399.900 |
| Taffware Mini Outdoor Bluetooth Speaker | Rp46.900 |
Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































/9cP103222336-1.jpg)










/48P103220152-1.jpg)