Robot Speaker Bluetooth (Speaker Portable/Pengeras Suara)

Sebelum PPN:
Rp489.900
Spesifikasi
ColorBlack
Bluetooth Version5.0
Working Distance (m)≤10
Output Power (W)20
Speaker Spesifications (mm)2x74
Frequency Response Range (kHz)0.04-18.00
Battery Capacity (mAh/V)3000/3.7
Charging Time (hour)3
Input Power (W/mA)5-1000
Play Time (hour)6
Signal to Noise Ratio (dB)≥80

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
1. Speaker Bluetooth dengan lampu RGB
2. Daya 20W
3. Diinovasi dengan Lampu LED 16.7 Juta
4. Efek suara yang bombastis
5. Dilengkapi dengan Microphone, bisa untuk karaoke
6. Ketahanan baterai : 6 Jam pemakaian non-stop, pengisian daya 3 Jam penuh
7. Baterai Lithium 3000 mAh
8. Bluetooth 5.0 Chip, jangkauan hingga 10 M
9. Panggilan telepon hands-free dengan sekali sentuh
10. Memiliki pegangan portable, sehingga nyaman untuk dibawa
11. 5 mode Pemutaran: TF Card, USB, Radio FM, AUX 3.5mm, Bluetooth

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan