Spesifikasi
| Dimensions (HxWxT) (mm) | 50.8x22.32x57.15 |
|---|
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
PLAY AUDIO SECARA WIRELESS KE SPEAKER MANA PUN
Tambahkan kenyamanan streaming secara wireless ke sebagian besar speaker atau home stereo system dengan Logitech Bluetooth® Audio Receiver. Pemasangannya mudah, dapat terhubung kembali secara otomatis, dan Bluetooth multipoint.
PERSYARATAN SISTEM
- Kompatibel dengan setiap perangkat yang memiliki jack headphone (3,5 mm) atau input RCA, termasuk sebagian besar
- Speaker komputer
- Home stereo system
- Receiver AV
SPESIFIKASI TEKNIS
- Multipoint Buetooth
- Tombol one-push pairing
- Jangkauan line of sight hingga 15 meter yang andal
ISI KEMASAN
- Adaptor Audio Bluetooth
- Kabel RCA atau kabel 3,5mm
- Kabel daya
- Dokumentasi pengguna
NOMOR SUKU CADANG
- 980-000915
Tambahkan kenyamanan streaming secara wireless ke sebagian besar speaker atau home stereo system dengan Logitech Bluetooth® Audio Receiver. Pemasangannya mudah, dapat terhubung kembali secara otomatis, dan Bluetooth multipoint.
PERSYARATAN SISTEM
- Kompatibel dengan setiap perangkat yang memiliki jack headphone (3,5 mm) atau input RCA, termasuk sebagian besar
- Speaker komputer
- Home stereo system
- Receiver AV
SPESIFIKASI TEKNIS
- Multipoint Buetooth
- Tombol one-push pairing
- Jangkauan line of sight hingga 15 meter yang andal
ISI KEMASAN
- Adaptor Audio Bluetooth
- Kabel RCA atau kabel 3,5mm
- Kabel daya
- Dokumentasi pengguna
NOMOR SUKU CADANG
- 980-000915
Feature
PENGATURAN YANG MUDAHTerhubung ke sebagian besar speaker komputer, home stereo system, atau receivers AV dengan mudahnya via input 3,5 mm atau RCA. Colokkan Receiver Audio Bluetooth ke sumber daya AC.
logo bluetooth di receiver audio
PAIRING BLUETOOTH YANG SEDERHANA
Pairing smartphone dan tablet berkemampuan Bluetooth dengan tombol one-push pairing yang nyaman. Perangkat secara otomatis akan terhubung kembali ketika berada dalam jangkauan.
konektivitas wireless dari laptop atau smartphone ke receiver audio bluetooth
BLUETOOTH MULTIPOINT
Pairing dua perangkat berkemampuan Bluetoothseperti smartphone dan komputer sehingga kamu dapat berganti-ganti di antara kedua perangkat tersebut untuk streaming audio secara wireless.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/r6P105680978-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
