Venom Gear Studio Speaker Bluetooth (Pengeras Suara)

Sebelum PPN:
Rp2.199.900
Spesifikasi
Filling Time (hour)4
Connect Multiple SpeakerYes
Battery (mAh)3x2600
Audio RMS Output (W)30; max: 90
Bluetooth Range (m)Up to 45
AC/DC FirstDC in 5V/1A
Ask Google AssistantYes
Battery Resistance Duration (hour)Up to 8
ColorGrey
Dimensions (cm)16.75x12.35x12.15
Sensitivity (dm)85

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Venom VGS1 - Gear Studio Speaker Bluetooth memiliki keunggulan CONNECT MULTIPLE , 3X2600mAH, dan ASK GOOGLE ASSISTANT.


Keluaran Audio RMS : 30W

Keluaran Daya Audio Maksimum : 90W

Penggerak : Subwoofer 3.5 inci dan Tweeter 1 inci

Sensitivitas : 85 dm

Impedansi : 4 ohm

Response Frekuensi ; 60 Hz-20KHz

Jangkauan Frekuensi Bluetooth : 2402-2480 MHz

Jarak Transmisi perangkat : sampai 45 m

Daya Transmisi Maksimum ; 15 dBm

versi Bluetooth : V5.0 + EDR

Tipe Baterai : Lithium-ion (18650)

Kapasitas Baterai : 3×2600 mAh

Input Daya Baterai : 18 VDC/2A

Waktu Pengisian Baterai : 4 jam

Durasi Ketahanan Baterai : 8 jam
WARNA : ABU ABU
Fitur
Anda juga tak perlu meragukan suara audionya walaupun mini suara yang dihasilkannya, speaker portable dari Venom ini mampu menghasilkan suara yang jernih dengan bass yang powerfull.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan