Lenovo Bluetooth Portable Speaker Stereo Mini Hifi (Speaker Bluetooth/Pengeras Suara)

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
Battery Capacity(mAh)1200
Port ChargerUSB Micro
Transmisi Range(m)8-10
MaterialMetal
Rated Input(V)/(mA)5/500
Bluetooth Version5
CodecsAAC
Frequency Range (Hz-kHz)70-20
Power (W)<25
Product Size(mm)80x80x63

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Speaker bluetooth dengan teknologi Bluetooth 5.0 yang lebih stabil, ukurannya mini dan dilengkapi lanyard portabel,mudah dibawa.

Teknologi suara 360° omnidirectional memastikan bahwa suaranya seimbang dan tersebar, dan kualitas suaranya sangat baik, dengan treble yang cerah, midrange penuh, dan bass yang dalam.

Masa pakai baterai konsumsi daya rendah, waktu siaga yang lama, dilengkapi dengan mikrofon internal, selain mendengarkan musik setiap hari, Anda juga dapat menjawab panggilan kapan saja.

Tombol silikon, nyaman, responsif, mudah dioperasikan. Mendukung dua speaker untuk menikmati pengalaman suara surround stereo 3D.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan