Venom Baby Gear Speaker Bluetooth Portable

Rating:
100% of 100
(1)
Sebelum PPN:
Rp569.900
Spesifikasi
Output Power (W)6
Time of Usage & SpeechUp to 10 hours
Alert Time100h
Filling Time (hour)44563
MaterialWaterproof
Battery (mAh)2200
AC/DC FirstDC in 5V/1A
Bluetooth Range (m)Up to 30.48
ColorRandom Color

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Venom VBG1 - Baby Gear Speaker Bluetooth Portable memiliki keunggulan anti air serta memudahkan anda untuk menggunakan dai jarak jauh hingga 10m.
Fitur Produk :
- Speaker portable VENOM VBG-1 Original

- Bluetooth 5.0 - Support TWS Connection ( menghubungkan 2 perangkat yang sama )

- IPX7 Waterproof - Dapat digunakan dengan komputer, smartphone, atau media apapun yang menggunakan teknologi bluetooth audio

- Dilengkapi dengan microphone

- Mudah digunakan dan mudah dibawa kemanapun

- Tersedia Warna : Ungu, Hitam, Abu-Abu, Putih, Merah, Kuning
Kelengkapan dalam box:

- 1 Venom Baby Gear VBG-1

- 1 MicroUSB Cable

- 1 3.5mm Cable AUX

- 1 Strap

- 1 Manual
Fitur
Venom VBG1 - Baby Gear Speaker Bluetooth Portable yang sangat praktis dibawa kemana saja, dengan bentuknya yang mini dan Speaker portable ini menggunakan koneksi Bluetooth 5.0 yang dapat Anda hubungkan dengan perangkat smartphone, computer, atau media lainnya yang memiliki perangkat Bluetooth sehingga anda dapat dengan mudah memutar playlist favorit Anda dengan audio yang lebih mengagumkan.

Anda juga tak perlu meragukan suara audionya walaupun mini suara yang dihasilkannya, speaker portable dari Venom ini mampu menghasilkan suara yang jernih dengan bass yang powerfull. Dilengkapi dengan tombol sendiri untuk fungsi TWS, yang memungkinkan pengguna untuk tetap bisa mendengar suara sampai 2 perangkat. Venom Baby Gear VBG-1 ini juga memiliki tingkat anti air IPX7 perangkat bisa bertahan terendam air selama 30 menit di kedalaman 1 meter.

Ulasan Produk