Taffware Mini Outdoor Bluetooth Speaker (Speaker Bluetooth/Pengeras Suara)

Sebelum PPN:
Rp54.900
Spesifikasi
Impedance (ohm)4
Sensitivity (dB)90 dB
EtcSpeaker Aktif
Frequency Response (Hz-kHz)120 - 22
Battery Capacity (mAh)500
Diameter (cm)8.7
Drivers (mm)45
Input (V/mA)DC 5 / 600
Thickness (cm)3.5
Total Output Power (W)5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Speaker C6 ini didesign untuk digunakan pada situasi outdoor berkat design yang tangguh dan waterproof. Menggunakan teknologi bluetooth terbaru yaitu Bluetooth 3.0 sehingga dapat terhubung ke smartphone dengan cepat dan kualitas audio yang dihasilkan sangat baik
Fitur
Bluetooth 3.0 Anda dapat menghubungkan smartphone dan perangkat audio lain yang memiliki bluetooth ke Aukey speaker ini. Menggunakan teknologi bluetooth 3.0 yang dapat mengkoneksikan smartphone dengan cepat. 360 Jangkauan Suara Driver pada speaker portable ini dapat menghasilkan suara yang besar dan staging yang luas. Sehingga musik yang Anda dengar berasa lebih live. Mode Panggilan Hands-free Anda dapat menjawab telepon secara langsung dari speaker ini tanpa perlu lagi repot-repot untuk mengangkatnya dari smartphone Anda. Dukungan TF Card Speaker ini juga dapat memutar musik langsung dari Micro SD.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan