Beli sparepart elektronik di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- CELLKIT Solder TanganDeskripsi:Solder praktis dengan suhu panas tinggi yang banyak digunakan oleh teknisi gadget seperti telepon genggam dan konsol game, saat memperbaiki IC kecil (SMD) atau komponen lainnya. Ujung solder keramik yang mudah dibersihkan dan mudah diganti.atribut:
- Current Voltage (V): (AC) 220 ± 10%
- Output voltage (V): (AC) 24
- Taffware Kawat Timah SolderDeskripsi:Produk ini merupakan kawat timah yang biasa digunakan dalam proses solder dengan cara dilelehkan, bertujuan untuk menyambungkan sebuah komponen pada peralatan elektronik, baik untuk instalasi ataupun perbaikan. Kawat timah dari Taffware ini memiliki tingkat kemurnian yang tinggi sehingga hasil solder akan lebih sempurna dan kuatatribut:
- Diameter Kawat (mm): 0,4
- Material: SN: 30%, PB: 70%, Flux: 2.0%
- Extech Magnetic Field Measuringatribut:
- Brand: EXTECH
- YECOA High Viscosity Silicone Releasing Agentatribut:
- Size (ml): 420
- WURTH ELEKTRONIK Wurth Elektronik Ffc Jumper Cable 200Mm, Pitch 0.5Mm 6876 Seriesatribut:
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- WURTH ELEKTRONIK Ffc Jumper Cable Wr-Ffc Seriesatribut:
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- EZREN Perekat Elektronik BGA Tape IsolatifDeskripsi:Suhu Tinggi Tahan Panas Polimida Tapeatribut:
- Elongation: 0.5
- Tensile Strength (N/mm): 42/25
- Force Peel (N/mm): 26/25
- Thickness (mm): 0.06
- LITTLE GIANT Sewage Ejector PumpDeskripsi:These general purpose three-phase 200 to 480V sewage ejector pumps use a higher voltage that allows for larger motors that require less current than lower-voltage motors. They also use three-phase power that's more efficient than one-phase power. Pumps remove sewage containing solids from drains where a gravity system won't work, such as in septic systems that are below the main sewer line. Three-phase pumps require a control panel.atribut:
- UNSPSC: 40151517
- Body Material: Cast Iron
- Cord Length (ft): 20
- Duty cycle: Continuous
- Max. Diameter Solids (inch): 2
- Maximum Liquid Temperature (°F): 140
- Motor Type: Permanent Split Capacitor
- CELLKIT Pinset Stainless Steel BengkokDeskripsi:Terbuat dari bahan stainless steel dengan bentuk ujung bengkok yang presisi memberikan kekuatan dan ketepatan dalam mengangkat dan menjepit benda-benda kecil pada saat melakukan perbaikan / aktivitas lainnya.Terbuat dari besi anti magnet dengan baja tahan karat, dengan kekuatan yang elastis dapat diandalkan untuk menjepit. Ini dapat digunakan dengan pelarut dan pembersih lain tanpa takut korosi.Lingkup penggunaan: - Perbaikan - Hobi - Rumah tangga - Perawatan kecantikanatribut:
- Material: Stainless Steel
- Packaging Dimensions (cm): 8.5x0.1x16.5
- RS PRO Metal Film Resistoratribut:
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- TRUSCO Electrical Pro Tools Set PIKAICHIDeskripsi:Purpose: Electric facility for the construction work.atribut:
- Number of Set Items: 26
- Outer Dimensions (WxDxH) (mm): 400x220x310
- RS PRO Carbon Film Resistor Rs Seriesatribut:
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- CELLKIT PinsetDeskripsi:Pinset ini memiliki bentuk yang ujung bengkok dan presisi sehingga memberikan kekuatan dan ketepatan dalam mengambil dan menjepit benda-benda kecil saat melakukan perbaikan / aktivitas lainnya. Terbuat dari besi anti magnet dengan lapisan hitam, kekuatan menjepit elastis yang dapat diandalkan.Lingkup penggunaan: - Perbaikan - Hobi - Rumah tangga - Perawatan kecantikanatribut:
- Material: Iron
- Packaging Dimensions (cm): 8.5x0.1x16.5
- KRISBOW Set Perkakas ListrikDeskripsi:Electronic Maintenance Kit (20pcs)atribut:
- Dimension (LxWxH) (mm): 300x200x50
- KOA Metal Oxide Film Resistor MOS3 Seriesatribut:
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
Daftar Harga sparepart elektronik Terbaru January 2026
| CELLKIT Solder Tangan | Rp44.900 |
| Taffware Kawat Timah Solder | Rp16.900 |
| Extech Magnetic Field Measuring | Rp539.900 |
| YECOA High Viscosity Silicone Releasing Agent | Rp2.399.900 |
| WURTH ELEKTRONIK Wurth Elektronik Ffc Jumper Cable 200Mm, Pitch 0.5Mm 6876 Series | Rp519.900 |
| WURTH ELEKTRONIK Ffc Jumper Cable Wr-Ffc Series | Rp99.900 |
| EZREN Perekat Elektronik BGA Tape Isolatif | Rp15.900 |
| LITTLE GIANT Sewage Ejector Pump | Rp8.499.900 |
| CELLKIT Pinset Stainless Steel Bengkok | Rp22.900 |
| RS PRO Metal Film Resistor | Rp259.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)
































































































































































/P102053980-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Sparepart%20Mesin%20Las/Mesin%20HL%20Resistor/biP107184414-1.jpg)