Taffware Kawat Timah Solder (Solder Material)

Sebelum PPN:
Rp23.900
Spesifikasi
Diameter Kawat (mm)0,4
MaterialSN: 30%, PB: 70%, Flux: 2.0%

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Produk ini merupakan kawat timah yang biasa digunakan dalam proses solder dengan cara dilelehkan, bertujuan untuk menyambungkan sebuah komponen pada peralatan elektronik, baik untuk instalasi ataupun perbaikan. Kawat timah dari Taffware ini memiliki tingkat kemurnian yang tinggi sehingga hasil solder akan lebih sempurna dan kuat
Fitur
Diameter Beragam Kawat timah ini mempunyai diameter yang dapat Anda sesuaikan dengan kebutuhan pengelasan Anda. Material Berkualitas Kawat timah ini terbuat dari material khusus 5G Sn30/Pb70 yang memiliki tingkat kemurnian yang tinggi, dengan tingkat residu flux 2.0% sehingga sangat terjamin kualitasnya.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan