Beli komponen elektronik di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- CELLKIT Solder TanganDeskripsi:Solder praktis dengan suhu panas tinggi yang banyak digunakan oleh teknisi gadget seperti telepon genggam dan konsol game, saat memperbaiki IC kecil (SMD) atau komponen lainnya. Ujung solder keramik yang mudah dibersihkan dan mudah diganti.atribut:
- Current Voltage (V): (AC) 220 ± 10%
- Output voltage (V): (AC) 24
- Taffware Kawat Timah SolderDeskripsi:Produk ini merupakan kawat timah yang biasa digunakan dalam proses solder dengan cara dilelehkan, bertujuan untuk menyambungkan sebuah komponen pada peralatan elektronik, baik untuk instalasi ataupun perbaikan. Kawat timah dari Taffware ini memiliki tingkat kemurnian yang tinggi sehingga hasil solder akan lebih sempurna dan kuatatribut:
- Diameter Kawat (mm): 0,4
- Material: SN: 30%, PB: 70%, Flux: 2.0%
- YECOA High Viscosity Silicone Releasing Agentatribut:
- Size (ml): 420
- WURTH ELEKTRONIK Ffc Jumper Cable Wr-Ffc Seriesatribut:
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- WURTH ELEKTRONIK Wurth Elektronik Ffc Jumper Cable 200Mm, Pitch 0.5Mm 6876 Seriesatribut:
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Extech Magnetic Field Measuringatribut:
- Brand: EXTECH
- EZREN Perekat Elektronik BGA Tape IsolatifDeskripsi:Suhu Tinggi Tahan Panas Polimida Tapeatribut:
- Elongation: 0.5
- Tensile Strength (N/mm): 42/25
- Force Peel (N/mm): 26/25
- Thickness (mm): 0.06
- LITTLE GIANT Pump Submersible Sewage Ejector (Pompa Air Celup Limbah)Deskripsi:These general purpose three-phase 200 to 480V sewage ejector pumps use a higher voltage that allows for larger motors that require less current than lower-voltage motors. They also use three-phase power that's more efficient than one-phase power. Pumps remove sewage containing solids from drains where a gravity system won't work, such as in septic systems that are below the main sewer line. Three-phase pumps require a control panel.atribut:
- UNSPSC: 40151517
- Body Material: Cast Iron
- Cord Length (ft): 20
- Duty cycle: Continuous
- Max. Diameter Solids (inch): 2
- Maximum Liquid Temperature (°F): 140
- Motor Type: Permanent Split Capacitor
- CELLKIT Pinset Stainless Steel BengkokDeskripsi:Terbuat dari bahan stainless steel dengan bentuk ujung bengkok yang presisi memberikan kekuatan dan ketepatan dalam mengangkat dan menjepit benda-benda kecil pada saat melakukan perbaikan / aktivitas lainnya.Terbuat dari besi anti magnet dengan baja tahan karat, dengan kekuatan yang elastis dapat diandalkan untuk menjepit. Ini dapat digunakan dengan pelarut dan pembersih lain tanpa takut korosi.Lingkup penggunaan: - Perbaikan - Hobi - Rumah tangga - Perawatan kecantikanatribut:
- Material: Stainless Steel
- Packaging Dimensions (cm): 8.5x0.1x16.5
- TRUSCO Electrical Pro Tools Set PIKAICHIDeskripsi:Purpose: Electric facility for the construction work.atribut:
- Number of Set Items: 26
- Outer Dimensions (WxDxH) (mm): 400x220x310
- CELLKIT PinsetDeskripsi:Pinset ini memiliki bentuk yang ujung bengkok dan presisi sehingga memberikan kekuatan dan ketepatan dalam mengambil dan menjepit benda-benda kecil saat melakukan perbaikan / aktivitas lainnya. Terbuat dari besi anti magnet dengan lapisan hitam, kekuatan menjepit elastis yang dapat diandalkan.Lingkup penggunaan: - Perbaikan - Hobi - Rumah tangga - Perawatan kecantikanatribut:
- Material: Iron
- Packaging Dimensions (cm): 8.5x0.1x16.5
- KRISBOW Set Perkakas ListrikDeskripsi:Electronic Maintenance Kit (20pcs)atribut:
- Dimension (LxWxH) (mm): 300x200x50
- RS PRO Carbon Film Resistor Rs Seriesatribut:
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- RS PRO Metal Film Resistoratribut:
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- KOA Painted Insulated Metal Film Fixed Resistor MF SeriesDeskripsi:High precision, low TCR metal film resistor. Automatic insertion is possible. Various forming is possible. Excellent long-term stability. It is a European RoHS compliant product. Compatible with AEC-Q200 (data acquisition) (MF1/2 excluded).atribut:
- Material: SnCu
- Packaging: Box
- Operating Temperature Range (°C): -55 to 155
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Dimensions l' (mm): 28
- Exterior Color: Light Gray
- Rated Ambient Temperature (°C): 70
- Resistance Tolerance (%): ±1
Daftar Harga komponen elektronik Terbaru March 2026
| CELLKIT Solder Tangan | Rp44.900 |
| Taffware Kawat Timah Solder | Rp16.900 |
| YECOA High Viscosity Silicone Releasing Agent | Rp2.399.900 |
| WURTH ELEKTRONIK Ffc Jumper Cable Wr-Ffc Series | Rp109.900 |
| WURTH ELEKTRONIK Wurth Elektronik Ffc Jumper Cable 200Mm, Pitch 0.5Mm 6876 Series | Rp519.900 |
| Extech Magnetic Field Measuring | Rp549.900 |
| EZREN Perekat Elektronik BGA Tape Isolatif | Rp15.900 |
| LITTLE GIANT Pump Submersible Sewage Ejector (Pompa Air Celup Limbah) | Rp8.499.900 |
| CELLKIT Pinset Stainless Steel Bengkok | Rp22.900 |
| TRUSCO Electrical Pro Tools Set PIKAICHI | Rp13.999.900 |
Data diperbarui pada 30/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

























































































































































/9wP109567356-1.jpg)




/P102053980-1.jpg)




%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Sparepart%20Mesin%20Las/Mesin%20HL%20Resistor/biP107184414-1.jpg)