Beli slot pintu di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Sherlock Grendel Pintu
    27%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp12.900

    Sherlock Grendel Pintu
    Deskripsi:
    Grendel Slot Kunci Pintu Stainless Steel Sherlock- Design Simple dan Classic- Awet dan Handal- Sudah Termasuk SkrupMaterial : Stainless Steel
  2. Nobleza Grendel
    Mulai

    Rp9.900

  3. Lion Star Pail (Ember)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp12.900

  4. Fingerspot Kunci Pintu Hotel
    Mulai

    Rp1.899.900

    Fingerspot Kunci Pintu Hotel
    Deskripsi:
    Mesin akses kontrol berbentuk handle pintu yang digunakan untuk mengatur penggunaan pintu ruangan serta dibuat dari bahan logam yang kuat untuk digunakan dalam jangka waktu yang lama. Tidak hanya dapat dibuka dengan menggunakan kartu mifare, mesin ini juga dapat dibuka dengan menggunakan kunci manual saat dalam keadaan darurat. Mesin ini juga akan menyalakan alarm untuk memberitahukan bahwa voltase baterai mesin lemah. Mesin ini juga dilengkapi dengan software Hotel Locking System yang dapat dihubungkan dengan database SQL server atau Ms. Access untuk alternatif penyimpanan data lebih fleksibel. Software ini dapat Anda gunakan untuk mengatur penggunaan pintu gedung, lantai, kamar, dan berbagai aktivitas penggunaan lock. Dengan begitu, hak akses penggunaan ruangan akan dapat terpantau lebih optimal. Software Hotel Locking System juga memberikan berbagai fitur tambahan, seperti fitur pengaturan lock Family Room dan Free Area. Family Room memudahkan orang tua mengakses dan membuka kamar anak dengan satu kartu, sedangkan Free Area memudahkan tamu untuk dapat mengakses ruangan tanpa harus membuat kartu tambahan. Selain itu, software ini juga dapat merekap kegiatan check in, check out, ganti kamar, dan penambahan durasi menginap sehingga Anda tidak perlu merekap data akses ruangan secara manual. Mesin ini juga mendukung berbagai special card untuk penggunaan khusus seperti Master Card, Emergency Card, Guest Stop Card, Lost Card, dan lain-lain. Master Card adalah kartu yang dapat digunakan untuk membuka semua ruangan tanpa ada batasan. Emergency Card adalah kartu yang digunakan saat terjadi keadaan darurat. Guest Stop Card adalah kartu yang digunakan untuk kartu tamu yang hilang.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Card Type: S50/S70 Mifare 13.56MHz
    • Identification Type: Card
    • Operating Humidity (%): 20-80
    • Operating Temperature (°С): -10 to 45
    • Power Supply (V): 4x 1.5 AA Alkaline Battery
  5. ANEX 2 Way Screwdriver (Obeng Bolak Balik)
    Mulai

    Rp249.900

    ANEX 2 Way Screwdriver (Obeng Bolak Balik)
    atribut:
    • Shaft Length (mm): 135
    • Total Length (mm): 189
    • Tip: With Magnet
    • Application: Can be used for hexagonal shaft bit with opposite sides of 6.35mm.
    • Finish Material: Bit: Chrome molybdenum vanadium steel, Handle: PP, TPE, Bolster: Stainless steel, Washer: Carbon steel
  6. Nobleza Handle Lock Set (Gagang Pintu dengan Kunci)
    Mulai

    Rp189.900

    Nobleza Handle Lock Set (Gagang Pintu dengan Kunci)
    Deskripsi:
    H-MEDIUM NOBLEZA (NEW) CORVUS SN/CP C-KEY- Material gagang pintu berbahan zinc finishing stainless berkualitas.- Material body swing berbahan brass dan stainless berkualitas.- Cocok digunakan untuk pintu berbahan kayu.- Garansi mekanis 3 tahunSet produk sudah termasuk:- Handle Nobleza Corvus Medium (1 pasang)- Body Nobleza Swing Medium (1 pcs)- Silinder (1 pcs)- Kunci (5 pcs)- Cover (1 pcs)- Baut (1 set)- Petunjuk penggunaan
    atribut:
    • Body Swing Material: Brass dan Stainless
  7. Paloma Italy Door Roses Handle (Gagang Pintu)
    Mulai

    Rp399.900

    Paloma Italy Door Roses Handle (Gagang Pintu)
    atribut:
    • Color: Satin Stainless Steel + Polished Stainless Steel
    • Material: High Quality Stainless Steel Tube Grade SUS 304
  8. Vintage Large Door Handle/Knob + Key Body (Gagang Pintu dan Rumah Kunci)
    Mulai

    Rp159.900

    Vintage Large Door Handle/Knob + Key Body (Gagang Pintu dan Rumah Kunci)
    atribut:
    • Plate Thickness (mm): 1.5
    • Handle Material: Aluminium
    • Dimensions (cm): 25.5x5.5
    • Lock Body Material: Steel
  9. Vintage Door Handle (Gagang Pintu)
    Mulai

    Rp269.900

    Vintage Door Handle (Gagang Pintu)
    Deskripsi:
    Kelebihan :-Gagang terbuat dari aluminium sehingga tidak mudah berkarat dan tahan lama.-Jantung silinder terbuat dari kuningan sehingga anti macet.-Kunci terbuat dari kuningan sehingga tidak mudah berkarat dan tahan lama.-Kualitas finishing terbaik.
  10. RS PRO Plastic Handle
    Mulai

    Rp109.900

    RS PRO Plastic Handle
    Deskripsi:
    RS Pro Nylon Drawer HandlesFrom RS Pro a pair of high-quality nylon drawer handles also known as 'pull handles' or 'bridge handles'. These drawer handles are made from robust matte black thermoplastic (reinforced glass filled nylon). The handles feature a moulded, threaded bore with a 6.5 mm diameter. M6 hexagonal bolts are inserted from above into the threaded bore to provide a secure fitting to the drawer or door. The pre-threaded bores also make these drawer handles simple to install ApplicationsThese drawer handles can be used on both cabinet draws and cupboard doors
    atribut:
    • Colour: Black
    • Material: Plastic
  11. FACOM Screwdriver Modular Set (Obeng)
    Mulai

    Rp2.299.900

    FACOM Screwdriver Modular Set (Obeng)
    atribut:
    • Content Package: AN3X75, AN3.5X100, AN4X100, AN5.5X125, AWH6.5X150, AWH8X175, ANP1X100, ANP2X125
Daftar Harga slot pintu Terbaru October 2026
Sherlock Grendel PintuRp12.900
Vintage Grendel/Selot/Slot PintuRp21.900
BESTGUARD Grendel Pintu Stainless SteelRp14.900
Nobleza GrendelRp9.900
Lion Star Pail (Ember)Rp12.900
SUGATSUNE Door Latch (Slot Pintu)Rp11.900
Fingerspot Kunci Pintu HotelRp1.899.900
Vintage Grendel/Selot/Slot Pintu TanamRp159.900
ANEX 2 Way Screwdriver (Obeng Bolak Balik)Rp249.900
Nobleza Handle Lock Set (Gagang Pintu dengan Kunci)Rp189.900

Data diperbarui pada 24/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)