Spesifikasi
| Material | Stainless Steel |
|---|---|
| Card Type | S50/S70 Mifare 13.56MHz |
| Identification Type | Card |
| Operating Humidity (%) | 20-80 |
| Operating Temperature (°С) | -10 to 45 |
| Power Supply (V) | 4x 1.5 AA Alkaline Battery |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Mesin akses kontrol berbentuk handle pintu yang digunakan untuk mengatur penggunaan pintu ruangan serta dibuat dari bahan logam yang kuat untuk digunakan dalam jangka waktu yang lama. Tidak hanya dapat dibuka dengan menggunakan kartu mifare, mesin ini juga dapat dibuka dengan menggunakan kunci manual saat dalam keadaan darurat. Mesin ini juga akan menyalakan alarm untuk memberitahukan bahwa voltase baterai mesin lemah. Mesin ini juga dilengkapi dengan software Hotel Locking System yang dapat dihubungkan dengan database SQL server atau Ms. Access untuk alternatif penyimpanan data lebih fleksibel. Software ini dapat Anda gunakan untuk mengatur penggunaan pintu gedung, lantai, kamar, dan berbagai aktivitas penggunaan lock. Dengan begitu, hak akses penggunaan ruangan akan dapat terpantau lebih optimal. Software Hotel Locking System juga memberikan berbagai fitur tambahan, seperti fitur pengaturan lock Family Room dan Free Area. Family Room memudahkan orang tua mengakses dan membuka kamar anak dengan satu kartu, sedangkan Free Area memudahkan tamu untuk dapat mengakses ruangan tanpa harus membuat kartu tambahan. Selain itu, software ini juga dapat merekap kegiatan check in, check out, ganti kamar, dan penambahan durasi menginap sehingga Anda tidak perlu merekap data akses ruangan secara manual. Mesin ini juga mendukung berbagai special card untuk penggunaan khusus seperti Master Card, Emergency Card, Guest Stop Card, Lost Card, dan lain-lain. Master Card adalah kartu yang dapat digunakan untuk membuka semua ruangan tanpa ada batasan. Emergency Card adalah kartu yang digunakan saat terjadi keadaan darurat. Guest Stop Card adalah kartu yang digunakan untuk kartu tamu yang hilang.
Fitur
- Mortise Lock yang lebih tipis sehingga dapat dipasang pada pintu dengan frame yang tidak terlalu lebar. - Dilengkapi dengan software Hotel Locking System yang dapat dihubungkan dengan database SQL Server atau Ms. Access.
- Berbagai macam special card untuk penggunaan khusus seperti Master Card, Emergency Card, Guest Stop Card, Lost Card dan lain-lain.
- Pengaturan gedung, lantai, ruangan dan area yang fleksibel.
- Tersedia fitur family room dimana orang tua dapat membuka beberapa kamar anak hanya dengan satu kartu.
- Tersedia fitur free area, yaitu ruangan yang dapat diakses oleh tamu sebagai bonus tanpa harus membuat kartu tambahan.
- Operasional Check In, Check Out, ganti kamar dan tambah lama menginap yang mudah.
- Multi operator dan pembatasan hak operator yang dapat diatur.
- Dapat dibuka dengan kunci manual dalam keadaan darurat.
- Alarm sebagai pemberitahuan jika voltase baterai lemah.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/P102184455-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)

/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20635ml%201pc/52S042904182-1.jpg)
/Epson%20Ink%20Printer%20in%20Bottle%20003%20(Tinta%20Printer)/Epson%20Ink%20Printer%20in%20Bottle%20003%20(Tinta%20Printer)%20Black%2065ml%201pc/37S015689115-2.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)