Beli gagang pintu di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. OOKI Gagang Pintu Lever
    Mulai

    Rp549.900

    OOKI Gagang Pintu Lever
    Deskripsi:
    1. Lever Handle Ooki digunakan sebagai handle pintu kayu. 2. Biasa di passng untuk pintu-pintu rumah, kantor, apartement dan area-area lainnya. 3. Bisa dipasangkan dengan pintu alumunium 4. Terbuat dari material SUS 304 yang tahan terhadap karat.
    atribut:
    • Color: SN
    • Handle Diameter (mm): 19
  2. Miwa Lock Lever Handle Lock TRLA Type (Gagang Pintu)
    Mulai

    Rp2.499.900

    Miwa Lock Lever Handle Lock TRLA Type (Gagang Pintu)
    Deskripsi:
    Application :Entrance, office, hospital room, toilet, etc.
  3. Bardi Kunci Pintu dengan Handle
    Mulai

    Rp1.699.900

    Bardi Kunci Pintu dengan Handle
    Deskripsi:
    BARDI Doorlock Lite Version merupakan gagang pintu esklusif dengan kunci keamanan yang dapat dibuka melalui Aplikasi, kartu RFID/E-KTP, E-Money, PIN, Fingerprint, dan Kunci Khusus Pintu.BARDI Doorlock Lite Version menggunakan baterai AAA x 4 pcs, sehingga pengguna dapat langsung membobok pintu dan memasang saja tanpa perlu ada penarikan kabel.BARDI Doorlock Lite Version ini sudah dilengkapi dengan notifikasi level baterai, sehingga pengguna dapat mengetahui level baterai dan dapat mengganti baterai sebelum mati total.BARDI Doorlock Lite Version ini hanya di sarankan di gunakan didalam ruangan sangat pas untuk apartemen atau kontrakan.
    atribut:
    • Protection Class: IP54
    • Battery: AAA x4pcs
  4. Aomori Large Door Handle with Slim Lock Body (Gagang Pintu dan Kunci)
    Mulai

    Rp179.900

    Aomori Large Door Handle with Slim Lock Body (Gagang Pintu dan Kunci)
    atribut:
    • Handle Material: Aluminium
    • Plate Thickness (mm): 1
    • Handle Length (cm): 25.5
    • Handle Width (cm): 5.5
  5. Weldom Toilet Door Handle (Gagang Pintu Toilet)
    Mulai

    Rp159.900

    Weldom Toilet Door Handle (Gagang Pintu Toilet)
    atribut:
    • Material: Iron
    • Finishing: Powder Coating
  6. KENTARO Stainless Steel Door Handle (Gagang Pintu)
    Mulai

    Rp259.900

    KENTARO Stainless Steel Door Handle (Gagang Pintu)
    atribut:
    • Cylinder Material: Solid Brass
    • Dimensions (mm): 85x45
    • Material: Stainless Steel
    • Mortise Size (mm): 70
  7. Vintage Door Pull Handle for Glass Door (Gagang Tarik Pintu Kaca)
    Mulai

    Rp229.900

    Vintage Door Pull Handle for Glass Door (Gagang Tarik Pintu Kaca)
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Tall (cm): 35
  8. Dekkson Patch Fitting Hydraulic
    Mulai

    Rp1.699.900

    Dekkson Patch Fitting Hydraulic
    Deskripsi:
    Hydraulic patch fitting.
    atribut:
    • Door Weight (kg): 80 (Maximum)
    • Door Width (mm): 800 (Maximum)
    • Finishing: PSS
    • Glass Thickness (mm): 8 to 12
    • Material: SUS 304
  9. Nissa Chain Handle
    79%
    Mulai

    Rp36.900

    Nissa Chain Handle
    atribut:
    • Material: Zinc die cast, Surface treatment:Chrome-plated finish
    • Set Contents: Mounting screw:4 3.1 x 20mm
    • Accessories: Mounting Screw: 3.1 x 20mm 4 Piece
  10. Duroe Door Lever Handle (Gagang Tuas Pintu)
    Mulai

    Rp159.900

    Duroe Door Lever Handle (Gagang Tuas Pintu)
    Deskripsi:
    Report 2017 MA 05 03Sirim QAS InternationalReference Standart BS EN 1906 2010 Lever Handle and Knob FurnitureRequirement and test methodsDurability Test 200.000 Cycles EN 12209 : 2003ID : 15272Name : Duroe Lever Handle Tube DR-SSLH100 (Pairs)Escutcheon Included
  11. Sherlock Grendel Pintu
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp12.900

    Sherlock Grendel Pintu
    Deskripsi:
    Grendel Slot Kunci Pintu Stainless Steel Sherlock- Design Simple dan Classic- Awet dan Handal- Sudah Termasuk SkrupMaterial : Stainless Steel
  12. aer Hand Shower Mandi Model Bulat Set (5 Jenis Semburan Air)
    Mulai

    Rp329.900

    aer Hand Shower Mandi Model Bulat Set (5 Jenis Semburan Air)
    Deskripsi:
    Aer Hand Shower with
    atribut:
    • Size: 1/2 inch
    • Functions: 5 Function
  13. ORIS Tarikan Laci
    Mulai

    Rp78.900

    ORIS Tarikan Laci
    atribut:
    • Size (mm): 96
  14. Nobleza Pull Handle Prime Series (Gagang Pintu Tarik)
    Mulai

    Rp469.900

    Nobleza Pull Handle Prime Series (Gagang Pintu Tarik)
    atribut:
    • Length (cm): 60
    • Material: Stainless
Daftar Harga gagang pintu Terbaru October 2026
Aomori Handle/Tarikan LaciRp15.900
Nobleza Gagang PintuRp20.900
Yane Pull Handle for Cabinet & Furniture SN Zinc Alloy (Gagang Furnitur Tarik)Rp13.900
HAFELE Door Handle (Gagang Pintu)Rp269.900
OOKI Gagang Pintu LeverRp549.900
Miwa Lock Lever Handle Lock TRLA Type (Gagang Pintu)Rp2.499.900
Bardi Kunci Pintu dengan HandleRp1.699.900
BESTGUARD Door Pull with ScrewRp7.900
Aomori Large Door Handle with Slim Lock Body (Gagang Pintu dan Kunci)Rp179.900
Weldom Toilet Door Handle (Gagang Pintu Toilet)Rp159.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)