Beli elbow 90 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BENKAN ELBOW 90' LR 316/LS S10s BKN
    Mulai

    Rp129.900

    BENKAN ELBOW 90' LR 316/LS S10s BKN
    atribut:
    • Material: 316/LS
  2. SEKISUI PVC Fitting Clean 90 Elbow (Sambungan)
    42%
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp19.900

  3. Benkan Kikoh Welded Fitting Black 90° Long Elbow (Sambungan Siku Las)
    Mulai

    Rp94.900

    Benkan Kikoh Welded Fitting Black 90° Long Elbow (Sambungan Siku Las)
    atribut:
    • Material: SGP
    • Type: GS
    • Shape: Elbow 90°
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Kinds: Welded pipe fitting
  4. Yaofa Carbon Steel Elbow 90° SCH40 CF415/20# ASME B16.9 (Siku Baja Karbon)
    Mulai

    Rp17.900

    Yaofa Carbon Steel Elbow 90° SCH40 CF415/20# ASME B16.9 (Siku Baja Karbon)
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
    • Standard: ASME B16.9
  5. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow (Connector Pipe)
    Mulai

    Rp6.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow (Connector Pipe)
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  6. Yaofa Stainless Steel Elbow 90° 316 SCH40 ASME B16.9
    Mulai

    Rp99.900

    Yaofa Stainless Steel Elbow 90° 316 SCH40 ASME B16.9
    Deskripsi:
    90° Elbow SS316 adalah fitting pipa berkualitas tinggi yang dirancang untuk mengubah arah aliran pada sistem perpipaan dengan sudut 90 derajat. Dibuat dari material Stainless Steel SS316, elbow ini menawarkan ketahanan terhadap korosi yang sangat baik, menjadikannya ideal untuk aplikasi di lingkungan yang keras, seperti industri kimia, makanan, dan minyak & gas.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel 316
    • Standard: ASME B16.9
  7. Vinilon Sambungan Pipa PVC Elbow (Connector Pipe)
    23%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.900

    Vinilon Sambungan Pipa PVC Elbow (Connector Pipe)
    Deskripsi:
    - Standar JISMemiliki standar kualitas dan pengujian JIS (Japanese Industrial Standards):TIPE DV (standar Vinilon : D) terstandarisasi JIS K.6739Tipe TS (standar Vinilon : AW) terstandarisasi JIS K.6743- Tahan terhadap UV dan bahan kimiaAnti pengaruh UV dan dapat digunakan dalam kondisi asam basa- Dapat digunakan untuk berbagai varian aplikasi perpipaanSesuai untuk aplikasi saluran air bersih, saluran pembuangan, saluran limbah, pipa ventilasi, saluran irigasi- Kuat, tahan lama & tidak mudah pecahEfektif dan efisien dalam penggunaan- Ramah lingkunganTerbuat dari uPVC sehingga dapat didaur ulang
  8. EIKO Elbow Copper 90° (Sambungan L Tembaga)
    Mulai

    Rp279.900

    EIKO Elbow Copper 90° (Sambungan L Tembaga)
    Deskripsi:
    Elbow Tembaga EIKO 1 1/8 Inch 90 DerajatKeunggulan Produk:1. Kualitas terjamin2. Harga Kompetitif3. Tersedia berbagai bentuk dan ukuran
    atribut:
    • Model: Elbow Tembaga 90 Derajat
  9. Benkan Kikoh Welded Fitting Black 90° Long Elbow (Sambungan Siku Las)
    Mulai

    Rp209.900

    Benkan Kikoh Welded Fitting Black 90° Long Elbow (Sambungan Siku Las)
    atribut:
    • Material: PT370
    • Type: Black - SCH40
    • Shape: Elbow 90°
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Kinds: Welded pipe fitting
  10. CM Elbow 90° D (Sambungan Siku)
    Mulai

    Rp30.900

    CM Elbow 90° D (Sambungan Siku)
    Deskripsi:
    Fitting Elbow memiliki fungsi membuat aliran air menjadi bercabang dan memiliki dua ukuran.
  11. BENKAN ELBOW 90' LR 304/LS S40s BKN
    Mulai

    Rp98.900

    BENKAN ELBOW 90' LR 304/LS S40s BKN
    atribut:
    • Material: 304/LS
  12. IFAN Fitting PPR Elbow 90° (Sambungan Pipa PPR)
    Mulai

    Rp4.900

    IFAN Fitting PPR Elbow 90° (Sambungan Pipa PPR)
    Deskripsi:
    Elbow/Knee 90° quality PN25, best quality from China.- Manufactured under the guidelines of DIN 8077 and 8078- Certificate of Registration of Trade Marks in the European Union (Uni Eropa)- ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001- Safety standard BS EN ISO 15874- China National Health Certificate- Inspection Report by Zhuyi Institute of supervision and testing of product quality- Certificate of conformity
  13. Spindo Carbon Steel Pipe (Black Steel)
    Mulai

    Rp309.900

    Spindo Carbon Steel Pipe (Black Steel)
    Deskripsi:
    Diameter 25mm, tebal 3.38mm; berat 2.5 kg/m
  14. PFF ELBOW 45' LR WPB-S BW S40 PFF
    Mulai

    Rp32.900

    PFF ELBOW 45' LR WPB-S BW S40 PFF
    atribut:
    • Material: WPB-S
  15. PFF ELBOW 90' LR WPB-S BW S40 PFF
    Mulai

    Rp45.900

    PFF ELBOW 90' LR WPB-S BW S40 PFF
    atribut:
    • Material: WPB-S
  16. Riser Elbow 90° SCH-40 A234 WPB B16.9 (Sambungan Siku)
    Mulai

    Rp11.900

    Riser Elbow 90° SCH-40 A234 WPB B16.9 (Sambungan Siku)
    atribut:
    • Material: A234 WPB
    • Standard: B 16.9
    • Thickness: SCH-40
Daftar Harga elbow 90 Terbaru November 2026
BENKAN ELBOW 90' LR 316/LS S10s BKNRp129.900
COCO Fitting Elbow 90º LR Carbon Steel (CS) SGPRp36.900
RUCIKA Sambungan Pipa Elbow Socket Spigot 90°Rp25.900
SEKISUI PVC Fitting Clean 90 Elbow (Sambungan)Rp19.900
Benkan Kikoh Welded Fitting Black 90° Long Elbow (Sambungan Siku Las)Rp94.900
Yaofa Carbon Steel Elbow 90° SCH40 CF415/20# ASME B16.9 (Siku Baja Karbon)Rp17.900
RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow (Connector Pipe)Rp6.900
Yaofa Stainless Steel Elbow 90° 316 SCH40 ASME B16.9Rp99.900
Vinilon Sambungan Pipa PVC Elbow (Connector Pipe)Rp1.900
EIKO Elbow Copper 90° (Sambungan L Tembaga)Rp279.900

Data diperbarui pada 22/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)