Beli floor hinge di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KEND Floor Hingeatribut:
- Finishing: Silver
- Closing Force: Fix Size
- Max. Door Width (mm): 1100
- Closing Speed Angle (°): 15 - 130 adjustable by valve
- Latching Speed Angle (°): 0 - 15 adjustable by valve
- Door Opening Angle (°): 130.0
- Mechanical Hold Open (°): 90.0
- Applications: Non Handed/ Double Action
- Maximum Door Weight (kg): 100
- CISA Floor HingeDeskripsi:Floor Hinge made in italy
- Omge Floor HingeDeskripsi:FLOOR HINGE OMGE FHM-211DHIGH PERFORMANCE TYPE.Engsel Lantai Tanam atau Floor Hinge dengan fungsi menahan pintu Terbuka dan mengembalikan pintu ke posisi semula dalam kondisi tertentu secara otomatis.Dapat digunakan pada :- Pintu Kaca.- Pintu Kayu.- Pintu Alluminium.- Pintu Besi.
- Dekkson Patch FittingDeskripsi:Patch fitting for lower-outer side of glass door, connected with the floor hinge. Certified by PSB Singaporeatribut:
- Material: SUS 304
- Finishing: PSS
- In-Lite Lampu Sorot INF027atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00774.03
- Voltage (V): 220-240
- Dekkson Door CloserDeskripsi:Spek pintu : Pintu kayu, kaca, besi, alumunium
- DORMAKABA Patch Fitting UniversalDeskripsi:Including : (PT10/PT20/US10/EASY CLEAN SOCKET & PC 91MM NICKEL MATT)
- TRUSCO Stainless Steel Butt HingeDeskripsi:33atribut:
- Material: Stainless Steel (SUS304)
- Surface Treatment: Buffed Mirror Finish
- Mounting Method: Wood Screw (Sold Separately)
- Paloma Pivot Hinge (Engsel pivot)Deskripsi:PALOMA PVP 501 Engsel Pintu Putar Hinge Pivot Door Stainless Steel SUS 304 SUS304 Ball Bearing Satin Silver• Material high grade stainless steel SUS 304, memenuhi standarisasi JIS (Japanese Industrial Standards), ketahanan sangat tinggi terhadap karat dan korosi.• Dengan ball bearing asli kualitas tinggi, buka tutup pintu / jendela lebih lancar dan stabil.• Finishing brushed satin dengan teknologi automatic machine polishing. Permukaan lebih halus, tekstur tersebar merata dan konsisten.• Heavy duty.• Harga yang tertera adalah harga per set.
- Non Brand Camlock Stainless Steel Type Catribut:
- Material: SS 136
- Dekkson Hi-Grade Hinge NRP ESS DLDeskripsi:NRP Hinge made from high quality material.atribut:
- Finishing: Satin Stainless Steel (SSS)
- Ultrachem Floor HardenerDeskripsi:Ultrachem Floor Hardener adalah bahan bubuk campuran siap pakai yang ditaburkan ke atas beton segar, akan kering bersamaan dengan beton dan setelah itu membentuk lapisan yang keras, padat, menyatu dengan beton dan memiliki ketahanan yang sangat baik terhadap gesekan dan tumbukan dari lalu lintas kendaraan diatasnya. Digunakan sebagai lapisan pelindung pada struktur beton yang banyak dilalui kendaraan.atribut:
- Compressive Strength (kg/cm²): 680 (after 28days) (ASTM C-109)
- Coverage Area (kg/m²): Light duty : 3; Medium duty : 5; Heavy duty : 7
- Density (g/mL): ±2.11
- Drying Time - Initial Setting (minute): ±4.5 (at 30°C)
- Drying Time Full Cure (day): 28 (at 30°C)
- Drying Time Open Traffic 30°C (hour): ±24 for light traffic (at 30°C); ±168 (7days) for vehicular traffic (at 30°C)
- Finish: Matte
- Form: Powder
- Friction Resistance (mm/minute): 0.009
- Packaging: Bag
- Pull-Off Strength (N/mm²): ±1.5 (ASTM D 4541)
- Theoretical Thickness (mm): 1.42 (@3kg/m²); 2.37 (@5kg/m²); 3.32 (@7kg/m²)
- Type: Non metallic floor hardener
- Dekkson Lever Handle Solid RoseDeskripsi:Lever handle with sturdy materials and attractive design.
Daftar Harga floor hinge Terbaru January 2026
| KEND Floor Hinge | Rp4.299.900 |
| Dekkson Floor Hinge | Rp1.199.900 |
| DORMAKABA Engsel Tanam Lantai | Rp1.099.900 |
| CISA Floor Hinge | Rp1.699.900 |
| Omge Floor Hinge | Rp809.900 |
| Dekkson Patch Fitting | Rp109.900 |
| DOWS Floor Hinge | Rp1.199.900 |
| DOWS Floor Hinge DHS | Rp1.899.900 |
| In-Lite Lampu Sorot INF027 | Rp109.900 |
| Dekkson Double Cylinder | Rp199.900 |
Data diperbarui pada 19/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/Dekkson%20Floor%20Hinge/ciP108495450-1.jpg)

/CISA%20Floor%20Hinge/75P109132257-1.jpg)








/CISA%20Door%20Closer/jvP103469715-1.jpg)

/TRUSCO%20Stainless%20Steel%20Butt%20Hinge/P101504117-1.jpg)
/fvP112182571-5.jpg)