Beli kunci pintu di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- YO-ZURI Kunci PintuDeskripsi:Dengan bahan stainless steel kuat, ketebalan 1,2mm, perlindungan anti duplikat, dan pilihan ukuran serta warna hitam, Kunci Pintu Rumah YO-ZURI memberikan solusi yang kokoh dan stylish untuk meningkatkan keamanan pintu rumah Anda.
- OWNER Kunci PintuDeskripsi:Kunci Pintu Rumah Owner dengan keunggulan full stainless steel body dan ketebalan 1,2mm yang kuat serta tahan lama. Tersedia dalam tiga varian ukuran: small, medium, dan big, dan dilengkapi dengan tiga anak kunci comkey anti duplikat yang aman. Setiap pembelian juga mendapatkan satu set yang terdiri dari silinder kunci dan gagang kunci, membuatnya menjadi solusi sempurna untuk keamanan pintu rumah Anda.atribut:
- Material: Stainless
- Vintage Silinder Kunci Pintuatribut:
- Size (mm): 60
- Vintage Handle Pintu/Gagang Pintu Pintu Tanggung + Body Kunciatribut:
- Plate Thickness (mm): 1.5
- Handle Material: Aluminium
- Sherlock Grendel PintuDeskripsi:Grendel Slot Kunci Pintu Stainless Steel Sherlock- Design Simple dan Classic- Awet dan Handal- Sudah Termasuk SkrupMaterial : Stainless Steel
- Vintage Body Kunci Pintu Peloratribut:
- Material: Brass
- Miwa Lock Lever Handle Locks (Handel Pintu)Deskripsi:Application :Entrance, office, hospital room, toilet, etc.atribut:
- Material: Cylinder, thumb turn:Stainless steel
- Back Set (mm): 64
- Case Depth (mm): 82
- Round Diameter (mm): 48
- Door Thickness (mm): 33 to 42
- Specification: 3 keys included, U9 cylinder
- OOKI Kunci Pintu SilinderDeskripsi:1. Double Cylinder OOKI dipasang sebgai pengunci pintu kayu. 2. Biasa dipasang untuk pintu rumah, pintu kamar, dan juga pintu office. 3. Terbuat dari material SUS 304 yang tahan terhadap karat.atribut:
- Color: SN
- Body Length (mm): 70
- INA Cylindrical Roller Bearings Series A-C3Deskripsi:FAG Super Precision Cylindrical Roller Bearings are used where the highest accuracy is required. Machine tools and printing machines are typical applications for these bearings. They are ideal floating bearings as the linear expansion during rotation is accommodated between rollers and raceways. Due to their high accuracy and high radial rigidity, Cylindrical Roller Bearings are, aside from use as floating bearings, employed in high precision designs for the following bearing arrangements:• Radially rigid• High load carrying capacity• High precision.
- Huben Kunci Furniture Camlockatribut:
- Cylinder Diameter (mm): 19
- Material: Cylinder: Zinc Alloy, Framework: Plate Steel
- Fingerspot Kunci Pintu HotelDeskripsi:Mesin akses kontrol berbentuk handle pintu yang digunakan untuk mengatur penggunaan pintu ruangan serta dibuat dari bahan logam yang kuat untuk digunakan dalam jangka waktu yang lama. Tidak hanya dapat dibuka dengan menggunakan kartu mifare, mesin ini juga dapat dibuka dengan menggunakan kunci manual saat dalam keadaan darurat. Mesin ini juga akan menyalakan alarm untuk memberitahukan bahwa voltase baterai mesin lemah. Mesin ini juga dilengkapi dengan software Hotel Locking System yang dapat dihubungkan dengan database SQL server atau Ms. Access untuk alternatif penyimpanan data lebih fleksibel. Software ini dapat Anda gunakan untuk mengatur penggunaan pintu gedung, lantai, kamar, dan berbagai aktivitas penggunaan lock. Dengan begitu, hak akses penggunaan ruangan akan dapat terpantau lebih optimal. Software Hotel Locking System juga memberikan berbagai fitur tambahan, seperti fitur pengaturan lock Family Room dan Free Area. Family Room memudahkan orang tua mengakses dan membuka kamar anak dengan satu kartu, sedangkan Free Area memudahkan tamu untuk dapat mengakses ruangan tanpa harus membuat kartu tambahan. Selain itu, software ini juga dapat merekap kegiatan check in, check out, ganti kamar, dan penambahan durasi menginap sehingga Anda tidak perlu merekap data akses ruangan secara manual. Mesin ini juga mendukung berbagai special card untuk penggunaan khusus seperti Master Card, Emergency Card, Guest Stop Card, Lost Card, dan lain-lain. Master Card adalah kartu yang dapat digunakan untuk membuka semua ruangan tanpa ada batasan. Emergency Card adalah kartu yang digunakan saat terjadi keadaan darurat. Guest Stop Card adalah kartu yang digunakan untuk kartu tamu yang hilang.atribut:
- Material: Stainless Steel
- Card Type: S50/S70 Mifare 13.56MHz
- Identification Type: Card
- Operating Humidity (%): 20-80
- Operating Temperature (°С): -10 to 45
- Power Supply (V): 4x 1.5 AA Alkaline Battery
- Jordan Kunci Pintu Mediumatribut:
- Body Size (cm): Outer Length (16.5); Inner Length (12); Width (6); Thickness (1)
- Handle Size (LxW) (cm): 19.5x2
- Key: 4
- Size (cm): 20
- Vintage Silinder Kunci Pintu Komputeratribut:
- Size (mm): 60
- Vintage Body Kunci Pintu Lidah/Biasaatribut:
- Body Width (mm): 40
- Material: Brass
- Yane Hasp Latch 77x25mmDeskripsi:Hasp lock 3 inch Ss steel 201. 1pack isi 2 pcsatribut:
- Color: Satin Stainless Steel
- Length (mm): 77
- Width (mm): 25
- Size (inch): 3
Daftar Harga kunci pintu Terbaru December 2025
| YO-ZURI Kunci Pintu | Rp169.900 |
| OWNER Kunci Pintu | Rp81.900 |
| Vintage Silinder Kunci Pintu | Rp80.900 |
| Vintage Handle Pintu/Gagang Pintu Pintu Tanggung + Body Kunci | Rp219.900 |
| Sherlock Grendel Pintu | Rp10.900 |
| Vintage Body Kunci Pintu Pelor | Rp119.900 |
| Miwa Lock Lever Handle Locks (Handel Pintu) | Rp2.399.900 |
| Vintage Silinder Kunci Pintu/Anak Kunci | Rp64.900 |
| OOKI Kunci Pintu Silinder | Rp369.900 |
| Nobleza Grendel | Rp5.900 |
Data diperbarui pada 09/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/Vintage%20Silinder%20Kunci%20Pintu/piP105877918-1.jpg)
/Vintage%20Handle%20Pintu%2FGagang%20Pintu%20Pintu%20Tanggung%20%2B%20Body%20Kunci/33P105878111-1.jpg)

/Vintage%20Body%20Kunci%20Pintu%20Pelor/lmP105877778-1.jpg)
/Miwa%20Lock%20Lever%20Handle%20Locks%20(Handel%20Pintu)/P102028810-1.jpg)
/Vintage%20Silinder%20Kunci%20Pintu%2FAnak%20Kunci/qiP105877954-1.jpg)


/Vintage%20Body%20Kunci%20Pintu%20Kait/klP105877741-1.jpg)

/Vintage%20Body%20Kunci%20Pintu/6lP110055237-1.jpg)



/Jordan%20Kunci%20Pintu%20Medium/g9P111388585-1.jpg)
/Vintage%20Silinder%20Kunci%20Pintu%20Komputer/q0P105877936-1.jpg)
/Vintage%20Body%20Kunci%20Pintu%20Lidah%2FBiasa/byP105878430-1.jpg)