Beli printer infus di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Logitech Wireless Mouse M170
    Rating:
    100% of 100
    (12)
    Mulai

    Rp179.900

    Logitech Wireless Mouse M170
    atribut:
    • Color: Black
    • Dimensions (mm): 35.2x61.5x97.7
    • System Requirements: Port USB. Windows 7, 8, 10 or latest version, macOS x 10.10 or latest version, Chrome OS, Linux Kernel 2.6.x or latest version
    • Wireless Range (m): 10
    • Battery Type: AA
  2. Logitech Wireless Mouse Silent
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp249.900

    Logitech Wireless Mouse Silent
    Deskripsi:
    Silent Mice memiliki nuansa klik yang sama layaknya mouse pada umumnya tanpa diiringi suara klik yang mengganggu dan dapat meredam noise klik lebih dari 90%. Gerakan scroll wheel yang mulus melengkapi pengalaman heningmu. Silent Mice mengurangi suara noise yang berlebihan sekaligus melindungi kesehatan dan produktivitas semua orang. Plus, mouse ini dilengkapi alas dengan material berkinerja tinggi dan wheel karet untuk bertelusur dan scrolling tanpa suara. Didesain dengan grip berkontur berbahan karet lembut untuk kenyamanan total. Beraktivitaslah lebih lama berkat rekayasa efisiensi baterai dari mouse ini. M331 Silent Plus secara otomatis akan berada di mode sleep saat sedang tidak digunakan. Nikmati koneksi wireless hingga 10m berkat kenyamanan nano receiver plug-and-forget. M331 Silent Plus dilengkapi dengan Logitech Advanced Optical Tracking untuk keakuratan gerakan kursor di hampir setiap permukaan. Tidak membutuhkan instalasi software, dan kompatibel dengan komputer berbasis Windows, Mac, Chrome OS, atau Linux. - Persyaratan Sistem: Windows 10 atau versi terbaru, Windows 8, Windows RT, Windows 7, Mac OS X 10.5 atau versi terbaru, Chrome OS, Linux Kernel 2.6+2, Port USB. - Spesifikasi Teknikal: 1. Tipe Koneksi: Koneksi wireless 2.4GHz. 2. Jangkauan wireless: 10 meter2. 3. Connect/Power: Ya, tombol on/off. 4. Rincian Baterai: 1x AA. 5. Daya Tahan Baterai (tidak dapat diisi ulang): hingga 24 bulan. 6. DPI (Min./Maks.): 1000±. 7. Teknologi sensor: Ya, 2D, mekanik. 8. Resolusi sensor: 1000dpi. 9. Scroll Wheel: Ya. 10. Jumlah tombol: 3. 11. Tombol Standar dan Spesial: Klik tengah. - Isi Kemasan: Mouse, Nano receiver, Dokumen penggunaan. - Informasi Garansi: 1 Tahun Garansi Perangkat Keras Terbatas.
  3. Logitech Silent Wireless Mouse
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp199.900

    Logitech Silent Wireless Mouse
    Deskripsi:
    SILENT PRODUCTIVITYPowerful, precise and quiet, the M590 is designed to deliver performance, and so will you. Its curved right-hand shape lets you work comfortably for hours on end, while its compact design and battery life of up to two years1Battery life may vary, based on user and computing conditions.gives you the freedom to take your work anywhere. Five programmable buttons and multi-device flow increase your productivity without realizing it, thanks to a 90% reduction2Sound level comparison between Logitech M590 and Logitech M170. The left-click dBA result measured by an independent lab is 1 m.click reduction. This means you can fully focus and a quieter environment for the people around you.SYSTEM REQUIREMENTS- Logitech Unifying Receiver- Requires: an empty USB port- Windows 10 or later- macOS 10.5 or later- Chrome OS- Linux® Kernel 2.6+Bluetooth- Requires: Bluetooth low energy technology- Windows 10 or later- macOS 10.5 or later- Chrome OS- Linux® Kernel 2.6+- Android 5.0 or later- iPadOS 13.4 or laterTECHNICAL SPECIFICATIONS- SilentTouch Technology- Sensor technology- High Precision Optical Tracing- DPI (Min./Max.): 1000±Button- Number of buttons: 7Scrolling- Precision scrolling wheel- Scroll Wheel: Yes, Rubber- Tilt Wheel: Yes with middle click- Gesture Support (Windows): Yes- Gesture Support (Mac): YesBattery life- Battery life: 24 months 8Battery life may vary, based on user and computing.- Battery Information: 1 X AA (included)Connectivity- Connection Type: Bluetooth Low Energy and 2.4 GHz wireless connection- Wireless range: 10m- Easy-Switch, 2 channelsIndicator Light- LED: Battery and Connectivity/Channel LED LEDOptional software- Logitech Options- Logitech FlowPACKAGE CONTENTS- M590 Mouse- 1 AA battery (pre-installed)- USB Receiver- User documentation
    atribut:
    • Wireless Distance (m): 10
  4. Logitech Wireless Mouse
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp179.900

    Logitech Wireless Mouse
    Deskripsi:
    M337 mobile mouse terhubung dengan hampir setiap perangkat wireless melauli bluetooth. Nyaman dan menopang tangan Anda, memungkinkan Anda bekerja selama yang diinginkan. Tombol navigasi dan roda miring yang nyaman meletakkan kontrol ke telapak tangan Anda. Unduh software Logitech Options untuk mengaktifkan dukungan gerakan pada Windows dan Mac OS. M337 dapat digunakan pada berbagai permukaan, mulai meja besi di kafe hingga meja ubin sampai meja kayu favorit Anda, berkat sensor optik laser-grade. - Persyaratan Sistem: Windows 7, Windows 8, Windows 10 atau versi terbaru, Mac OS X 10.8 atau versi terbaru, Chrome OS, Android 3.2 atau versi terbaru, Tablet atau komputer wireless Bluetooth. - Spesifikasi Teknikal: 1. Jenis Koneksi: Bluetooth Classic (3.0). 2. Jangkauan wireless: 10m (30 kaki), Jangkauan wireless mungkin beragam, bergantung pada kondisi lingkungan dan komputasi. 3. Baterai: 1x AA. 4. Usia Baterai: 10 bulan. 5. Lampu Indikator (LED): LED Baterai. 6. DPI (Min./Maks.): 1000±. 7. Teknologi sensor: Sensor optik laser-grade. 8. Isi Kemasan: Mouse, Dokumen penggunaan.
  5. Robot Wireless Optical Mouse
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp73.900

  6. Logitech Optical USB Mouse B100
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp77.900

    Logitech Optical USB Mouse B100
    atribut:
    • Color: Black
  7. Logitech Optical Mouse USB
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp99.900

    Logitech Optical Mouse USB
    Deskripsi:
    BENAR-BENAR SEDERHANANyaman, mudah, dan siap digunakan. Ini adalah mouse full-size dengan desain sangat cerdas yang sederhana dan siap memenuhi semua kebutuhanmu tanpa rewel. Colokkan saja kabel via port USB dan kamu dapat mulai bekerja dengan mouse yang siap beraksi.SYSTEM REQUIREMENTS- USB-A cable- Requires: an empty USB port- Windows 7, 8, 10 or later- macOS 10.5 or later- Linux Kernels 2.6+Sensor technology- Optical Search- DPI (Min./Max.): 1000±Button- Number of buttons: 3 (Left/Right Click, Middle Click)Scrolling- Line by line scrolling- Scroll Wheel: Yes, opticalContinuity- Black plastic: 72% Post Consumer Recycled (PCR) material PACKAGE CONTENTS- Mouse- User guideSPARE PARTS NUMBER- 910-050005
    atribut:
    • Dimensions (HxWxT) (mm): 113x62x38
    • Dimensions (mm): 400x275x30
    • Fan Size (mm): 140x140
    • Fan Speed (rpm): 1000 ± 10%
    • Voltage (V): DC 5
    • Power (W): 1.75
  8. Logitech Mouse Wireless M171
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp179.900

    Logitech Mouse Wireless M171
    Deskripsi:
    - Wireless Range: 10m (33ft)- Battery : 1xAA
    atribut:
    • Battery: 1xAA
    • Wireless Range (m): 10
  9. Logitech Wireless Mouse Kozak
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp169.900

    Logitech Wireless Mouse Kozak
    Deskripsi:
    KENYAMANAN FULL-SIZE. WIRELESS TANPA JEDA.Logitech M190 adalah full-size wireless mouse dengan desain kontur nyaman yang mengikuti lekukan alami tangan berukuran sedang hingga besar. Kamu akan bekerja secara wireless dan bergerak bebas dari jarak maksimal 10 meter tanpa jeda atau terputus-putus. Kamu akan mendapatkan kualitas hebat dengan daya tahan 18 bulan.FULL-SIZE KENYAMANAN OPTIMALKenyamanan optimal untuk tangan kanan atau kirimu dengan bentuk mengikuti kontur yang dirancang mengikuti lekukan alami tangan berukuran besar. Tombol yang dibuat cekung memandu jarimu ke penempatan yang ideal, sementara penopang telapak tangan tambahan menghadirkan kenyamanan sepanjang hari.KUALITAS YANG BERTAHAN LAMADapatkan daya tahan dan keandalan yang dihadirkan produsen mouse dan keyboard terbaik di dunia. Apakah kamu menggunakan M190 dengan laptop, desktop, di rumah atau di perjalanan, ini adalah mouse yang bisa kamu andalkan. Dapatkan kualitas tanpa kompromi dengan semua hal utama yang kamu perlukan pada harga yang terjangkau.18 BULAN SATU AANikmati penggunaan bebas khawatir 18 bulan. Mode menghemat daya secara otomatis diaktifkan ketika kamu tidak menggunakan mouse.PERSYARATAN SISTEMOS yang DidukungWindows 7,9,10 or latermacOS 10.10 or laterChrome OS™Linux®AntarmukaUSBPACKAGE CONTENTSMouse WirelessBaterai AA (pra-instal)Dokumentasi pengguna
    atribut:
    • Dimensions (mm): Mouse: 115.4x66.1x40.3
    • Sensor Technology: Smooth Optical Tracing
    • Sensor Resolution (dpi): 1000
    • Number of Buttons: 3
    • Battery Life (month): 18
    • Scroll Wheel: Line-by-Line precision
    • Unifying Ready Mouse: No
    • Unifying Ready Receiver: No
    • Wireless Range (m): 10
    • Wireless Technology: Logitech Nano Receiver
  10. Komic Mouse USB Cable
    Mulai

    Rp19.900

    Komic Mouse USB Cable
    Deskripsi:
    Merupakan mouse yang didesain simpel dengan optik presisi tinggi sehingga nyaman digunakan. Mouse ini memiliki bentuk yang tidak terlalu besar sehingga mudah dibawa kemana-mana. Penggunaan mouse yang sangat gampang , anda tinggal mencolokkan usb kabel ke PC / Laptop anda dan mouse pun dapat digunakan. Mouse ini ringan dan memiliki kemampuan sensor 800 DPI Optical Mouse yang membuat mouse ini cepat dan / Kegunaan : Memberikan perintah kedalam komputer berupa tanda panah.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 128x67x40
    • Cable Length (m): 1.5
  11. Taffware Wireless Optical Mouse
    Mulai

    Rp36.900

    Taffware Wireless Optical Mouse
    Deskripsi:
    Mouse nirkabel dari taffware menawarkan Anda sebuah mouse tanpa kabel berkualitas untuk menunjang kebutuhan Anda saat berada di depan laptop atau PC. Dengan desain nirkabel membuat Anda lebih leluasa saat menggerakkan mouse tanpa dibatasi dengan kabel. Teknologi frekuensi radio 2.4GHz yang canggih untuk transmisi membuat mouse ini dapat bekerja ke segala arah dalam jarak 10 meter dari perangkat Anda. Sensitvitas tinggi memastikan gerakan yang tepat di layar komputer
    atribut:
    • Frequency (GHz): 2.4
  12. Microsoft Mouse Wireless
    Mulai

    Rp419.900

    Microsoft Mouse Wireless
    Deskripsi:
    Wireless Mobile Mouse 1850A mobile mouse designed for comfort and portabilityThe Wireless Mobile Mouse 1850 is designed for life on the go, offering wireless freedom and built-in transceiver storage for ultimate mobility. Comfortable to use with either hand, and a scroll wheel for easy navigation makes this mouse the ideal device for your modern, mobile lifestyle.Operating systemsCOMPATIBLE:- Win 10 64 bit, Win 10 32 bit, Win 8.1 32 bit, Win 8.1 64 bit, Win 8 32 bit, Win 8 64 bit, Win 7 32 bit, Win 7 64 bit, Win RT 8.1, Win RT 8- Mac OS 10.10, Mac OS 10.9, Mac OS 10.8, Mac OS 10.7- Android 5.0, Nexus 9, Android 4.4.4, Nexus 5LIMITED FUNCTIONALITY:- Android 4.2, Android 3.2NOT COMPATIBLE:- iOS 7, iOS 6
    atribut:
    • Dimensions (LxW) (mm): 100x58.1
  13. Robot Wireless Optical USB Mouse
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp71.900

    Robot Wireless Optical USB Mouse
    atribut:
    • Type: 2.4G Wireless optical mouse
    • Connectivity Technology: Wireless, USB
    • DPI: 1600
    • Effective Distance (m): 20
    • Battery: 1xAA (included)
    • Current (mA): 11
    • Dimension (LxWxH) (mm): 100x60x40
    • Return Rate Frequency (Hz): 250
    • Voltage (V): 1.5
  14. Taffware Fantech Gaming Mouse Wireless 2000 DPI
    Rating:
    40% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp38.900

    Taffware Fantech Gaming Mouse Wireless 2000 DPI
    Deskripsi:
    Dengan harga yang terjangkau, Anda tidak hanya mendapatkan mouse khusus untuk gaming saja tetapi juga fitur menarik seperti wireless dan DPI yang cukup tinggi. Mouse dari Taffware Fantech cocok digunakan untuk penggunaan kantoran maupun gaming
    atribut:
    • Mouse Type: Mouse Optik Nirkabel
    • Dimensions (mm): 12 x 7 x 3.5
    • Frequency (GHz): 2.4
    • Max DPI: Dapat Disesuaikan hingga 2000
    • Number of Buttons: Klik Kiri dan Kanan, 2 Tombol Samping, 1 Tombol Pengaturan DPI
    • Design: Ambidextrous
    • Battery Type: 2 x AAA
    • Reach (m): 42278
  15. Taffware Mouse Gaming LED RGB
    Mulai

    Rp19.900

    Taffware Mouse Gaming LED RGB
    Deskripsi:
    Bagi Anda yang ingin memiliki mouse gaming dengan harga murah namun kualitasnya tidak murahan, mouse gaming yang satu ini adalah solusinya. Memiliki sensitivitas sebesar 1000 DPI yang dapat membantu Anda dalam bermain gim jenis apapun baik itu MOBA atau FPS. Lengkapi peralatan gaming di rumah Anda dengan mouse ini sekarang juga
    atribut:
    • Dimensions (cm): 6.7x12.5x4
    • Mouse Type: Mouse Kabel
    • Max DPI: 1000
    • Material: Plastik
  16. Bantex Mouse Pad
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp35.900

    Bantex Mouse Pad
    Deskripsi:
    Tatakan Mouse dengan dasar busa ukuran 220 x 255 mm dan tebal 6 mm.
  17. Taffware Mouse Bluetooth 3.0
    Mulai

    Rp44.900

    Taffware Mouse Bluetooth 3.0
    Deskripsi:
    Mouse ini menggunakan koneksi wireless bluetooth 3.0 yang dapat beroperasi dalam jarak maksimal hingga 10 meter. Bentuknya yang minimalis serta nyaman digenggam sehingga sangat cocok digunakan untuk penggunaan harian. Terbuat dari bahan berkualitas yang ringan sehingga mudah dibawa saat Anda beraktivitas
    atribut:
    • Dimensions (cm): 9.5x6.5x3.5
    • Mouse Type: Mouse Wireless
    • Frequency (GHz): 2,4
    • Max DPI: 1600
    • Connection: Bluetooth 3.0
    • Battery Type: 2 x AAA
  18. Dell Optical Mouse
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp99.900

    Dell Optical Mouse
    Deskripsi:
    Reliable performance day after dayThe Dell Optical Mouse – MS116 features optical LED tracking and wired connectivity providing a stellar performance day after day. Improve your productivity at the office or at home–the Dell Optical Mouse will help keep you on task with accurate 1000 DPI optical tracking.Comfort that lastsDesigned for comfortable use over extended periods of time, the Dell Optical Mouse is your desktop partner. Shaped and sized to fit the contours of your hand with 2 buttons and a scroll wheel, the Dell Optical Mouse makes it easy to navigate through on–screen projects.Compatible with practically any systemThe Dell Optical Mouse is compatible with almost any system that has a USB port. Use one mouse in the office and keep another at home.Plug and play convenienceSimply plug the Dell Optical Mouse into any available USB port and get to work–it's that easy.At home or in the officeThe Dell Optical Mouse is the perfect choice for either home or office use–wherever reliability, comfort and convenience are objectives.Contemporary aestheticWith a contemporary design aesthetic, the Dell Optical Mouse–MS116 seamlessly fits into any desktop environment
    atribut:
    • Connectivity Technology: Wired
    • Movement Resolution (dpi): 1000
    • Expansion / Connectivity: 1x USB
    • Interface: USB
    • Cable Length (ft): 6
    • Movement Detection Technology: Optical
  19. PROLiNK Wireless Optical Mouse
    Mulai

    Rp239.900

    PROLiNK Wireless Optical Mouse
    Deskripsi:
    A combination of both beauty and function, the PROLiNK PMW5001 mouse is an aesthetically pleasing PC peripheral suitable for your everyday computing needs.
Daftar Harga printer infus Terbaru October 2026
Logitech Wireless Mouse M170Rp179.900
Logitech Wireless Mouse SilentRp249.900
Logitech Silent Wireless MouseRp199.900
Logitech Wireless MouseRp179.900
Robot Wireless Optical MouseRp73.900
Logitech Optical USB Mouse B100Rp77.900
Logitech Optical Mouse USBRp99.900
Logitech Mouse Wireless M171Rp179.900
Logitech Wireless Mouse KozakRp169.900
Komic Mouse USB CableRp19.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)