Logitech Wireless Mouse Kozak

Rating:
100% of 100
(2)
Sebelum PPN:
Rp169.900 - Rp239.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)Mouse: 115.4x66.1x40.3
Sensor TechnologySmooth Optical Tracing
Sensor Resolution (dpi)1000
Number of Buttons3
Battery Life (month)18
Scroll WheelLine-by-Line precision
Unifying Ready MouseNo
Unifying Ready ReceiverNo
Wireless Range (m)10
Wireless TechnologyLogitech Nano Receiver

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
KENYAMANAN FULL-SIZE. WIRELESS TANPA JEDA.
Logitech M190 adalah full-size wireless mouse dengan desain kontur nyaman yang mengikuti lekukan alami tangan berukuran sedang hingga besar. Kamu akan bekerja secara wireless dan bergerak bebas dari jarak maksimal 10 meter tanpa jeda atau terputus-putus. Kamu akan mendapatkan kualitas hebat dengan daya tahan 18 bulan.

FULL-SIZE KENYAMANAN OPTIMAL
Kenyamanan optimal untuk tangan kanan atau kirimu dengan bentuk mengikuti kontur yang dirancang mengikuti lekukan alami tangan berukuran besar. Tombol yang dibuat cekung memandu jarimu ke penempatan yang ideal, sementara penopang telapak tangan tambahan menghadirkan kenyamanan sepanjang hari.

KUALITAS YANG BERTAHAN LAMA
Dapatkan daya tahan dan keandalan yang dihadirkan produsen mouse dan keyboard terbaik di dunia. Apakah kamu menggunakan M190 dengan laptop, desktop, di rumah atau di perjalanan, ini adalah mouse yang bisa kamu andalkan. Dapatkan kualitas tanpa kompromi dengan semua hal utama yang kamu perlukan pada harga yang terjangkau.

18 BULAN SATU AA
Nikmati penggunaan bebas khawatir 18 bulan. Mode menghemat daya secara otomatis diaktifkan ketika kamu tidak menggunakan mouse.

PERSYARATAN SISTEM
OS yang Didukung
Windows 7,9,10 or later
macOS 10.10 or later
Chrome OS™
Linux®
Antarmuka
USB

PACKAGE CONTENTS
Mouse Wireless
Baterai AA (pra-instal)
Dokumentasi pengguna

Ulasan Produk