Beli mouse gaming di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Taffware Mouse Gaming LED RGB
    Mulai

    Rp17.900

    Taffware Mouse Gaming LED RGB
    Deskripsi:
    Bagi Anda yang ingin memiliki mouse gaming dengan harga murah namun kualitasnya tidak murahan, mouse gaming yang satu ini adalah solusinya. Memiliki sensitivitas sebesar 1000 DPI yang dapat membantu Anda dalam bermain gim jenis apapun baik itu MOBA atau FPS. Lengkapi peralatan gaming di rumah Anda dengan mouse ini sekarang juga
    atribut:
    • Dimensions (cm): 6.7x12.5x4
    • Mouse Type: Mouse Kabel
    • Max DPI: 1000
    • Material: Plastik
  2. Taffware Fantech Gaming Mouse Wireless 2000 DPI
    Rating:
    40% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp29.900

    Taffware Fantech Gaming Mouse Wireless 2000 DPI
    Deskripsi:
    Dengan harga yang terjangkau, Anda tidak hanya mendapatkan mouse khusus untuk gaming saja tetapi juga fitur menarik seperti wireless dan DPI yang cukup tinggi. Mouse dari Taffware Fantech cocok digunakan untuk penggunaan kantoran maupun gaming
    atribut:
    • Mouse Type: Mouse Optik Nirkabel
    • Dimensions (mm): 12 x 7 x 3.5
    • Frequency (GHz): 2.4
    • Max DPI: Dapat Disesuaikan hingga 2000
    • Number of Buttons: Klik Kiri dan Kanan, 2 Tombol Samping, 1 Tombol Pengaturan DPI
    • Design: Ambidextrous
    • Battery Type: 2 x AAA
    • Reach (m): 42278
  3. Logitech G Pro Hero Gaming Mouse
    Mulai

    Rp639.900

    Logitech G Pro Hero Gaming Mouse
    Deskripsi:
    G403 memasuki persaingan dengan sensor HERO 25K generasi terbaru. Bersiaplah untuk mouse dengan penelusuran 1:1 level terbaru, jangkauan sensitivitas DPI maks. 100-25.600, dan zero smoothing, filtering, atau akselerasi.SENSOR HERO 25KSambutlah Sensor HERO 25K generasi terbaru, sensor kami yang paling canggih, dengan penelusuran 1:1, IPS 400+, dan sensitivitas DPI maks. 100-25.600 plus zero smoothing, filtering, atau akselerasi.LIGHTSYNC RGBPencahayaan full-spectrum RGB yang dipicu game akan menyesuaikan dengan aksi, audio, dan warna layar di dalam game serta disinkronkan di seluruh gear G. Kustomisasikan efek dan animasi pencahayaan dari pilihan ~16,8 juta warna dengan menggunakan software gaming G HUB, dan personalisasikan agar cocok dengan rig-mu.SANGAT NYAMAN DAN BERKUALITAS TINGGIG403 adalah mouse yang dirancang agar terasa ringan dan nyaman di tanganmu dengan pegangan karet untuk meningkatkan kontrol. Alat pemberat 10 g opsional yang dapat dilepaskan ini memungkinkanmu menyesuaikan berat mouse sesuai keinginanmu.G HUBKonfigurasikan 6 tombol yang dapat diprogram dengan menggunakan software Logitech G HUB untuk menyederhanakan aksi di dalam game. Kustomisasikan pengaturan sensitivitas DPI-mu antara 100 - 25.600 DPI. Pilih pembidikan pixel-precise, low-sens untuk kemampuan manuver yang sangat cepat.KINERJA GAMING TERBAIKDengan waktu respons 1 md, G403 ini 8x lebih cepat dibandingkan mouse standar yang tidak dirancang khusus untuk gaming serta menghadirkan gerakan dan klik yang nyaris instan. G403 juga dilengkapi pengencangan tombol pegas logam terbaik yang menjadikan tombol utama kiri dan kanan mouse siap ditekan dengan mudahnya. Ini berarti nuansa, respons, dan konsistensi tombol yang luar biasa dengan setiap klik.
    atribut:
    • Dimensions (HxWxT) (mm): 124x68x43
  4. Logitech Prodigy Gaming Mouse
    Mulai

    Rp909.900

    Logitech Prodigy Gaming Mouse
    Deskripsi:
    ISI KEMASAN- G403 Gaming Mouse- Pemberat opsional 10-gram- Dokumentasi penggunaKETANGGAPAN- Format data USB: 16 bit/axis- Report rate USB: 1.000 Hz (1 md)- Mikroprosesor: 32-bit ARMDAYA TAHAN- Alas PTFE: jangkauan 250 km6Diuji pada Logitech G240 Gaming Mouse PadPERSYARATAN SISTEM- Windows® 7 atau versi terbaru- macOS® 10.11 atau versi terbaru- Chrome OSTM- Port USB- Akses internet untuk Logitech G HUB (opsional)PENELUSURAN- Sensor: PMW3366- Resolusi: 200 – 12.000 DPI- Zero smoothing/akselerasi/filtering- Maks. akselerasi: > 40 G4Diuji pada Logitech G240 Gaming Mouse Pad- Maks. kecepatan: > 400 IPS5Diuji pada Logitech G240 Gaming Mouse PadNOMOR SUKU CADANG- 910-004826
    atribut:
    • Dimensions (HxWxT) (mm): 124x68x43
    • Cable Length (m): 2.1
  5. Logitech V2 Lightsync Gaming Mouse
    Mulai

    Rp259.900

    Logitech V2 Lightsync Gaming Mouse
    Deskripsi:
    Optimalkan waktu bermainmu dengan G102 gaming mouse yang dilengkapi dengan teknologi LIGHTSYNC, sensor kelas gaming, dan desain klasik 6 tombol. Ceriakan game-mu dan mejamu.KUSTOMISASI YANG MUDAHPilihlah sebuah warna, campurkan tiga warna, pilih preset animasi yang menyenangkan, atau buat sendiri animasimu. Pilihannya ada di tanganmu! Kamu bahkan bisa menyinkronkan mouse-mu dengan Logitech G LIGHTSYNC gear lainnya untuk kombinasi luar biasa.SCREEN SAMPLING YANG DINAMISAtur pencahayaanmu ke Screen Sampler agar sinkron dengan layarmu. Atur mouse-mu agar bereaksi dengan perubahan warna di dalam game, film, dan masih banyak lagi.AUDIO VISUALIZERMainkan musik, film, game, bahkan setiap audio, maka G102 akan menghadirkan warna sesuai irama musik. Kustomisasikan level dan warna agar kamu bisa berpesta tanpa henti.PERSYARATAN- Windows® 7 atau versi terbaru- macOS 10.10 atau versi terbaru- Chrome OSTM- Port USBKETANGGAPAN- Format data USB: 16 bit/axis- Report rate USB: 1.000 Hz (1 md)- Mikroprosesor: 32-bit ARMNOMOR SUKU CADANG- Black : 910-005802- White : 910-005803SPESIFIKASI TEKNIS- Pencahayaan RGB LIGHTSYNC- 6 tombol yang dapat diprogram
  6. Taffware Gaming Mouse Pad
    Mulai

    Rp14.900

    Taffware Gaming Mouse Pad
    Deskripsi:
    Gaming mouse pad ini dibuat dari material kain dan silikon yang berkualitas dan pada setiap sudut mouse pad terdapat jahitan tambahan sehingga ketahanan mouse pad ini sangat tangguh. Memiliki anti slip back yang berfungsi agar mousepad tidak mudah bergerak saat Anda menggunakan mouse
  7. PROLiNK Illuminated Multimedia Gaming Keyboard Veliver Series
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    PROLiNK Illuminated Multimedia Gaming Keyboard Veliver Series
    atribut:
    • Color: Green
    • Interface: USB
    • Operating System: Windows XP / Vista / 7 /8
    • Operating Voltage (V): 5 DC ± 5%
    • Cable Length (m): 1.6
    • Report Rate Frequency (Hz): 500
    • Operating Current (mA) : 100 (max.)
  8. REDRAGON Wireless Gaming Mouse Blade
    Mulai

    Rp249.900

    REDRAGON Wireless Gaming Mouse Blade
    Deskripsi:
    Redragon M692 BLADE Wireless 9-Button Programmable Gaming Mouse with Adjustable DPI (800/1200/1600/2400/3200/4800) allows Gamers to reach new levels of speed, precision, reliability and comfort.A Wireless Gaming Mouse That's Built to Last and to put you in Control.1. 9-button programmable gaming mouse ( MACRO Keyboard )2. 30 G acceleration3. Ergonomic Design supportive shape to reduce fatigue4. Quick-change DPI settings (800/1200/1600/2400/3200/4800)5. Advanced gaming sensor for accurate gaming performance6. Long battery life with low battery LED indicator (AA battery not included)7. RED LED Backlight Option8. Performance and Endurance modes to either maximize Gaming performance or battery life9. Fast Wireless Gaming Technology10. Highly Portable delivering clutter-free gaming without the cables11. Nano 500Hz USB receiver with integrated storage port in the mouse12. Lag-free ultra-fast 2.4GHz wireless technology13. Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, or Windows XP, Limited Mac support14. Supports Plug & Play plus additional software download
    atribut:
    • Number of Mouse Buttons: 9-button programmable gaming mouse (MACRO Keyboard)
    • DPI: Quick-change DPI settings (800/1200/1600/2400/3200/4800)
    • Acceleration (G): 30
  9. REDRAGON Gaming Mouse Phaser
    Mulai

    Rp129.900

    REDRAGON Gaming Mouse Phaser
    atribut:
    • DPI: 1000/1600/2400/3200
    • Acceleration (G): 10
    • Polling Rate (Hz): 500
    • Button Durability: 5million clicks
    • LED Color: 1000 DPI Red, 1600 DPI Blue, 2400 DPI Green, 3200 DPI Purple
  10. Logitech Wireless Mouse M170
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp149.900

    Logitech Wireless Mouse M170
    atribut:
    • Color: Black
    • Dimensions (mm): 35.2x61.5x97.7
    • System Requirements: Port USB. Windows 7, 8, 10 or latest version, macOS x 10.10 or latest version, Chrome OS, Linux Kernel 2.6.x or latest version
    • Wireless Range (m): 10
    • Battery Type: AA
  11. Logitech Silent Wireless Mouse
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp199.900

    Logitech Silent Wireless Mouse
    Deskripsi:
    SILENT PRODUCTIVITYPowerful, precise and quiet, the M590 is designed to deliver performance, and so will you. Its curved right-hand shape lets you work comfortably for hours on end, while its compact design and battery life of up to two years1Battery life may vary, based on user and computing conditions.gives you the freedom to take your work anywhere. Five programmable buttons and multi-device flow increase your productivity without realizing it, thanks to a 90% reduction2Sound level comparison between Logitech M590 and Logitech M170. The left-click dBA result measured by an independent lab is 1 m.click reduction. This means you can fully focus and a quieter environment for the people around you.SYSTEM REQUIREMENTS- Logitech Unifying Receiver- Requires: an empty USB port- Windows 10 or later- macOS 10.5 or later- Chrome OS- Linux® Kernel 2.6+Bluetooth- Requires: Bluetooth low energy technology- Windows 10 or later- macOS 10.5 or later- Chrome OS- Linux® Kernel 2.6+- Android 5.0 or later- iPadOS 13.4 or laterTECHNICAL SPECIFICATIONS- SilentTouch Technology- Sensor technology- High Precision Optical Tracing- DPI (Min./Max.): 1000±Button- Number of buttons: 7Scrolling- Precision scrolling wheel- Scroll Wheel: Yes, Rubber- Tilt Wheel: Yes with middle click- Gesture Support (Windows): Yes- Gesture Support (Mac): YesBattery life- Battery life: 24 months 8Battery life may vary, based on user and computing.- Battery Information: 1 X AA (included)Connectivity- Connection Type: Bluetooth Low Energy and 2.4 GHz wireless connection- Wireless range: 10m- Easy-Switch, 2 channelsIndicator Light- LED: Battery and Connectivity/Channel LED LEDOptional software- Logitech Options- Logitech FlowPACKAGE CONTENTS- M590 Mouse- 1 AA battery (pre-installed)- USB Receiver- User documentation
    atribut:
    • Wireless Distance (m): 10
  12. Logitech Wireless Mouse Silent
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp249.900

    Logitech Wireless Mouse Silent
    Deskripsi:
    Silent Mice memiliki nuansa klik yang sama layaknya mouse pada umumnya tanpa diiringi suara klik yang mengganggu dan dapat meredam noise klik lebih dari 90%. Gerakan scroll wheel yang mulus melengkapi pengalaman heningmu. Silent Mice mengurangi suara noise yang berlebihan sekaligus melindungi kesehatan dan produktivitas semua orang. Plus, mouse ini dilengkapi alas dengan material berkinerja tinggi dan wheel karet untuk bertelusur dan scrolling tanpa suara. Didesain dengan grip berkontur berbahan karet lembut untuk kenyamanan total. Beraktivitaslah lebih lama berkat rekayasa efisiensi baterai dari mouse ini. M331 Silent Plus secara otomatis akan berada di mode sleep saat sedang tidak digunakan. Nikmati koneksi wireless hingga 10m berkat kenyamanan nano receiver plug-and-forget. M331 Silent Plus dilengkapi dengan Logitech Advanced Optical Tracking untuk keakuratan gerakan kursor di hampir setiap permukaan. Tidak membutuhkan instalasi software, dan kompatibel dengan komputer berbasis Windows, Mac, Chrome OS, atau Linux. - Persyaratan Sistem: Windows 10 atau versi terbaru, Windows 8, Windows RT, Windows 7, Mac OS X 10.5 atau versi terbaru, Chrome OS, Linux Kernel 2.6+2, Port USB. - Spesifikasi Teknikal: 1. Tipe Koneksi: Koneksi wireless 2.4GHz. 2. Jangkauan wireless: 10 meter2. 3. Connect/Power: Ya, tombol on/off. 4. Rincian Baterai: 1x AA. 5. Daya Tahan Baterai (tidak dapat diisi ulang): hingga 24 bulan. 6. DPI (Min./Maks.): 1000±. 7. Teknologi sensor: Ya, 2D, mekanik. 8. Resolusi sensor: 1000dpi. 9. Scroll Wheel: Ya. 10. Jumlah tombol: 3. 11. Tombol Standar dan Spesial: Klik tengah. - Isi Kemasan: Mouse, Nano receiver, Dokumen penggunaan. - Informasi Garansi: 1 Tahun Garansi Perangkat Keras Terbatas.
  13. Logitech Optical USB Mouse B100
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp63.900

    Logitech Optical USB Mouse B100
    atribut:
    • Color: Black
  14. Robot Wireless Optical Mouse
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp73.900

  15. Logitech Mouse Wireless M171
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp179.900

    Logitech Mouse Wireless M171
    Deskripsi:
    - Wireless Range: 10m (33ft)- Battery : 1xAA
    atribut:
    • Battery: 1xAA
    • Wireless Range (m): 10
  16. Logitech Optical Mouse USB
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp85.900

    Logitech Optical Mouse USB
    Deskripsi:
    BENAR-BENAR SEDERHANANyaman, mudah, dan siap digunakan. Ini adalah mouse full-size dengan desain sangat cerdas yang sederhana dan siap memenuhi semua kebutuhanmu tanpa rewel. Colokkan saja kabel via port USB dan kamu dapat mulai bekerja dengan mouse yang siap beraksi.SYSTEM REQUIREMENTS- USB-A cable- Requires: an empty USB port- Windows 7, 8, 10 or later- macOS 10.5 or later- Linux Kernels 2.6+Sensor technology- Optical Search- DPI (Min./Max.): 1000±Button- Number of buttons: 3 (Left/Right Click, Middle Click)Scrolling- Line by line scrolling- Scroll Wheel: Yes, opticalContinuity- Black plastic: 72% Post Consumer Recycled (PCR) material PACKAGE CONTENTS- Mouse- User guideSPARE PARTS NUMBER- 910-050005
    atribut:
    • Dimensions (HxWxT) (mm): 113x62x38
    • Dimensions (mm): 400x275x30
    • Fan Size (mm): 140x140
    • Fan Speed (rpm): 1000 ± 10%
    • Voltage (V): DC 5
    • Power (W): 1.75
  17. Logitech Wireless Mouse Kozak
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp169.900

    Logitech Wireless Mouse Kozak
    Deskripsi:
    KENYAMANAN FULL-SIZE. WIRELESS TANPA JEDA.Logitech M190 adalah full-size wireless mouse dengan desain kontur nyaman yang mengikuti lekukan alami tangan berukuran sedang hingga besar. Kamu akan bekerja secara wireless dan bergerak bebas dari jarak maksimal 10 meter tanpa jeda atau terputus-putus. Kamu akan mendapatkan kualitas hebat dengan daya tahan 18 bulan.FULL-SIZE KENYAMANAN OPTIMALKenyamanan optimal untuk tangan kanan atau kirimu dengan bentuk mengikuti kontur yang dirancang mengikuti lekukan alami tangan berukuran besar. Tombol yang dibuat cekung memandu jarimu ke penempatan yang ideal, sementara penopang telapak tangan tambahan menghadirkan kenyamanan sepanjang hari.KUALITAS YANG BERTAHAN LAMADapatkan daya tahan dan keandalan yang dihadirkan produsen mouse dan keyboard terbaik di dunia. Apakah kamu menggunakan M190 dengan laptop, desktop, di rumah atau di perjalanan, ini adalah mouse yang bisa kamu andalkan. Dapatkan kualitas tanpa kompromi dengan semua hal utama yang kamu perlukan pada harga yang terjangkau.18 BULAN SATU AANikmati penggunaan bebas khawatir 18 bulan. Mode menghemat daya secara otomatis diaktifkan ketika kamu tidak menggunakan mouse.PERSYARATAN SISTEMOS yang DidukungWindows 7,9,10 or latermacOS 10.10 or laterChrome OS™Linux®AntarmukaUSBPACKAGE CONTENTSMouse WirelessBaterai AA (pra-instal)Dokumentasi pengguna
    atribut:
    • Dimensions (mm): Mouse: 115.4x66.1x40.3
    • Sensor Technology: Smooth Optical Tracing
    • Sensor Resolution (dpi): 1000
    • Number of Buttons: 3
    • Battery Life (month): 18
    • Scroll Wheel: Line-by-Line precision
    • Unifying Ready Mouse: No
    • Unifying Ready Receiver: No
    • Wireless Range (m): 10
    • Wireless Technology: Logitech Nano Receiver
  18. KINIK Mata Gerinda Surface
    Rating:
    90% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp139.900

    KINIK Mata Gerinda Surface
    atribut:
    • Abrasive Material: White Aluminium Oxide
Daftar Harga mouse gaming Terbaru March 2026
Taffware Mouse Gaming LED RGBRp17.900
Taffware Fantech Gaming Mouse Wireless 2000 DPIRp29.900
Logitech G Pro Hero Gaming MouseRp639.900
Logitech Prodigy Gaming MouseRp909.900
Logitech V2 Lightsync Gaming MouseRp259.900
Taffware Gaming Mouse PadRp14.900
PROLiNK Illuminated Multimedia Gaming Keyboard Veliver SeriesRp1.299.900
REDRAGON Wireless Gaming Mouse BladeRp249.900
REDRAGON Gaming Mouse PhaserRp129.900
Logitech Wireless Mouse M170Rp149.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)