Beli mouse komputer di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Taffware Wired Mouse USB 800 DPIDeskripsi:Taffware M20 hadir dengan ukuran yang minimalis untuk menunjang kegiatan sehari-hari Anda di depan laptop atau PC. Memiliki sensitivitas mouse 800 DPI yang nyaman untuk sekedar browsing atau kegiatan kerja secara daring. Cukup pasang mouse ini pada laptop atau PC Anda dan mouse ini siap digunakanatribut:
- Mouse Type: Mouse Kabel
- Dimensions (mm): 50 x 95 x 35 mm
- Max DPI: 800 DPI
- Sensor Type: Optikal
- Connection: USB 2.0
- Logitech Wireless Mouse SilentDeskripsi:Silent Mice memiliki nuansa klik yang sama layaknya mouse pada umumnya tanpa diiringi suara klik yang mengganggu dan dapat meredam noise klik lebih dari 90%. Gerakan scroll wheel yang mulus melengkapi pengalaman heningmu. Silent Mice mengurangi suara noise yang berlebihan sekaligus melindungi kesehatan dan produktivitas semua orang. Plus, mouse ini dilengkapi alas dengan material berkinerja tinggi dan wheel karet untuk bertelusur dan scrolling tanpa suara. Didesain dengan grip berkontur berbahan karet lembut untuk kenyamanan total. Beraktivitaslah lebih lama berkat rekayasa efisiensi baterai dari mouse ini. M331 Silent Plus secara otomatis akan berada di mode sleep saat sedang tidak digunakan. Nikmati koneksi wireless hingga 10m berkat kenyamanan nano receiver plug-and-forget. M331 Silent Plus dilengkapi dengan Logitech Advanced Optical Tracking untuk keakuratan gerakan kursor di hampir setiap permukaan. Tidak membutuhkan instalasi software, dan kompatibel dengan komputer berbasis Windows, Mac, Chrome OS, atau Linux. - Persyaratan Sistem: Windows 10 atau versi terbaru, Windows 8, Windows RT, Windows 7, Mac OS X 10.5 atau versi terbaru, Chrome OS, Linux Kernel 2.6+2, Port USB. - Spesifikasi Teknikal: 1. Tipe Koneksi: Koneksi wireless 2.4GHz. 2. Jangkauan wireless: 10 meter2. 3. Connect/Power: Ya, tombol on/off. 4. Rincian Baterai: 1x AA. 5. Daya Tahan Baterai (tidak dapat diisi ulang): hingga 24 bulan. 6. DPI (Min./Maks.): 1000±. 7. Teknologi sensor: Ya, 2D, mekanik. 8. Resolusi sensor: 1000dpi. 9. Scroll Wheel: Ya. 10. Jumlah tombol: 3. 11. Tombol Standar dan Spesial: Klik tengah. - Isi Kemasan: Mouse, Nano receiver, Dokumen penggunaan. - Informasi Garansi: 1 Tahun Garansi Perangkat Keras Terbatas.
- Taffware Wireless Optical MouseDeskripsi:Mouse nirkabel dari taffware menawarkan Anda sebuah mouse tanpa kabel berkualitas untuk menunjang kebutuhan Anda saat berada di depan laptop atau PC. Dengan desain nirkabel membuat Anda lebih leluasa saat menggerakkan mouse tanpa dibatasi dengan kabel. Teknologi frekuensi radio 2.4GHz yang canggih untuk transmisi membuat mouse ini dapat bekerja ke segala arah dalam jarak 10 meter dari perangkat Anda. Sensitvitas tinggi memastikan gerakan yang tepat di layar komputeratribut:
- Frequency (GHz): 2.4
- Logitech Optical Mouse USBDeskripsi:BENAR-BENAR SEDERHANANyaman, mudah, dan siap digunakan. Ini adalah mouse full-size dengan desain sangat cerdas yang sederhana dan siap memenuhi semua kebutuhanmu tanpa rewel. Colokkan saja kabel via port USB dan kamu dapat mulai bekerja dengan mouse yang siap beraksi.SYSTEM REQUIREMENTS- USB-A cable- Requires: an empty USB port- Windows 7, 8, 10 or later- macOS 10.5 or later- Linux Kernels 2.6+Sensor technology- Optical Search- DPI (Min./Max.): 1000±Button- Number of buttons: 3 (Left/Right Click, Middle Click)Scrolling- Line by line scrolling- Scroll Wheel: Yes, opticalContinuity- Black plastic: 72% Post Consumer Recycled (PCR) material PACKAGE CONTENTS- Mouse- User guideSPARE PARTS NUMBER- 910-050005atribut:
- Dimensions (HxWxT) (mm): 113x62x38
- Dimensions (mm): 400x275x30
- Fan Size (mm): 140x140
- Fan Speed (rpm): 1000 ± 10%
- Voltage (V): DC 5
- Power (W): 1.75
- Taffware Mouse Gaming LED RGBDeskripsi:Bagi Anda yang ingin memiliki mouse gaming dengan harga murah namun kualitasnya tidak murahan, mouse gaming yang satu ini adalah solusinya. Memiliki sensitivitas sebesar 1000 DPI yang dapat membantu Anda dalam bermain gim jenis apapun baik itu MOBA atau FPS. Lengkapi peralatan gaming di rumah Anda dengan mouse ini sekarang jugaatribut:
- Dimensions (cm): 6.7x12.5x4
- Mouse Type: Mouse Kabel
- Max DPI: 1000
- Material: Plastik
- Logitech Optical USB Mouse B100atribut:
- Color: Black
- Dell Optical MouseDeskripsi:Reliable performance day after dayThe Dell Optical Mouse – MS116 features optical LED tracking and wired connectivity providing a stellar performance day after day. Improve your productivity at the office or at home–the Dell Optical Mouse will help keep you on task with accurate 1000 DPI optical tracking.Comfort that lastsDesigned for comfortable use over extended periods of time, the Dell Optical Mouse is your desktop partner. Shaped and sized to fit the contours of your hand with 2 buttons and a scroll wheel, the Dell Optical Mouse makes it easy to navigate through on–screen projects.Compatible with practically any systemThe Dell Optical Mouse is compatible with almost any system that has a USB port. Use one mouse in the office and keep another at home.Plug and play convenienceSimply plug the Dell Optical Mouse into any available USB port and get to work–it's that easy.At home or in the officeThe Dell Optical Mouse is the perfect choice for either home or office use–wherever reliability, comfort and convenience are objectives.Contemporary aestheticWith a contemporary design aesthetic, the Dell Optical Mouse–MS116 seamlessly fits into any desktop environmentatribut:
- Connectivity Technology: Wired
- Movement Resolution (dpi): 1000
- Expansion / Connectivity: 1x USB
- Interface: USB
- Cable Length (ft): 6
- Movement Detection Technology: Optical
- Logitech Wireless Mouse M170atribut:
- Color: Black
- Dimensions (mm): 35.2x61.5x97.7
- System Requirements: Port USB. Windows 7, 8, 10 or latest version, macOS x 10.10 or latest version, Chrome OS, Linux Kernel 2.6.x or latest version
- Wireless Range (m): 10
- Battery Type: AA
- Logitech Silent Wireless MouseDeskripsi:SILENT PRODUCTIVITYPowerful, precise and quiet, the M590 is designed to deliver performance, and so will you. Its curved right-hand shape lets you work comfortably for hours on end, while its compact design and battery life of up to two years1Battery life may vary, based on user and computing conditions.gives you the freedom to take your work anywhere. Five programmable buttons and multi-device flow increase your productivity without realizing it, thanks to a 90% reduction2Sound level comparison between Logitech M590 and Logitech M170. The left-click dBA result measured by an independent lab is 1 m.click reduction. This means you can fully focus and a quieter environment for the people around you.SYSTEM REQUIREMENTS- Logitech Unifying Receiver- Requires: an empty USB port- Windows 10 or later- macOS 10.5 or later- Chrome OS- Linux® Kernel 2.6+Bluetooth- Requires: Bluetooth low energy technology- Windows 10 or later- macOS 10.5 or later- Chrome OS- Linux® Kernel 2.6+- Android 5.0 or later- iPadOS 13.4 or laterTECHNICAL SPECIFICATIONS- SilentTouch Technology- Sensor technology- High Precision Optical Tracing- DPI (Min./Max.): 1000±Button- Number of buttons: 7Scrolling- Precision scrolling wheel- Scroll Wheel: Yes, Rubber- Tilt Wheel: Yes with middle click- Gesture Support (Windows): Yes- Gesture Support (Mac): YesBattery life- Battery life: 24 months 8Battery life may vary, based on user and computing.- Battery Information: 1 X AA (included)Connectivity- Connection Type: Bluetooth Low Energy and 2.4 GHz wireless connection- Wireless range: 10m- Easy-Switch, 2 channelsIndicator Light- LED: Battery and Connectivity/Channel LED LEDOptional software- Logitech Options- Logitech FlowPACKAGE CONTENTS- M590 Mouse- 1 AA battery (pre-installed)- USB Receiver- User documentationatribut:
- Wireless Distance (m): 10
- Komic Mouse USB CableDeskripsi:Merupakan mouse yang didesain simpel dengan optik presisi tinggi sehingga nyaman digunakan. Mouse ini memiliki bentuk yang tidak terlalu besar sehingga mudah dibawa kemana-mana. Penggunaan mouse yang sangat gampang , anda tinggal mencolokkan usb kabel ke PC / Laptop anda dan mouse pun dapat digunakan. Mouse ini ringan dan memiliki kemampuan sensor 800 DPI Optical Mouse yang membuat mouse ini cepat dan / Kegunaan : Memberikan perintah kedalam komputer berupa tanda panah.atribut:
- Dimensions (mm): 128x67x40
- Cable Length (m): 1.5
- Logitech Mouse Wireless M171Deskripsi:- Wireless Range: 10m (33ft)- Battery : 1xAAatribut:
- Battery: 1xAA
- Wireless Range (m): 10
- Dell Laser Wired MouseDeskripsi:High precisionWork faster and smarter with the Dell Laser Wired Mouse - MS3220. The 3200 DPI sensitivity lets you navigate smoothly and easily across high-resolution 4K monitors. Adjust to your preferred preset DPI in moments with a simple click of the toggle button.Quick accessTwo shortcut buttons let you easily move back and forth quickly through the web pages. Or you can program these shortcut buttons to your preferred commands or applications.Simple managementThe Dell Peripheral Manageri allows you to conveniently customize and manage your keyboards and mice. For the Dell Laser Wired Mouse, you can program shortcuts, get connectivity status and the latest firmware updates easily.Ambidextrous designIts symmetrical design makes it great for both left and right-handed users. This allows easy deployment across the entire organization.Best with Dell PCsRigorous testing ensures that this mouse is designed to work perfectly with Dell systems. Plug and play easily without the hassle of setup.Fuss-free serviceDell’s Advanced Exchange Service ships you a replacement unit the next business day should the mouse become faulty during the 3-year warranty period.CompatibilityUSB 2.0- Windows 7, Windows 8.1 and 10; Mac; Linux (Red Hat Enterprise 8.0 /Ubuntu 18.4); Chrome; Android OSDell Peripheral Manager- Windows 7, Windows 8.1, 10 or laterWhat’s in the BoxDell Laser Wired Mouse - MS3220Documentationatribut:
- Dimensions (inch): 2.5x4.5x1.5
- Connectivity Technology: Wired
- Buttons: 5
- Interface: USB 2.0
- Movement Resolution (dpi): 3200
- Movement Detection Technology: Laser
- Logitech Wireless Mouse KozakDeskripsi:KENYAMANAN FULL-SIZE. WIRELESS TANPA JEDA.Logitech M190 adalah full-size wireless mouse dengan desain kontur nyaman yang mengikuti lekukan alami tangan berukuran sedang hingga besar. Kamu akan bekerja secara wireless dan bergerak bebas dari jarak maksimal 10 meter tanpa jeda atau terputus-putus. Kamu akan mendapatkan kualitas hebat dengan daya tahan 18 bulan.FULL-SIZE KENYAMANAN OPTIMALKenyamanan optimal untuk tangan kanan atau kirimu dengan bentuk mengikuti kontur yang dirancang mengikuti lekukan alami tangan berukuran besar. Tombol yang dibuat cekung memandu jarimu ke penempatan yang ideal, sementara penopang telapak tangan tambahan menghadirkan kenyamanan sepanjang hari.KUALITAS YANG BERTAHAN LAMADapatkan daya tahan dan keandalan yang dihadirkan produsen mouse dan keyboard terbaik di dunia. Apakah kamu menggunakan M190 dengan laptop, desktop, di rumah atau di perjalanan, ini adalah mouse yang bisa kamu andalkan. Dapatkan kualitas tanpa kompromi dengan semua hal utama yang kamu perlukan pada harga yang terjangkau.18 BULAN SATU AANikmati penggunaan bebas khawatir 18 bulan. Mode menghemat daya secara otomatis diaktifkan ketika kamu tidak menggunakan mouse.PERSYARATAN SISTEMOS yang DidukungWindows 7,9,10 or latermacOS 10.10 or laterChrome OS™Linux®AntarmukaUSBPACKAGE CONTENTSMouse WirelessBaterai AA (pra-instal)Dokumentasi penggunaatribut:
- Dimensions (mm): Mouse: 115.4x66.1x40.3
- Sensor Technology: Smooth Optical Tracing
- Sensor Resolution (dpi): 1000
- Number of Buttons: 3
- Battery Life (month): 18
- Scroll Wheel: Line-by-Line precision
- Unifying Ready Mouse: No
- Unifying Ready Receiver: No
- Wireless Range (m): 10
- Wireless Technology: Logitech Nano Receiver
- Logitech Wireless MouseDeskripsi:M337 mobile mouse terhubung dengan hampir setiap perangkat wireless melauli bluetooth. Nyaman dan menopang tangan Anda, memungkinkan Anda bekerja selama yang diinginkan. Tombol navigasi dan roda miring yang nyaman meletakkan kontrol ke telapak tangan Anda. Unduh software Logitech Options untuk mengaktifkan dukungan gerakan pada Windows dan Mac OS. M337 dapat digunakan pada berbagai permukaan, mulai meja besi di kafe hingga meja ubin sampai meja kayu favorit Anda, berkat sensor optik laser-grade. - Persyaratan Sistem: Windows 7, Windows 8, Windows 10 atau versi terbaru, Mac OS X 10.8 atau versi terbaru, Chrome OS, Android 3.2 atau versi terbaru, Tablet atau komputer wireless Bluetooth. - Spesifikasi Teknikal: 1. Jenis Koneksi: Bluetooth Classic (3.0). 2. Jangkauan wireless: 10m (30 kaki), Jangkauan wireless mungkin beragam, bergantung pada kondisi lingkungan dan komputasi. 3. Baterai: 1x AA. 4. Usia Baterai: 10 bulan. 5. Lampu Indikator (LED): LED Baterai. 6. DPI (Min./Maks.): 1000±. 7. Teknologi sensor: Sensor optik laser-grade. 8. Isi Kemasan: Mouse, Dokumen penggunaan.atribut:
- Customization Application: Supported by Logi Options+ on Windows and macOS
- Robot Wireless Optical USB Mouseatribut:
- Type: 2.4G Wireless optical mouse
- Connectivity Technology: Wireless, USB
- DPI: 1600
- Effective Distance (m): 20
- Battery: 1xAA (included)
- Current (mA): 11
- Dimension (LxWxH) (mm): 100x60x40
- Return Rate Frequency (Hz): 250
- Voltage (V): 1.5
- UNITECH Mouse KabelDeskripsi:Unitech G4 merupakan mouse kabel berkualitas yang dirancang untuk kebutuhan standar pengguna PC. Memiliki sensor mouse yang dapat melesat hingga kecepatan 1000DPI.High Accuracy MouseMouse G4 ini dibekali akurasi hingga 800DPI yang memungkinkan Anda dapat menggerakan pointer di layar secara cepat dan akurat.Ergonomic DesignMouse ini sudah didesain dengan ergonomis sehingga sangat nyaman saat digenggam dan digunakan untuk waktu yang lama, dengan panjang kabel 1 meter jadi aman saat PC anda berada dibawah meja kerja.Plug n PlayMouse standar dari Unitech ini sangat mudah digunakan, tanpa mesti menginstal driver lagi dan bisa digunakan di semua sistem operasi laptop atau PC Anda.atribut:
- Cable Length (m): 1
- JETE Mouse GamingDeskripsi:Berbeda dengan mouse pada umumnya yang menggunakan bola karet, JETEX MSX1 Mouse Gaming menggunakan basis optik dan laser. Sensor ini dapat bekerja lebih cepat dan bebas hambatan saat digunakan. Anda pun tak perlu khawatir melewatkan momen seru pada game yang dimainkan, dengan dukungan 6 Programmable Buttons yang membuat pengoperasian lebih mudah.6 Programmable Buttons yang fungsional sangat berguna saat berperang, dilengkapi dengan fitur Forward dan Backward pada bagian samping kiri, membuat JETE MSX1 Mouse Gaming memudahkan pengguna untuk maju ke halaman berikutnya maupun kembali ke halaman sebelumnya hanya dalam satu sentuhan saja.DPI merupakan fitur pada mouse berbasis optik untuk mengukur tingkat sensitivitas mouse. Anda pun tak perlu bersusah payah menggerakkan dan memberikan tekanan besar. DPI pada JETE MSX1 Mouse Gaming juga mampu memberikan akurasi tinggi saat bermain FPS Game maupun War Game.Kecepatan penelusuran, dan konsistensi luar biasa. Kamu akan mendapatkan kontrol yang lebih baik, apa pun gaya bermainmu, selain itu tampilan RGB Lighting yang menawan akan membawa gamer masuk kedalam suasana permainan secara penuh.Mouse Gaming ini dirancang khusus dengan menggunakan bahan berkualitas pmium. Desain yang ringkas ini juga didukung dengan fitur anti-sliping surface yang nyaman digunakan tanpa kendala. Terutama untuk permainan yang membutuhkan kecepatan dan ketepatan dalam gerak. Bentuk dan beratnya sangat pas, sehingga terasa nyaman dalam genggaman tangan.atribut:
- LED: RGB
- Interface: USB
- Operating Voltage (V): 5
- Color: Black
- SNI License: Yes
Daftar Harga mouse komputer Terbaru March 2026
| Taffware Wired Mouse USB 800 DPI | Rp16.900 |
| Logitech Wireless Mouse Silent | Rp249.900 |
| Taffware Wireless Optical Mouse | Rp28.900 |
| Logitech Optical Mouse USB | Rp85.900 |
| Taffware Mouse Gaming LED RGB | Rp17.900 |
| Logitech Optical USB Mouse B100 | Rp63.900 |
| Dell Optical Mouse | Rp75.900 |
| Logitech Wireless Mouse M170 | Rp149.900 |
| Joyko Klip Kertas | Rp5.900 |
| Logitech Silent Wireless Mouse | Rp199.900 |
Data diperbarui pada 05/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)