Beli mouse bluetooth di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Taffware Mouse Bluetooth 3.0
    Mulai

    Rp44.900

    Taffware Mouse Bluetooth 3.0
    Deskripsi:
    Mouse ini menggunakan koneksi wireless bluetooth 3.0 yang dapat beroperasi dalam jarak maksimal hingga 10 meter. Bentuknya yang minimalis serta nyaman digenggam sehingga sangat cocok digunakan untuk penggunaan harian. Terbuat dari bahan berkualitas yang ringan sehingga mudah dibawa saat Anda beraktivitas
    atribut:
    • Dimensions (cm): 9.5x6.5x3.5
    • Mouse Type: Mouse Wireless
    • Frequency (GHz): 2,4
    • Max DPI: 1600
    • Connection: Bluetooth 3.0
    • Battery Type: 2 x AAA
  2. Logitech Wireless Bluetooth Silent Click Mouse M240
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp369.900

    Logitech Wireless Bluetooth Silent Click Mouse M240
    Deskripsi:
    Logitech M240 Mouse Wireless Bluetooth Silent, Ringkas, Portabel, untuk Windows, macOS, ChromeOS, Kompatibel dengan PC, Mac, Laptop, Tablet Hubungkan dan gunakan dengan koneksi wireless Bluetooth yang cepat dan mudah. Hanya beberapa detik saja dan kamu sudah terhubung, tidak memerlukan dongle atau port. Mouse yang sangat hening dengan suara klik berkurang 90% dan nuansa klik yang sama, menghilangkan noise dan gangguan untukmu dan orang lain di sekitarmu Daya tahan baterai 18 bulan dengan auto sleep sehingga baterai bisa bertahan lebih lama. Mouse ramping yang nyaman dan dapat dibawa bepergian ini cukup kecil untuk dimasukkan ke dalam tas. Desainnya yang sangat cerdas akan memandu tangan kanan atau kirimu ke posisi yang nyaman. Mouse Bluetooth dengan jangkauan jauh yang andal ini dapat digunakan hingga 10m dari komputermu PERSYARATAN SISTEM Komputer atau perangkat seluler berkemampuan Bluetooth yang mendukung mouse eksternal Windows 10, 11 atau versi yang lebih baru macOS 11 atau versi yang lebih baru iPadOS 14 atau versi terbaru ChromeOS Linux Android 9.0 atau versi terbaru Koneksi internet (untuk download software Logi Options+ yang direkomendasikan) SPESIFIKASI TEKNIS Tinggi x Lebar x Tebal: 99 mm x 60 mm x 39 mm Berat (dengan baterai): 73,8 g ISI KEMASAN Mouse 1 baterai AAA (pra-instal) Dokumentasi pengguna
  3. Logitech Wireless Bluetooth Mouse M241
    Mulai

    Rp319.900

    Logitech Wireless Bluetooth Mouse M241
    Deskripsi:
    Logitech M241 Silent Bluetooth Mouse, Wireless, Ringkas, Portabel, Penelusuran yang Mulus, Daya Tahan Baterai 18 Bulan, untuk Windows, macOS, ChromeOS, Kompatibel dengan PC, Mac, Laptop, TabletHubungkan dan gunakan dengan koneksi wireless Bluetooth yang cepat dan mudah. Hanya beberapa detik saja dan kamu sudah terhubung, tidak memerlukan dongle atau port.Mouse yang sangat hening dengan suara klik berkurang 90% dan nuansa klik yang sama, menghilangkan noise dan gangguan untukmu dan orang lain di sekitarmu.Daya tahan baterai 18 bulan dengan auto sleep sehingga baterai bisa bertahan lebih lama.Mouse ramping yang nyaman dan dapat dibawa bepergian ini cukup kecil untuk dimasukkan ke dalam tas. Desainnya yang sangat cerdas akan memandu tangan kanan atau kirimu ke posisi yang nyaman.Mouse Bluetooth dengan jangkauan jauh yang andal ini dapat digunakan hingga 10m dari komputermu.PERSYARATAN SISTEMKomputer atau perangkat seluler berkemampuan Bluetooth yang mendukung mouse eksternalWindows 10, 11 atau versi yang lebih barumacOS 11 atau versi yang lebih baruiPadOS 14 atau versi terbaruChromeOSLinuxAndroid 9.0 atau versi terbaruKoneksi internet (untuk download software Logi Options+ yang direkomendasikan)ISI KEMASANMouse1 baterai AAA (pra-instal)Dokumentasi pengguna
    atribut:
    • Dimensions (mm): 99x60x39
  4. Logitech Wireless Mouse
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp179.900

    Logitech Wireless Mouse
    Deskripsi:
    M337 mobile mouse terhubung dengan hampir setiap perangkat wireless melauli bluetooth. Nyaman dan menopang tangan Anda, memungkinkan Anda bekerja selama yang diinginkan. Tombol navigasi dan roda miring yang nyaman meletakkan kontrol ke telapak tangan Anda. Unduh software Logitech Options untuk mengaktifkan dukungan gerakan pada Windows dan Mac OS. M337 dapat digunakan pada berbagai permukaan, mulai meja besi di kafe hingga meja ubin sampai meja kayu favorit Anda, berkat sensor optik laser-grade. - Persyaratan Sistem: Windows 7, Windows 8, Windows 10 atau versi terbaru, Mac OS X 10.8 atau versi terbaru, Chrome OS, Android 3.2 atau versi terbaru, Tablet atau komputer wireless Bluetooth. - Spesifikasi Teknikal: 1. Jenis Koneksi: Bluetooth Classic (3.0). 2. Jangkauan wireless: 10m (30 kaki), Jangkauan wireless mungkin beragam, bergantung pada kondisi lingkungan dan komputasi. 3. Baterai: 1x AA. 4. Usia Baterai: 10 bulan. 5. Lampu Indikator (LED): LED Baterai. 6. DPI (Min./Maks.): 1000±. 7. Teknologi sensor: Sensor optik laser-grade. 8. Isi Kemasan: Mouse, Dokumen penggunaan.
  5. Logitech Wireless Mouse Silent
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp249.900

    Logitech Wireless Mouse Silent
    Deskripsi:
    Silent Mice memiliki nuansa klik yang sama layaknya mouse pada umumnya tanpa diiringi suara klik yang mengganggu dan dapat meredam noise klik lebih dari 90%. Gerakan scroll wheel yang mulus melengkapi pengalaman heningmu. Silent Mice mengurangi suara noise yang berlebihan sekaligus melindungi kesehatan dan produktivitas semua orang. Plus, mouse ini dilengkapi alas dengan material berkinerja tinggi dan wheel karet untuk bertelusur dan scrolling tanpa suara. Didesain dengan grip berkontur berbahan karet lembut untuk kenyamanan total. Beraktivitaslah lebih lama berkat rekayasa efisiensi baterai dari mouse ini. M331 Silent Plus secara otomatis akan berada di mode sleep saat sedang tidak digunakan. Nikmati koneksi wireless hingga 10m berkat kenyamanan nano receiver plug-and-forget. M331 Silent Plus dilengkapi dengan Logitech Advanced Optical Tracking untuk keakuratan gerakan kursor di hampir setiap permukaan. Tidak membutuhkan instalasi software, dan kompatibel dengan komputer berbasis Windows, Mac, Chrome OS, atau Linux. - Persyaratan Sistem: Windows 10 atau versi terbaru, Windows 8, Windows RT, Windows 7, Mac OS X 10.5 atau versi terbaru, Chrome OS, Linux Kernel 2.6+2, Port USB. - Spesifikasi Teknikal: 1. Tipe Koneksi: Koneksi wireless 2.4GHz. 2. Jangkauan wireless: 10 meter2. 3. Connect/Power: Ya, tombol on/off. 4. Rincian Baterai: 1x AA. 5. Daya Tahan Baterai (tidak dapat diisi ulang): hingga 24 bulan. 6. DPI (Min./Maks.): 1000±. 7. Teknologi sensor: Ya, 2D, mekanik. 8. Resolusi sensor: 1000dpi. 9. Scroll Wheel: Ya. 10. Jumlah tombol: 3. 11. Tombol Standar dan Spesial: Klik tengah. - Isi Kemasan: Mouse, Nano receiver, Dokumen penggunaan. - Informasi Garansi: 1 Tahun Garansi Perangkat Keras Terbatas.
  6. HP Bluetooth Mouse
    Mulai

    Rp189.900

    HP Bluetooth Mouse
    Deskripsi:
    Stay connected in styleWith Bluetooth 5.1 wireless connectivitySleek and ambidextrous designWith 1,600 DPI for super accurate tracking
    atribut:
    • Buttons: 3
    • Minimum System Requirements: Bluetooth
    • Size & Fit: Ambidextrous, Small
    • Usage: Personal
  7. Logitech Silent Wireless Mouse
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp199.900

    Logitech Silent Wireless Mouse
    Deskripsi:
    SILENT PRODUCTIVITYPowerful, precise and quiet, the M590 is designed to deliver performance, and so will you. Its curved right-hand shape lets you work comfortably for hours on end, while its compact design and battery life of up to two years1Battery life may vary, based on user and computing conditions.gives you the freedom to take your work anywhere. Five programmable buttons and multi-device flow increase your productivity without realizing it, thanks to a 90% reduction2Sound level comparison between Logitech M590 and Logitech M170. The left-click dBA result measured by an independent lab is 1 m.click reduction. This means you can fully focus and a quieter environment for the people around you.SYSTEM REQUIREMENTS- Logitech Unifying Receiver- Requires: an empty USB port- Windows 10 or later- macOS 10.5 or later- Chrome OS- Linux® Kernel 2.6+Bluetooth- Requires: Bluetooth low energy technology- Windows 10 or later- macOS 10.5 or later- Chrome OS- Linux® Kernel 2.6+- Android 5.0 or later- iPadOS 13.4 or laterTECHNICAL SPECIFICATIONS- SilentTouch Technology- Sensor technology- High Precision Optical Tracing- DPI (Min./Max.): 1000±Button- Number of buttons: 7Scrolling- Precision scrolling wheel- Scroll Wheel: Yes, Rubber- Tilt Wheel: Yes with middle click- Gesture Support (Windows): Yes- Gesture Support (Mac): YesBattery life- Battery life: 24 months 8Battery life may vary, based on user and computing.- Battery Information: 1 X AA (included)Connectivity- Connection Type: Bluetooth Low Energy and 2.4 GHz wireless connection- Wireless range: 10m- Easy-Switch, 2 channelsIndicator Light- LED: Battery and Connectivity/Channel LED LEDOptional software- Logitech Options- Logitech FlowPACKAGE CONTENTS- M590 Mouse- 1 AA battery (pre-installed)- USB Receiver- User documentation
    atribut:
    • Wireless Distance (m): 10
  8. Lenovo Bluetooth Silent Mouse
    Mulai

    Rp449.900

    Lenovo Bluetooth Silent Mouse
    Deskripsi:
    Lenovo WL310 Bluetooth Silent Mouse redefines how you work and play, blending sleek design with great functionality. Enjoy seamless performance with Bluetooth 5.0, free from wires. This mouse provides precision with three adjustable DPI settings and five versatile buttons for easy navigation. The scroll wheel ensures smooth scrolling in two directions, making every task more enjoyable.
    atribut:
    • Color: Grey
    • Package Dimensions (mm): 75x48x110 (LxDxH)
  9. Taffware Mouse Bluetooth 5.2 & Wireless 2.4G Rechargeable
    Mulai

    Rp30.900

    Taffware Mouse Bluetooth 5.2 & Wireless 2.4G Rechargeable
    Deskripsi:
    Mouse ini hadir dengan koneksi wireless 2.4 GHz dan bluetooth 5.2 sehingga Anda dapat menggunakan mouse dengan lebih leluasa tanpa terganggu batasan kabel lagi. Hadir dengan desain minimalis yang memberi kesan futuristik dan dapat Anda gunakan untuk Windows 8/10 dan juga Mac OS 10.0 dan terbaru
    atribut:
    • Frequency (Hz): 250
    • Application: Untuk laptop, Desktop dan Penggunaan Kantor
    • Plug Type: USB
    • Mouse Type: Mouse Optik Nirkabel
    • Voltage (V): 3.7
    • Dimensions (mm): 112 x 60 x 25
    • Battery Capacity (mAh): 500
    • Battery Type: Baterai Isi Ulang
    • Current (mA): < 15
    • Interface Type: USB
    • Interface Type 2: 5.2 Bluetooth
    • Material: Plastik
    • Max DPI: 800, 1200 dan 1600
    • Mouse Tap Sound (dB): < 30
    • Operating System Compatibility: Windows 8/10, Untuk Mac OS 10.0 Atau yang Terbaru
    • Wi-Fi Range (m): 10
    • Wireless Connection (Ghz): 2.4
    • Working Time (hour): 2
  10. UNITECH Mouse Wireless + Bluetooth Slim M2 Macaron
    Mulai

    Rp41.900

    UNITECH Mouse Wireless + Bluetooth Slim M2 Macaron
    atribut:
    • Connection: 2.4G + Bluetooth
    • Dimensions (cm): 8x5.5x3.5
    • Finish Material: Dove
    • Interface: USB 2.0
    • OS Compatible for: Windows 2000, Me, XP, Vista, Win 7, Win8; Win10, Smart TV, dan sistem terbaru.
  11. PROLiNK Bluetooth Optical Mouse
    Mulai

    Rp769.900

    PROLiNK Bluetooth Optical Mouse
    Deskripsi:
    The PROLiNK PMB8502 is a Bluetooth 5.1 mouse that is both stylishly and ergonomically designed to suit the consumer's needs.
    atribut:
    • Color: Black
    • Buttons: 6
    • Sensor: Optical
    • DPI Resolution: 800/1200/1600 DPI
    • Interface: Bluetooth 5.1
    • USB Report Rate Frequency (Hz): 125
    • Operating Humidity (%RH): 30 to 95
    • Operating Temperature (°C): -20 to 60
    • FPS (time/s): 2400
  12. Logitech Wireless Mouse M170
    Rating:
    100% of 100
    (12)
    Mulai

    Rp179.900

    Logitech Wireless Mouse M170
    atribut:
    • Color: Black
    • Dimensions (mm): 35.2x61.5x97.7
    • System Requirements: Port USB. Windows 7, 8, 10 or latest version, macOS x 10.10 or latest version, Chrome OS, Linux Kernel 2.6.x or latest version
    • Wireless Range (m): 10
    • Battery Type: AA
  13. SAKURA COLOR PRODUCTS Marker For Steel (Fine)
    Mulai

    Rp43.900

    SAKURA COLOR PRODUCTS Marker For Steel (Fine)
    Deskripsi:
    Because of the ink's strong adhesion, it does not peel off easily even when paint is applied over it. No need to polish off marking marks, allowing paint to be applied over the top without worry. High durability of the nib. The nib does not easily wear out, eliminating the need for replacement. Nibs are less likely to be crushed, preventing clogging. Hard to bleed. Bleeding does not occur when the top coat of paint is applied, eliminating the need for re-coating or reapplication of the top coat. Can be used for writing fine characters on pipes, etc. Oil-based pigment, opaque tone. Mark checking on iron, steel, wood, synthetic resin, glass, and rubber. Marks on construction and industrial materials. For shipbuilding, bridges, steel frames, construction, orphan sites, etc. *Not ink refillable.
    atribut:
    • Line Width: Fine Point
    • Ink: Oil-Based Alcohol Pigment
    • Length (mm): 15
    • Height (mm): 15
    • Width (mm): 142
  14. TOA 2-Way Ceiling Speaker (Speaker Plafon)
    Mulai

    Rp989.900

    TOA 2-Way Ceiling Speaker (Speaker Plafon)
    Deskripsi:
    The Z-2352C ceiling and wall-mounted speaker covers an extremely wide area and can be used for 25, 70 and 100 V line applications. Well-balanced sound can be heard uniformly at any location.
  15. Robot Wireless Optical USB Mouse
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp84.900

    Robot Wireless Optical USB Mouse
    atribut:
    • Type: 2.4G Wireless optical mouse
    • Connectivity Technology: Wireless, USB
    • DPI: 1600
    • Effective Distance (m): 20
    • Battery: 1xAA (included)
    • Current (mA): 11
    • Dimension (LxWxH) (mm): 100x60x40
    • Return Rate Frequency (Hz): 250
    • Voltage (V): 1.5
  16. Logitech Mouse Wireless M171
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp179.900

    Logitech Mouse Wireless M171
    Deskripsi:
    - Wireless Range: 10m (33ft)- Battery : 1xAA
    atribut:
    • Battery: 1xAA
    • Wireless Range (m): 10
  17. tp-link Wireless N Access Point (Pemancar WiFi)
    Mulai

    Rp449.900

    tp-link Wireless N Access Point (Pemancar WiFi)
    atribut:
    • Wireless Standards: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
    • Certification: CE, FCC, RoHS
    • Frequency (GHz): 2.4-2.4835
    • Management: SNMP
    • Quality of Service: WMM
  18. Zebra Sarasa Clip Pen 1.0mm (Pulpen / Bolpoin)
    17%
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp13.900

Daftar Harga mouse bluetooth Terbaru November 2026
Taffware Mouse Bluetooth 3.0Rp44.900
Logitech Wireless Bluetooth Silent Click Mouse M240Rp369.900
Logitech Wireless Bluetooth Mouse M241Rp319.900
Logitech Wireless MouseRp179.900
Logitech Wireless Mouse SilentRp249.900
HP Bluetooth MouseRp189.900
Logitech Silent Wireless MouseRp199.900
Lenovo Bluetooth Silent MouseRp449.900
Taffware Mouse Bluetooth 5.2 & Wireless 2.4G RechargeableRp30.900
UNITECH Mouse Wireless + Bluetooth Slim M2 MacaronRp41.900

Data diperbarui pada 22/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)