Beli pompa hydraulic pump di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirSebagai salah satu pompa yang paling mengesankan diantara Pompa Honda, Volume Air yang dihasilkan oleh WB20XN telah dirancang sesuai dengan keinginan pelanggan, apa pun aplikasi yang anda ingin pakai. Mesin GX160 Honda 4-Stroke yang menggerakan WB20XN memastikannya mudah dihidupkan, mudah digunakan, hemat bahan bakar, emisi rendah dan daya tahan lebih lama. - Pompa Air 2 inch untuk Berbagai Kebutuhan. - Mudah dihidupkan. - Mesin Honda OHV. - Irit Bahan Bakar. - Garansi 1 Tahun & Bersertifikat SNI.atribut:
- Type: Self Priming, Centrifugal pump
- Max. Suction Head Lift (m): 7.5
- Air Cleaner: Semi Dry Type
- Bore and Stroke (mm): 68x45
- Compression Ratio: 8.5
- Displacement (cm³): 163
- Engine Type: 4-stroke, Overhead Valve Single Cylinder, inclined by 250
- Fuel Consumption (L/hour): 1.4
- Fuel Tank Capacity (L): 3.1
- Fuel Used: Unleaded Gasoline (Oktan 86 or Higher)
- Maximum Net Torque (N m): 10.3
- Net Power Output (kW): 3.6
- Oil Capacity (L): 0.58
- Masada Hydraulic PumpDeskripsi:-Manual hydraulic pump available for work in all directions of 360 degrees.-2-speed pump of an automatic high/low pressure switching type for both 10 tons and 20 tons.-It discharges on the low pressure side and pushes up the plunger at a speed 6.5 times faster than that of a single type pump when a load is high. Furthermore, it changes to the high pressure side that generates a power of 70MPa when a load is applied and the work efficiency is significantly improved.atribut:
- Maximum Working Pressure: 70MPa
- Greenlee Hydraulic Hand Pump (Pompa Hidrolik Manual)Deskripsi:Lightweight and portable, this lightweight, portable hand pump can be used with Greenlee punch driversOperates in any positionSingle speedRugged steel pump body reservoir with cast aluminum handleHas mounting holes for easy permanent mountingatribut:
- Type: Hydraulic hand pump
- Pressure Rating: 6500 PSI
- Application: Hydraulic hand pump for use with Greenlee punch drivers
- TSURUMI PUMP Pump Submersible Resin Made Sewage & Wastewater Pump (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirProduk Submersible Resin-made Sewage & Wastewater Pump dari TSURUMI ini memiliki discharge rate 100-150 lpm tahan lama, kuat dan awet sangat cocok digunakan untuk keperluan industri, pengolahan , konstruksi dan aplikasi lainnyaatribut:
- Foreign Objects Passage Diameter (mm): 35
- HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirHCP memiliki range produk Submersible Sewage (Effluent Pump) yang lengkap dengan kapasitas 50-1200 lpm sangat cocok digunakan pada rumahan, kolam, aquarium, gedung, konstruksi dan industriatribut:
- Number of Pole: 2P
- Ailipu Pump Dosing Selenoid Diaphragm JCMB Series (Pompa Kimia)Deskripsi:The solenoid metering pump uses an electromagnetic push rod to drive the diaphragm to reciprocate in the pump head, causing the volume and pressure of the pump head cavity to change. The pressure change causes the opening and closing of the suction valve and the discharge valve to achieve quantitative suction and discharge.The solenoid metering pump is a metering pump designed to transport small flow and low pressure pipeline liquids driven by electromagnets. It is popular in the industry for its simple structure, low energy cornsumption, accurate measurement and convenient adjustment. The design principle is "simple and practical".- JCMB Series are Microprocessor based digital control solenoid driven metering pumps with simple operation and stable operation.atribut:
- Motor Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- Inlet & Outlet Pipe Diameter (mm): In 5.5 & Out 9.5
- Material: Pump Head : PVDF; Suction Pipe : PVC; Discharge Pipe : PE
- Phasa: 1-Phase
- Temperatures of Liquid (°C): 0 to 40
- Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)Deskripsi:Shimizu pompa celup 3 inch memiliki tenaga motor yang lengkap dengan ukuran 0.5-1.5 HP, awet dan anti karat (SS 304), rumah gedung sangat cocok digunakan bahkan tempat keringatribut:
- Phase (v): 220
- Cable Diameter (mm²): 0.75
- Cable Type: H05RN-F
- Capacity (L/minute): 20|35|45
- Electrical Voltage (V): 220-240
- Suction Pipe (inch): 1
- Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)Deskripsi:Pompa celup dengan kapasitas flow maks 70-210 L/min, head 6-12m adalah pompa rendam dari Brand Shimizu untuk aquarium, industri, kolam, tangki dan rumahanatribut:
- Power (V): 220 (50Hz)
- Submerged Limit (m): 5
- Koshin Hand Drum Pump (Pompa Tangan Manual / Pompa Drum)Deskripsi:These rotary barrel pumps are compact and lightweight. Koshin barrel pumps are most suited for dispensing oils from large drums to small volume containers. They can be used for kerosene, diesel fuel and oil.
- TSURUMI PUMP Pump Submersible (Pompa Celup)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjiratribut:
- Phase: Single
- Continuous Running Water Level (inch): 3.5
- Enerpac Hydraulic Hand Pump, 2 SpeedDeskripsi:Enerpac memiliki range produk Hydraulic Hand Pump yang lengkap dengan tekanan dari 13-700 Bar kuat dan teruji biasa digunakan untuk pembangunan gedung, konstruksi, jalan, dan industriatribut:
- Maximum Operating Pressure (bar): 700
- Pressure Rating 1st Stage (bar): 13
- Pressure Rating 2nd Stage (bar): 700
- Cylinder Compatability: Single-acting
- Maximum Flow Rated Pressure (cm³/stroke): 0.90
- Piston Stroke (mm): 12.7
- Power Source: Manual
- Pump Type : Two Speed
- Valve Operation: Manual
- Greenlee Hydraulic Power Pump (Pompa Hidrolik)Deskripsi:For use with all Greenlee bendersUseable oil volume: 6 quarts (5Handy pendant advance control on 980 and 980-22PSLow voltage pendant coupled to solid state motor controls eliminates contact arcing for greater reliability and longer lifeAutomatic or manual ram return selector valve provides more control from the pendant switchMolded enclosure protects pump, motor and circuitry in tough working environmentsUse with single-hose hydraulic systems with spring-return ramsatribut:
- Type: Hydraulic Pump
- Horsepower (HP): 1 1/2
- Operation (V-HP): 120AC-1 1/2 (1.120 KW)
- Pressure Rating (PSI): 10000
- Voltage Rating (V): 120 AC
- Application: For Use With All Greenlee Benders
- Capacity (Psi): 10000
- Casing Material: Plastic
- Includes: Pendent
- Model : 980
- Mounting: None
- Number of Stages: 1
- Phase: 1
- Replacement Part: 34369 Seal Kit
- Useable Oil Capacity (quart): 6.000 (5.700 LTR)
- Greenlee Pump Submersible Trash Hydraulic (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)Deskripsi:These hydraulic trash and utility pumps are powered by a hydraulic pump and don’t have an electric motor that produces sparks that may ignite flammable liquids. They transfer moderate amounts of water and accept an inlet hose so they don’t have to be placed in the water that needs to be drained.atribut:
- Diameter (inch): 11.87
- Includes: Cam Lock Adapter
- UNSPSC: 40151533
- Max. Back Pressure (psi): 200
- Maximum Oil Temperature (°F): 140
- Height (inch): 14.18
- Base Material: Aluminium
- Housing: Aluminium
- Max. Diameter Solids (inch): 3
- Max. Hydraulic Flow (gpm): 10
- Max. Oil Pressure (psi): 2500
- Max. Water GPM @ 10 GPM Oil Flow: 500
- Max. Water GPM @ 8 GPM Oil Flow: 500
- Max. Water GPM @ 9 GPM Oil Flow: 425
- Maximum Feet of Head at 10 GPM (ft): 106
- Maximum Feet of Head at 7 GPM (ft): 60
- Maximum Feet of Head at 8 GPM (ft): 72
- Maximum Feet of Head at 9 GPM (ft): 95
- Min. Hydraulic Flow (gpm): 7
- Japan Oil Pump Trochoid Pump Small Capacity 1A (Pump Alone)Deskripsi:A pump that takes in fluid between the external gear and the internal gear and transfers the fluid by rotating the gear.You can select the model according to the working fluid and working temperature.It is a positive displacement pump and is self-priming, so it does not require priming oil.Since it is an inscribed gear type pump, it is more compact than other pumps with the same capacity.Since it is an inscribed gear system, there is little noise due to gear meshing.atribut:
- Discharge Diameter: Rc1 / 4
- Suction diameter: Rc1 / 4
- Riken Kiki Hydraulic Pumpatribut:
- Maximum Low Usage Pressure (MPa): 2
- Maximum High Usage Pressure (MPa): 70
- Discharge Port Diameter (Rc): 3/8
- SKF Hydraulic PumpDeskripsi:Hydraulic pump 100 MPa 100 MPa - (14 500 psi) The 729124 pump is suitable for use with hydraulic nuts (smaller than or equal to HMV 54E) and for mounting and dismounting bearings or components where a maximum pressure of 100 MPa (14 500 psi) is required. The pump is supplied with 1 500 mm (59 in.) pressure hose, quick connect coupling and mating nipple and pressure gauge. The pump is filled with SKF Mounting fluid LHMF 300 and is supplied with an extra litre of fluid. Features & benefits - Oil container capacity 250 cm³ (15 in.³) - Fitted with a pressure gauge - Packed in a sturdy protective case Applications - SKF hydraulic nuts smaller than or equal to HMV 54E - Oil injection applications where the maximum pressure is 100 MPa (14 500 psi) - For applications where space does not permit the use of a quick connect coupling and nipple, such as AOH sleeves, a special pump design that direct screws into a G1/4 fitting is available. (SKF 729124 A)
- TSURUMI PUMP Pump Submersible Portable Dewatering Automatic (Pompa Celup Portabel)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjiratribut:
- Phase: Single
- Agitator: Sintered Alloy
- Automatic Control Device: Float Switch
- Cable Length (m): 5
- Discharge Connection: Hose Coupling
- Insulation: E
- Pole : 2
- Solids Passage (mm): 7
- Starting Method: Capacitor Run
- Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)Deskripsi:Jet pump sumur dangkal Shimizu hemat energi listrik memiliki kapasitas max 31lpm-60lpm, daya hisap max 9m, pekarangan, taman, gedung, dan rumah sangat cocok dengan tipe pompa ini.
- Nippon Oil Pump Trochoid PumpDeskripsi:- Specification: Indoor use. - Operating Environment: At the point where the dust is many and seeing from the use outside the ambient temperature range, and horizontal position, the pump, cannot do the kind of installation which is after from the motor.atribut:
- Dimension F (mm): 11
- Dimension G (mm): 6
- Dimensions a (mm): 55
- Dimensions D(ɸmm): Rc1/8
- Fluid: Oil
- Axial Shape: flat Shaft (double chamfering)
- Dimension H (mm): 11.5
- Dimensions b (mm): 35.5
- Dimensions e (mm): 8
- Direction of Rotation: Rotate left from drive shaft
- Maximum Pressure (MPa): 0.5
- Maximum Rotation Speed (rpm): 3000
- Operating Ambient Temperature (°C): -20 to 40
- Operating Temperature Range (°C): -5 to 80
- Theoretical Delivery (cm³/rev): 0.8
- TSURUMI PUMP Pump Submersible Contruction Dewatering KTZ Series (Pompa Celup)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirPompa Celup Construction KTZ Brand Tsurumi dengan output 2-15 Hp , flowrate 260-640 Gal/min, terbukti berkualitas dan terbaik, cocok digunakan untuk proyek konstruksi, industri dan pabrik.
Daftar Harga pompa hydraulic pump Terbaru November 2026
| Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon) | Rp6.599.900 |
| Masada Hydraulic Pump | Rp10.999.900 |
| Greenlee Hydraulic Hand Pump (Pompa Hidrolik Manual) | Rp20.999.900 |
| TSURUMI PUMP Pump Submersible Resin Made Sewage & Wastewater Pump (Pompa Celup Limbah/Air Kotor) | Rp9.999.900 |
| HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor) | Rp4.799.900 |
| Ailipu Pump Dosing Selenoid Diaphragm JCMB Series (Pompa Kimia) | Rp6.899.900 |
| Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup) | Rp3.299.900 |
| Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup) | Rp1.999.900 |
| Koshin Hand Drum Pump (Pompa Tangan Manual / Pompa Drum) | Rp2.799.900 |
| TSURUMI PUMP Pump Submersible (Pompa Celup) | Rp5.599.900 |
Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/chP105472449-1.jpg)

/q7P107736943-1.jpg)
/l5P105424761-1.jpg)
/g1P104082577-1.jpg)
/esP108232532-1.jpg)
/gfP103201591-4.jpg)
/g6P103201582-10.jpg)
/6oP102027240-3.jpg)
/r5P101502977-2.jpg)

/9hP107750341-1.jpg)
/psP107764928-1.jpg)
/o5P106963869-1.jpg)


/rcP101502984-4.jpg)
/ffP103201555-1.jpg)

/P101502953-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)