Enerpac Hydraulic Hand Pump, 2 Speed

Sebelum PPN:
Rp14.999.900 - Rp15.999.900
Spesifikasi
Maximum Operating Pressure (bar)700
Pressure Rating 1st Stage (bar)13
Pressure Rating 2nd Stage (bar)700
Cylinder CompatabilitySingle-acting
Maximum Flow Rated Pressure (cm³/stroke)0.90
Piston Stroke (mm)12.7
Power SourceManual
Pump Type Two Speed
Valve OperationManual

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Enerpac memiliki range produk Hydraulic Hand Pump yang lengkap dengan tekanan dari 13-700 Bar kuat dan teruji biasa digunakan untuk pembangunan gedung, konstruksi, jalan, dan industri
Description
Product Lines : Industrial Tools, Workholding Tools
- Lightweight and compact design
- Durable glass-filled nylon reservoir and nylon encapsulated aluminum pump base for maximum corrosion resistance
- Two-speed operation on most models reduces handle strokes by as much as 78% over single speed pumps
- Lower handle effort to minimize operator fatigue
- Handle lock and lightweight construction for easy carrying
- Large oil capacities to power a wide range of cylinders or tools
- Non-conductive fiberglass handle for operator safety
- Internal pressure relief valve for overload protection
Fitur
Kategori Produk: Alat Industri, Alat Kerja
- Desain ringan dan ringkas
- Reservoir nilon berisi kaca yang tahan lama dan basis pompa aluminium yang dienkapsulasi nilon untuk ketahanan korosi maksimum
- Pengoperasian dua kecepatan pada sebagian besar model mengurangi hentakan pegangan sebanyak 78% dibandingkan pompa kecepatan tunggal
- Pegangan yang lebih rendah untuk meminimalkan kelelahan operator
- Menangani kunci dan konstruksi ringan agar mudah dibawa
- Kapasitas oli besar untuk memberi daya pada berbagai silinder atau alat
- Pegangan fiberglass non-konduktif untuk keselamatan operator
- Internal pressure relief untuk perlindungan kelebihan
Feature
Product Lines : Industrial Tools, Workholding Tools
- Lightweight and compact design
- Durable glass-filled nylon reservoir and nylon encapsulated aluminum pump base for maximum corrosion resistance
- Two-speed operation on most models reduces handle strokes by as much as 78% over single speed pumps
- Lower handle effort to minimize operator fatigue
- Handle lock and lightweight construction for easy carrying
- Large oil capacities to power a wide range of cylinders or tools
- Non-conductive fiberglass handle for operator safety
- Internal pressure relief valve for overload protection
Kegunaan
Pompa hidrolik ini biasa digunakan untuk pekerjaan pertambangan, pembangunan terowongan, industri power plant, pembangunan jembatan, pembangunan jalan raya

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan