Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)

Sebelum PPN:
Rp3.199.900 - Rp5.399.900
Spesifikasi
Phase (v)220
Cable Diameter (mm²)0.75
Cable TypeH05RN-F
Capacity (L/minute)20|35|45
Electrical Voltage (V)220-240
Suction Pipe (inch)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Shimizu pompa celup 3 inch memiliki tenaga motor yang lengkap dengan ukuran 0.5-1.5 HP, awet dan anti karat (SS 304), rumah gedung sangat cocok digunakan bahkan tempat kering
Fitur
Produk dilengkapi dengan Overload Protector yang ada di control box, berfungsi untuk mencegah motor terbakar karena tegangan berlebihan pada pompa
Kegunaan
Pompa satelit ini sering digunakan pada konstruksi, project jalan raya, gedung dan Industri

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan