Sebelum PPN:
Rp3.599.900 - Rp4.999.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Electrical Start Power (W) | 750 |
|---|---|
| Maximum Suction Power (m) | 6 |
| Pressure Inlet (inch) | 1 |
| Pressure Outlet (inch) | 1 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Grundfos pompa Air NS memiliki head max 22-31.5m dan max pressure 6 Bar handal dan berkualitas sangat cocok digunakan pada rumah tangga kebun , proyek dan kebutuhan industri
Fitur
Material Cast Iron Standar CE,EAC,C-TICK,WEEE
Kegunaan
Cocok untuk aplikasi air tanah, tekanan air dorong dan kebunUlasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































