Beli pompa celup grundfos di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Grundfos Pompa Celup Stainless Steel (Pompa Rendam)
    Mulai

    Rp6.099.900

    Grundfos Pompa Celup Stainless Steel (Pompa Rendam)
    atribut:
    • Dimensions (cm): 29x16x29
    • Impeller: Stainless Steel
    • Pump Outlet (inch): 1.1/4
    • Pump Housing: Stainless Steel
    • Enclosure class (IEC 34-5): IP68
    • Maximum Particle Size (mm) : 10
  2. Waterplus Pompa Celup 4inci SUS304 dengan Control Box
    Mulai

    Rp3.399.900

    Waterplus Pompa Celup 4inci SUS304 dengan Control Box
    atribut:
    • Voltage (V): 1 x 220 (50Hz)
  3. Shimizu Pompa Celup 4inci
    Mulai

    Rp6.099.900

    Shimizu Pompa Celup 4inci
    atribut:
    • Capacity (L/minute): 10|30|50
    • Frequency (Hz): 50
    • Phase: 1
    • Pipe (inch): 1
    • Voltage (V): 220
  4. Shimizu Pompa Celup
    Mulai

    Rp569.900

    Shimizu Pompa Celup
    Deskripsi:
    Pompa celup dengan kapasitas flow maks 70-210 L/min, head 6-12m adalah pompa rendam dari Brand Shimizu untuk aquarium, industri, kolam, tangki dan rumahan
  5. Waterplus Pompa Celup 4inci dengan Control Box DS-4P0 Series
    Mulai

    Rp1.799.900

  6. DAB Indonesia Pompa Celup Sumur Dalam (Pompa Rendam)
    Mulai

    Rp3.599.900

  7. Shimizu Pompa Semi Jet
    Mulai

    Rp1.099.900

    Shimizu Pompa Semi Jet
    Deskripsi:
    Semi jet pump Shimizu memiliki kapasitas maks 39 L/min-71 L/min, total head 30m-50m, daya hisap max 11m, Cocok untuk keperluan air kapasitas besar baik di rumahan, gedung , konstruksi dan industri
  8. Grundfos Pompa Celup Seri SQ
    Mulai

    Rp14.999.900

    Grundfos Pompa Celup Seri SQ
    Deskripsi:
    Pompa Celup SQ dengan rate head 35-98m, Flow 2mウ/h-7mウ/h, adalah pompa rendam yang awet dan pilihan dari brand Grundfos untuk pemakaian di konstruksi, industri, gedung dan rumahan
    atribut:
    • Main Frequency (Hz): 50
    • Power Factor : 1
    • Rated Speed (rpm): 10700
    • Rated Voltage (V): 1x200-240
  9. Shimizu Pompa Celup 3inci
    Mulai

    Rp1.899.900

    Shimizu Pompa Celup 3inci
    Deskripsi:
    Shimizu pompa celup 3 inch memiliki tenaga motor yang lengkap dengan ukuran 0.5-1.5 HP, awet dan anti karat (SS 304), rumah gedung sangat cocok digunakan bahkan tempat kering
  10. Franklin Elektric Pompa Celup
    Mulai

    Rp3.099.900

    Franklin Elektric Pompa Celup
    Deskripsi:
    Franklin Elektric memiliki range produk Submersible Pump/Pompa Celup yang lengkap dengan kapasits dari 0.5 - 2 HP dan kapasitas aliran 18 - 70 L/min kuat, komponen tahan lama biasa digunakan untuk gedung, konstruksi, jalan, dan industri
    atribut:
    • Pipe Diameter (inch): 4
  11. Wasser Pompa Celup
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp809.900

    Wasser Pompa Celup
    Deskripsi:
    Wasser pompa celup memiliki kapasitas yang lengkap dengan ukuran 10-255 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
  12. Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Air)
    Mulai

    Rp2.199.900

    Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Air)
    Deskripsi:
    Jet pump PC sumur dalam Shimizu memiliki daya hisap yang lengkap 15-50m, total head max 33-100m,kapasitas flow 29-38 l/min, digunakan untuk rumahan bertingkat, gedung, dan daya dorong tinggi
  13. Wasser Pompa Celup Sumur Dalam
    Mulai

    Rp2.399.900

    Wasser Pompa Celup Sumur Dalam
    Deskripsi:
    Pompa Celup 4 inch Wasser ini memiliki capacity max 97 lpm dan head max 143 m, berkualitas dan terbukti, cocok untuk kebutuhan industri, konstruksi dan juga pemakaian sesuai kebutuhan di project
    atribut:
    • Outlet Diameter (inch): 1.5
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00074.01
  14. Shimizu Water Pump PS Series
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp549.900

    Shimizu Water Pump PS Series
    Deskripsi:
    Jet pump sumur dangkal Shimizu hemat energi listrik memiliki kapasitas max 31lpm-60lpm, daya hisap max 9m, pekarangan, taman, gedung, dan rumah sangat cocok dengan tipe pompa ini.
  15. TSURUMI PUMP Pompa Celup
    Mulai

    Rp3.899.900

    TSURUMI PUMP Pompa Celup
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
  16. Shimizu Pompa Celup Seri SP
    Mulai

    Rp3.199.900

    Shimizu Pompa Celup Seri SP
    Deskripsi:
    Submersible Deep Well Pump SPG20-327 BIT ini merupakan pompa satelit khusus untuk sumur dalam dilengkapi dengan tenaga motor 1.00 HP. Kelebihan Submersible Deep Well Pump SPG20-327 BIT dengan tipe pompa sumur dalam yang lain adalah memiliki Body Full Stainless Steel Murni 304, Big Clearance (Tahan Macet), Gulungan Motor 100% Kawat Tembaga & Hemat Listrik. Pompa SPG20-327K BIT ini sangat cocok untuk rumah atau gedung dengan sumur dalam dan daerah yang kering. Submersible Deep Well Pump SPG20-327 BIT ini juga dilengkapi dengan Overload Protector. Shimizu memberikan Garansi Motor 1 Tahun khusus untuk Submersible Deep Well Pump SPG20-3/3K series. Kami memiliki Service Center & Authorized Service Center yang tersebar luas di seluruh Indonesia sehingga memudahkan masyarakat jika ingin memperbaiki pompa airnya.
    atribut:
    • Power (kW): 1.1
    • Power (HP): 1.5
    • Outlet Diameter (inch): 1
    • Insulation: Class B
    • Voltage (V): 220 (50Hz)
    • Pump Body: Stainless Steel
    • Phase: Single
  17. Shimizu Pompa Celup Sumur Dalam
    Mulai

    Rp2.399.900

    Shimizu Pompa Celup Sumur Dalam
    Deskripsi:
    Submersible Deep Well Pump SPG07-226K BIT ini merupakan pompa rendam khusus untuk sumur dalam dilengkapi dengan tenaga motor 0.25 HP. Kelebihan Submersible Deep Well Pump SPG07-226K BIT dengan tipe pompa sumur dalam yang lain adalah memiliki Body Pompa 2 inch, Body Full Stainless Steel Murni SUS 304, Big Clearance (Tahan Macet) , Kabel NYYHY Khusus Pompa Rendam, Panjang Kabel 30 meter, Instalasi Pipa Output 3/4 inch, Gulungan Motor 100% Kawat Tembaga & Hemat Listrik.SPG07-226K BIT ini sangat cocok untuk rumah atau gedung dengan sumur dalam dan daerah yang kering. Submersible Deep Well Pump SPG07-226K BIT ini juga dilengkapi dengan Overload Protector.
    atribut:
    • Cabel Length (m): 30
    • Capacity (L/minute): 6 | 10 | 16
  18. Wasser Pompa Celup Seri PDV Vortex
    Mulai

    Rp2.199.900

    Wasser Pompa Celup Seri PDV Vortex
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  19. DAB Indonesia Pompa Air Semi Jet
    Mulai

    Rp1.499.900

    DAB Indonesia Pompa Air Semi Jet
    Deskripsi:
    DAB Indonesia memiliki range produk Pump Semi Jet (Pompa Air) yang lengkap dengan kapasitas flowrate 42-85 L/min sangat cocok digunakan pada rumahan, gedung, konstruksi dan industri
    atribut:
    • Suction Power (m): 11
    • Temperature (°C): 35
    • Type: Semi Jet
  20. Waterplus Pompa Celup 3inci dengan Control Box
    Mulai

    Rp3.699.900

    Waterplus Pompa Celup 3inci dengan Control Box
    atribut:
    • Voltage (V): 1 x 220 (50Hz)
    • Power (P2) (HP): 1.5
    • Max. Head (H max) (m): 122
    • Suction (Hs) (m): 1.5
    • Max. Capacity (lpm/m³h): 63/3.8
    • Cable Length (m): 50
    • Output Power (W): 1100 (P2)
    • Rated Performance (m/m� per hour): 72/2
    • Stage: 33
Daftar Harga pompa celup grundfos Terbaru October 2025
Grundfos Pompa Celup Stainless Steel (Pompa Rendam)Rp6.099.900
Waterplus Pompa Celup 4inci SUS304 dengan Control BoxRp3.399.900
Shimizu Pompa Celup 4inciRp6.099.900
Shimizu Pompa CelupRp569.900
Waterplus Pompa Celup 4inci dengan Control Box DS-4P0 SeriesRp1.799.900
DAB Indonesia Pompa Celup Sumur Dalam (Pompa Rendam)Rp3.599.900
Shimizu Pompa Semi JetRp1.099.900
Grundfos Pompa Celup Seri SQRp14.999.900
Shimizu Pompa Celup 3inciRp1.899.900
Franklin Elektric Pompa CelupRp3.099.900

Data diperbarui pada 22/10/2025 (Harga belum termasuk PPN)