Beli planer di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. IWARA Pisau Ketam
    Mulai

    Rp139.900

  2. BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)
    atribut:
    • Uncertainty K (dB): 3
    • Adjustable Rebating Depth (mm): 0 – 9
    • Planing Width (mm): 82
    • K3L License: Yes
    • No Load Speed (rpm): 16500
    • Part Number: 0 601 596 0K0
    • Rated Input Power (W): 650
    • Sound Level (dBA): 97
    • Sound Pressure Level (dBA): 86
  3. INGCO Electric Planer
    Mulai

    Rp709.900

    INGCO Electric Planer
    atribut:
    • Voltage (V): 220-240
    • Frequency (Hz): 50/60
  4. Wipro Planer
    Mulai

    Rp699.900

    Wipro Planer
    atribut:
    • Maximum Cut Depth (mm): 1
    • Maximum Wide of Cutter (mm): 82
    • No Load Speed (rpm): 15800
    • Power (W): 500
    • Type: W2821G
    • Voltage (V): 220
  5. HiKOKI Planer
    Mulai

    Rp999.900

  6. Sumitomo Electric Insert for Extra Small Diameter L-Shaped Holder (Mata Pahat Bubut)
    Mulai

    Rp4.499.900

    Sumitomo Electric Insert for Extra Small Diameter L-Shaped Holder (Mata Pahat Bubut)
    Deskripsi:
    For extremely small diameter L-shaped holder
  7. Tigra Turn Over Knife (Mata Pahat Kayu)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp35.900

  8. FUJIYAMA Portable Planer
    Mulai

    Rp8.499.900

    FUJIYAMA Portable Planer
    atribut:
    • Size (mm): 525x360x435
    • Cutting Width (mm): 304
    • Feed rate per min (mm): 8.5
    • Input Power (W): 1650
    • Maximum Cutting Depth (mm): 3 (of Stock Width less than 150mm), 1.5 (of Stock Width from 150 to 240mm)
    • No Load Speed (rpm): 8500
  9. MODERN Mesin Planer Duduk
    Mulai

    Rp6.999.900

    MODERN Mesin Planer Duduk
    atribut:
    • Planing Width (mm): 304
    • Planing Depth (mm): <150 3; 150-230 1.5; >240 1
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Power (W): 1650
    • No Load Speed (rpm): 8500
  10. FUJIYAMA Planer
    Mulai

    Rp789.900

    FUJIYAMA Planer
    Deskripsi:
    Mesin Serut Fujiyama PL9900 adalah mesin dengan performa tangguh dilengkapi dengan suku cadang yg berkualitas sehingga sangat cocok untuk pekerjaan usaha perkayuan anda. Mesin serut Fujiyama yang sudah terbukti dan terpercaya untuk semua pekerjaan serut kayu yang anda butuhkan. Pekerjaan menjadi lebih cepat, presisi, dan halus didukung juga oleh Planer Blade TCT Fujiyama (mata pisau serut) yang pastinya melengkapi dan meningkatkan efisiensi waktu kerja anda. Segera miliki mesin Planer Fujiyama PL9900 untuk memudahkan pekerjaanmu dalam urusan meratakan dan menghaluskan permukaan kayu.
    atribut:
    • Shiplapping (mm): 9
    • Input Power (W): 450
    • No Load Speed (rpm): 16000
  11. TOSITA Discander
    Mulai

    Rp479.900

    TOSITA Discander
    atribut:
    • Power (W): 180
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Dimensions (mm): 290x100x160
    • No Load Speed (rpm): 10000
  12. METABO Planer
    Mulai

    Rp9.199.900

    METABO Planer
    Deskripsi:
    Light, compact universal planer for planing, rebating and chamferingAdjustable planer depth and notch depthAluminium die cast and milled cut planer base with V-groove for easy chamferingParallel guide for precise guiding of the planerGrip area with non-slip soft-grip surfaceExtraction possibility by means of connecting an all-purpose vacuum cleanerAngled chip ejection adapter for controlled ejection of the wood shavingsEasy to empty textile dust bag for working without extraction facilitiesStrap on the planer base for stopping the machine and to protect the work pieceEasy blade change of the robust reversible carbide planer bladesScoope of delivery:1 Set of disposable planer bladesExtraction connectorChip ejection adapterTextile dust bagsHexagonal wrenchParallel GuideDepth gauge
    atribut:
    • Rated Input Power (W): 620
    • Adjustable Planing Depth (mm): 0-2.6
    • Length of Planer Base (mm): 295
    • Max. Notch Depth (mm): 9
    • Planing Soft Wood (m/s2): 1.7
    • Cable Length (m): 4
    • No Load Speed (rpm): 17000
    • Output Power (W): 360
    • Planing Width (mm): 82
    • Revolution at Rated Load (rpm): 11200
    • Sound Level (dBA): 97
    • Sound Pressure Level (dBA): 86
    • Uncertainty of Measurement K (dB(A)): 3
    • Uncertainty of Measurement K (m/s²): 1.5
  13. MTMasaki Electric Planer
    Mulai

    Rp469.900

    MTMasaki Electric Planer
    Deskripsi:
    Kelengkapan:1x MTMASAKI MT-191 Mesin Serut Kayu2x Sikat Karbon1x Kunci kepala1x Besi penyangga serut- buku petujuk
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
    • No Load Speed (rpm): 16000
    • Voltage (V): 220
  14. KADUR Double Planer Knife TCT (Mata Ketam)
    Mulai

    Rp1.299.900

    KADUR Double Planer Knife TCT (Mata Ketam)
    atribut:
    • Thickness (mm): 6
    • Material: TCT (Tungsten Carbide Tipped)
  15. DEWALT Corded Benchtop & Stationary Planer
    Mulai

    Rp23.999.900

    DEWALT Corded Benchtop & Stationary Planer
    Deskripsi:
    Portable benchtop planers are light enough to transport to jobsites and compact enough to sit on tables, workbenches, or other flat surfaces. Also known as tabletop planers, they are dedicated planers that smooth and level boards along their length.
    atribut:
    • UNSPSC: 22101608
    • Blade Width (inch): 12 1/2
    • Current (A): 15
    • Cuts per Minute: 30000
    • Cutter Type: Straight Blade
    • Dust Collection: Bag Included
    • Feed Rates (fpm): 26
    • Horsepower (HP): 1
    • Kit Contents: Dust Hood
    • Material: Steel
    • Max. Cutting Depth (inch): 1/8
    • Max. Material Height (inch): 6
    • Max. Material Width (inch): 12 1/2
    • Maximum Speed (rpm): 20000
    • Mounting Type: Benchtop
    • No. of Blades: 3
    • Overall Depth (inch): 33 1/2
    • Overall Height (inch): 18 1/2
    • Overall Width (inch): 21 1/2
    • Phase: Single-Phase
    • Power Source: Corded
    • Voltage (V): 120 (AC)
Daftar Harga planer Terbaru October 2026
IWARA Pisau KetamRp139.900
BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)Rp1.399.900
INGCO Electric PlanerRp709.900
Wipro PlanerRp699.900
BOSCH Cordless Planer Brushless (Mesin Serut Kayu)Rp3.399.900
KADUR Dowel Knife (Pengasah Gergaji)Rp439.900
HiKOKI PlanerRp999.900
Ceratizit Saw Tip (Mata Gergaji)Rp3.900
Sumitomo Electric Insert for Extra Small Diameter L-Shaped Holder (Mata Pahat Bubut)Rp4.499.900
Tigra Turn Over Knife (Mata Pahat Kayu)Rp35.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)