Sebelum PPN:
Rp699.900
Spesifikasi
Maximum Cut Depth (mm)1
Maximum Wide of Cutter (mm)82
No Load Speed (rpm)15800
Power (W)500
TypeW2821G
Voltage (V)220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
-Double Insulation
-Dust Collecting

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan