MTMasaki Electric Planer

Sebelum PPN:
Rp469.900 - Rp1.499.900
Spesifikasi
Frequency (Hz)50/60
No Load Speed (rpm)16000
Voltage (V)220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kelengkapan:
1x MTMASAKI MT-191 Mesin Serut Kayu
2x Sikat Karbon
1x Kunci kepala
1x Besi penyangga serut
- buku petujuk

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan