TOSITA Discander

Sebelum PPN:
Rp479.900
Spesifikasi
Power (W)180
Voltage (V)220
Frequency (Hz)50
Dimensions (mm)290x100x160
No Load Speed (rpm)10000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait