BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Uncertainty K (dB)3
Adjustable Rebating Depth (mm)0 – 9
Planing Width (mm)82
K3L LicenseYes
No Load Speed (rpm)16500
Part Number0 601 596 0K0
Rated Input Power (W)650
Sound Level (dBA)97
Sound Pressure Level (dBA)86

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
Mesin Ketam dengan design baru, bertenaga dengan kedalaman pemotongan maks. 2,6mm, bermotor kuat dengan daya output 650W untuk kecepatan planning tinggi. Aliran udara dioptimalkan untuk pembuangan serpihan kayu. Switch pengunci yang mudah untuk pengguna tangan kanan atau kidal. Karet parking - Tidak merusak permukaan kayu, 2 pisau HSS yang dapat ditajamkan untuk biaya perawatan rendah, Pelat koh dengan lekuk 3V. Gagang ergonomis untuk genggaman yang nyaman selama pengasahan.

Spesifkasi alat:
Input daya terukur : 650W.
Kedalaman serut : 0-2.6mm.
Berat termasuk baterai : 2.8kg.
Kedalaman potong sekoneng : 0-9mm.
Kecepatan tanpa beban : 16.500rpm.
Dimensi (panjang x lebar x tinggi) : 280x158x140mm.
Feature
- Powerful planer with max 2.6mm cutting depth.
- Powerful 650W motor provide fast planning speed.
- New design of the max 2.6mm cutting depth adjustment.
- Optimized airflow for wood chip eject.
- Convenient lock-on switch for both right and left hand users.
- Parking shoe-No harm to wood surface.
- 2pcs resharpable HSS blades for lower maintenance cost.
- Robust plate with 3 V groove.
- Ergonomic handle for comfort holding during planning.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan