Beli pipa ac di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Hoda AC Pipe (Pipa AC)
    Mulai

    Rp389.900

    Hoda AC Pipe (Pipa AC)
    Deskripsi:
    PIPA AC HODA 2330, Tebal 0.6mmPipa set ukuran 1/4 + 3/8inch, panjang 30 meter(Untuk AC Kapasitas 0.5 - 1 PK)
  2. Tateyama AC Pipe (Pipa AC)
    Mulai

    Rp5.199.900

    Tateyama AC Pipe (Pipa AC)
    Deskripsi:
    Pipa AC Tateyama dirancang untuk aplikasi inverter AC yang memerlukan efisiensi tinggi. Pipa ini memastikan aliran refrigeran yang optimal dengan konduktivitas termal yang superior dan ketahanan korosi yang luar biasa, mendukung kinerja terbaik pada sistem pendingin udara.
    atribut:
    • Thickness (mm): 0.6
    • Freon: R22, R32 & R410
  3. Artic Pipa AC (Pipa AC)
    Mulai

    Rp2.399.900

    Artic Pipa AC (Pipa AC)
    Deskripsi:
    Pipa AC Artic 32 merupakan merek pipa set berkualitas tinggi yang sudah lama dikenal di indonesia. Pipa Artic ini mempunyai ketebalan yang sangat baik, bisa digunakan untuk aplikasi freon R22, freon R410a dan freon R32. Dimana AC yang menggunakan freon R410a dan R32 memiliki tekanan yang tinggi, sehingga membutuhkan ketebalan pipa dengan minimal 0.55mm
    atribut:
    • Length (m): 30
    • Size (inch): 1/4x3/8
  4. Daikin AC Pipe (Pipa AC)
    Mulai

    Rp3.999.900

    Daikin AC Pipe (Pipa AC)
    Deskripsi:
    Pipa tembaga berkualitas tinggi yang memenuhi standar ASTM B280, digunakan untuk AC ukuran 0,5 hingga 1 PK, dengan diamater 1/4 inci (pipa gas) dan 3/8 inci (pipa cair) atau sebaliknya sesuai standar, serta ketebalan 0,76 mm hingga 0,81 mm. Material tembaga murni 99,9% CU pada pipa ini memberikan performa terbaik dan cocok digunakan untuk freon R-32 atau R-410A.
    atribut:
    • Pipe Length (mm): 30000
  5. INABA DENKO Copper Pipe Neocoil Insulated (Pipa Tembaga Berinsulasi)
    Mulai

    Rp1.399.900

    INABA DENKO Copper Pipe Neocoil Insulated (Pipa Tembaga Berinsulasi)
    Deskripsi:
    A Complete Line of Insulated Copper Tube and Pipe Sheathed in High Grade Flame Retardant insulation For Thermal Resistance Up to 120 Degrees Celcius and Suitable For Any Type of Residential or Commercial Air Conditioners. As INABA DENKO Copper Tubes and Pipes Are Pre-insulated, Much of Installers Time and Energy to Assemble Copper Tube/Pipe and insulation Can Be Saved. Tubing is Supplied in Long Length Such As 20 or 30 Meter Coils, and It Also Supplies Less Risk of Gas Leakage With Less Connecting Parts. Rigid Pipe is in 4 Meter Pipes Which is More Convenient to Handle and Carry Around Even in Narrow Space At Installation Site. Available in Single Pipe (Type NC Neocoil, NH Neopipe) or Paired Linesets (Type PC Paircoil), With Plain Ends, Expanded Female End. Relevant Safety Standards - Superior Quality Control: INABA DENKO Insulated Copper Tube and Pipe Conforms to Most Current Safety and Performance Standards For Copper Pipe and Insulation. - Flame Retardant insulation: Our Insulation is Eqivalent to European Standard (EN13501-1) and German Standard (DIN4102-1, B1 Class), and Ul-94 HF-1 High-Quality Naterials - Excellent Thermal Resistance: All Insulated Tube and Pipe Products Are Fabricated With High Grade insulation With a Thermal Resistance Up to 120Degrees Celcius - Applicable to New Refrigerant: Some of Limited Size Are Non-Applicable - Wear Resistant Outer Covering: Tough Embossed Outer Covering is Easy to Tape and Prevents Damage During Installation. In Addition, Pe Foam Has Good Pressure Resistance and Its Not Easy to Be Teared Especially At The Hanging Point Upgrade Working Efficiency - Improved Installation Effiency: Easy to Bend and Cut, Paircoil (PC) Can Easily Be Separated by Hand. No tools or Cutting Are Necessary. - Length Markings: For 20M & 30M Coil, Consecutively Numbered Length Marking Are Clearly Printed At 1M Intervals on Insulation Surface to Indicate Remaining Length - Concealed Installation: For Concealed Pipe installations, Thicker insulation Types (20mm/25mm) Are Available to Further Reduce Sweating
    atribut:
    • Include: 1roll(20m)
    • Copper Thickness: 0.8mm
  6. DADO Bracket AC Outdoor
    Mulai

    Rp159.900

    DADO Bracket AC Outdoor
    atribut:
    • Material: Steel
    • Finishing: Powder Coating Textured Finishing
    • Include: 1set of screws
  7. SHIMURA Bracket AC
    Mulai

    Rp62.900

    SHIMURA Bracket AC
    atribut:
    • Use for: AC 0.5PK-1PK
    • Include: Bracket Outdoor AC + Dynabolt
    • Dimensions (cm): 44x17
  8. Saeki Pipa AC Insulasi (Pipa AC)
    Mulai

    Rp2.899.900

    Saeki Pipa AC Insulasi (Pipa AC)
    atribut:
    • Length (m): 30
  9. Kyowa Copper Copper Tubing Insulation (Pipa Tembaga Berinsulasi)
    Mulai

    Rp2.599.900

    Kyowa Copper Copper Tubing Insulation (Pipa Tembaga Berinsulasi)
    Deskripsi:
    Tembaga jenis cooper tube berbentuk silinder dan didesain dari bahan tembaga. Cooper tube biasa digunakan dalam keperluan sehari-hari seperti AC, waterheater, serta dapat digunakan sebagai pipa saluran zat berbentuk gas (CO2 & Nitrogen). Cooper tube tahan terhadap korosi, tidak mudah terbakar, fleksibel sehingga mudah dibentuk dan ringan. Aplikasi Khusus: Copper Tube biasa digunakan pada instalasi air conditioner (AC) dan mesin waterheater yang berfungsi untuk mengalirkan CO2 dan Nitrogen.
    atribut:
    • Material Code: C12200
  10. Hoda Braket AC
    Mulai

    Rp87.900

    Hoda Braket AC
    atribut:
    • Use for: AC 0.5PK-1.5PK
    • Dimensions (cm): 44x17
    • Include: Bracket Outdoor AC + Dynabolt
    • Thickness (mm): 1.5
  11. Scotch Vinyl Tape 33+ (Lakban Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp86.900

    Scotch Vinyl Tape 33+ (Lakban Listrik)
    Deskripsi:
    Electrical Tape
    atribut:
    • Color: Black
    • Size (inchxft): 3/4x66
  12. G Tape Duct Tape (Lakban AC)
    Mulai

    Rp9.900

    G Tape Duct Tape (Lakban AC)
    atribut:
    • Thickness (mm): 0.18
  13. ETERM Bracket AC Outdoor
    Mulai

    Rp93.900

    ETERM Bracket AC Outdoor
    atribut:
    • Material: Steel
    • Finishing: Powder Coating Textured Finishing
    • Include: 1set of screws
  14. Denpoo Bracket AC
    Mulai

    Rp52.900

    Denpoo Bracket AC
    atribut:
    • Size (PK): 1/2 - 1
  15. KDK Electric Stand Fan (Kipas Angin)
    Mulai

    Rp789.900

    KDK Electric Stand Fan (Kipas Angin)
    Deskripsi:
    - Terdapat 3 pengaturan waktu (timer) hingga 3 jam (tipe WK40E1) - Terdapat 3 pengaturan kecepatan - Arah angin dan osilasi dapat diatur - Motor dilengkapi dengan "thermal fuse" - Suara motor halus (Low Noise)
    atribut:
    • Blowing Air (cmh): 4578
    • Voltage (V): 220.0
    • Power (W): 36.1-64.3
    • Size Propeller (inch): 16
  16. Tateyama Duct Tape (Lakban AC)
    Mulai

    Rp22.900

    Tateyama Duct Tape (Lakban AC)
    atribut:
    • Thickness (mm): 0.18
    • Lenght (mm): 15000
    • Widht (mm): 50
  17. Harris 0 Phos-Copper Brazing Alloy (Kawat Las Brazing)
    Mulai

    Rp519.900

    Harris 0 Phos-Copper Brazing Alloy (Kawat Las Brazing)
    Deskripsi:
    This low cost alloy is suitable for most copper-to-copper or brass joints where close tolerance can be maintained.
    atribut:
    • Size (mm): 1.27x318
    • Solidus Temperature (°C): 710
    • Liquidus Temperature (°C): 802
Daftar Harga pipa ac Terbaru October 2026
Hoda AC Pipe (Pipa AC)Rp389.900
Tateyama AC Pipe (Pipa AC)Rp5.199.900
Artic Pipa AC (Pipa AC)Rp2.399.900
Denpoo AC Pipe (Pipa AC)Rp2.299.900
Daikin AC Pipe (Pipa AC)Rp3.999.900
INABA DENKO Copper Pipe Neocoil Insulated (Pipa Tembaga Berinsulasi)Rp1.399.900
DADO Bracket AC OutdoorRp159.900
SHIMURA Bracket ACRp62.900
Saeki Pipa AC Insulasi (Pipa AC)Rp2.899.900
Kyowa Copper Copper Tubing Insulation (Pipa Tembaga Berinsulasi)Rp2.599.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)