Beli lakban pipa ac di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. G Tape Lakban
    Mulai

    Rp9.900

    G Tape Lakban
    atribut:
    • Thickness (mm): 0.18
  2. NACHI TAPE Lakban PVC
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp36.900

    NACHI TAPE Lakban PVC
    atribut:
    • Size (mmxm): 48x20
    • ICP: Yes
    • MSDS: Yes
  3. INABA DENKO Duct Tape Non Lem
    Mulai

    Rp40.900

    INABA DENKO Duct Tape Non Lem
    Deskripsi:
    Best Choice to Cover The Exposed Insulation. Tight Fitting and Very Strong Against Sunshine. Specially Formulated Non-Adhesive Tape Will Not Unroll by Itself Even If Dropped During Application.
    atribut:
    • Thickness: 0.12mm
    • Material: PVC
  4. Hoda Pipa AC
    Mulai

    Rp309.900

    Hoda Pipa AC
    Deskripsi:
    Pipa HODA ukuran 1/4+3/8inch cocok untuk AC 0.5PK-1 PK
  5. Hoda Pipa AC
    Mulai

    Rp2.999.900

    Hoda Pipa AC
    Deskripsi:
    PIPA AC HODA 2330, Tebal 0.6mmPipa set ukuran 1/4 + 3/8inch, panjang 30 meter(Untuk AC Kapasitas 0.5 - 1 PK)
    atribut:
    • Pipe Length (m): 30
  6. Artic Pipa AC
    Mulai

    Rp2.399.900

    Artic Pipa AC
    Deskripsi:
    Pipa AC Artic 32 merupakan merek pipa set berkualitas tinggi yang sudah lama dikenal di indonesia. Pipa Artic ini mempunyai ketebalan yang sangat baik, bisa digunakan untuk aplikasi freon R22, freon R410a dan freon R32. Dimana AC yang menggunakan freon R410a dan R32 memiliki tekanan yang tinggi, sehingga membutuhkan ketebalan pipa dengan minimal 0.55mm
    atribut:
    • Length (m): 30
    • Size (inch): 1/4x3/8
  7. Kyowa Copper Copper Tube Insulation
    Mulai

    Rp2.199.900

    Kyowa Copper Copper Tube Insulation
    Deskripsi:
    Tembaga jenis cooper tube berbentuk silinder dan didesain dari bahan tembaga. Cooper tube biasa digunakan dalam keperluan sehari-hari seperti AC, waterheater, serta dapat digunakan sebagai pipa saluran zat berbentuk gas (CO2 & Nitrogen). Cooper tube tahan terhadap korosi, tidak mudah terbakar, fleksibel sehingga mudah dibentuk dan ringan. Aplikasi Khusus: Copper Tube biasa digunakan pada instalasi air conditioner (AC) dan mesin waterheater yang berfungsi untuk mengalirkan CO2 dan Nitrogen.
    atribut:
    • Material Code: C12200
  8. Tateyama AC Pipe
    Mulai

    Rp2.299.900

    Tateyama AC Pipe
    Deskripsi:
    Pipa AC Tateyama dirancang untuk aplikasi inverter AC yang memerlukan efisiensi tinggi. Pipa ini memastikan aliran refrigeran yang optimal dengan konduktivitas termal yang superior dan ketahanan korosi yang luar biasa, mendukung kinerja terbaik pada sistem pendingin udara.
    atribut:
    • Thickness (mm): 0.6
    • Freon: R22, R32 & R410
  9. INABA DENKO Duct Tape Lem
    Mulai

    Rp68.900

    INABA DENKO Duct Tape Lem
    Deskripsi:
    Best Choice to Cover The Exposed Insulation. Tight Fitting and Very Strong Tape Against Sunshine. Thinner Than The Older HF Series, Improved Flexibility Allows Ease of Application.
    atribut:
    • Thickness: 0.18mm
    • Material: PVC
  10. Tateyama Duct tape
    Mulai

    Rp22.900

    Tateyama Duct tape
    atribut:
    • Thickness (mm): 0.18
    • Lenght (mm): 15000
    • Widht (mm): 50
  11. INABA DENKO Insulated Copper Pipe Neocoil
    Mulai

    Rp1.399.900

    INABA DENKO Insulated Copper Pipe Neocoil
    Deskripsi:
    A Complete Line of Insulated Copper Tube and Pipe Sheathed in High Grade Flame Retardant insulation For Thermal Resistance Up to 120 Degrees Celcius and Suitable For Any Type of Residential or Commercial Air Conditioners. As INABA DENKO Copper Tubes and Pipes Are Pre-insulated, Much of Installers Time and Energy to Assemble Copper Tube/Pipe and insulation Can Be Saved. Tubing is Supplied in Long Length Such As 20 or 30 Meter Coils, and It Also Supplies Less Risk of Gas Leakage With Less Connecting Parts. Rigid Pipe is in 4 Meter Pipes Which is More Convenient to Handle and Carry Around Even in Narrow Space At Installation Site. Available in Single Pipe (Type NC Neocoil, NH Neopipe) or Paired Linesets (Type PC Paircoil), With Plain Ends, Expanded Female End. Relevant Safety Standards - Superior Quality Control: INABA DENKO Insulated Copper Tube and Pipe Conforms to Most Current Safety and Performance Standards For Copper Pipe and Insulation. - Flame Retardant insulation: Our Insulation is Eqivalent to European Standard (EN13501-1) and German Standard (DIN4102-1, B1 Class), and Ul-94 HF-1 High-Quality Naterials - Excellent Thermal Resistance: All Insulated Tube and Pipe Products Are Fabricated With High Grade insulation With a Thermal Resistance Up to 120Degrees Celcius - Applicable to New Refrigerant: Some of Limited Size Are Non-Applicable - Wear Resistant Outer Covering: Tough Embossed Outer Covering is Easy to Tape and Prevents Damage During Installation. In Addition, Pe Foam Has Good Pressure Resistance and Its Not Easy to Be Teared Especially At The Hanging Point Upgrade Working Efficiency - Improved Installation Effiency: Easy to Bend and Cut, Paircoil (PC) Can Easily Be Separated by Hand. No tools or Cutting Are Necessary. - Length Markings: For 20M & 30M Coil, Consecutively Numbered Length Marking Are Clearly Printed At 1M Intervals on Insulation Surface to Indicate Remaining Length - Concealed Installation: For Concealed Pipe installations, Thicker insulation Types (20mm/25mm) Are Available to Further Reduce Sweating
    atribut:
    • Include: 1roll(20m)
    • Copper Thickness: 0.8mm
  12. 3M Duct Tape (Lakban / Solasi / Selotip)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp25.900

    3M Duct Tape (Lakban / Solasi / Selotip)
    atribut:
    • Adhesive Material: Synthetic Rubber
    • Backing Material: Polyethylene coated cloth Scrim
    • Color: Black
    • Length (m): 10
    • Product Type: 48
  13. Non Brand Pipa AC
    Mulai

    Rp3.799.900

    Non Brand Pipa AC
    Deskripsi:
    Pipa JIS (Japan International Standard)Ukuran 3/8x5/8inch tebal 0.80 mm - 0.80 mmUntuk pemasangan ac cassette, floor, atau duct 3 PK - 6 PK1 Roll @20 mtr
    atribut:
    • Pipe Size (inch): 3/8+5/8
    • Thickness (mm): 0.8
    • Pipe Length (m): 20
    • Use for: AC cassette, floor, duct 3-6PK
    • Standard: JIS (Japan International Standard)
  14. Denpoo Pipa AC
    Mulai

    Rp2.299.900

  15. Hoda Braket AC
    Mulai

    Rp87.900

    Hoda Braket AC
    atribut:
    • Use for: AC 0.5PK-1.5PK
    • Dimensions (cm): 44x17
    • Include: Bracket Outdoor AC + Dynabolt
    • Thickness (mm): 1.5
  16. Saeki Pipa AC Insulasi
    Mulai

    Rp2.599.900

    Saeki Pipa AC Insulasi
    atribut:
    • Length (m): 30
  17. Kembla Copper Tube
    Mulai

    Rp739.900

    Kembla Copper Tube
    atribut:
    • Length (m/roll): 15
    • Standard: AN/NZS 1571 Aus, ASTM B280 USA
  18. Hoda Pipa AC Insulasi
    Mulai

    Rp3.399.900

    Hoda Pipa AC Insulasi
    atribut:
    • Thickness (mm): 0.6x0.9
    • Size (inch): 3/8x5/8
    • Length (m): 20
Daftar Harga lakban pipa ac Terbaru March 2026
G Tape LakbanRp9.900
NACHI TAPE Lakban PVCRp36.900
INABA DENKO Duct Tape Non LemRp40.900
Hoda Pipa ACRp309.900
Hoda Pipa ACRp2.999.900
Artic Pipa ACRp2.399.900
Kyowa Copper Copper Tube InsulationRp2.199.900
Tateyama AC PipeRp2.299.900
INABA DENKO Duct Tape LemRp68.900
Tateyama Duct tapeRp22.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)