Harris 0 Phos-Copper Brazing Alloy (Kawat Las Brazing)

Sebelum PPN:
Rp519.900
Spesifikasi
Size (mm)1.27x318
Solidus Temperature (°C)710
Liquidus Temperature (°C)802

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This low cost alloy is suitable for most copper-to-copper or brass joints where close tolerance can be maintained.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan