Beli las tembaga di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SUPERIOR Copper Brazing Alloy
    Mulai

    Rp479.900

    SUPERIOR Copper Brazing Alloy
    atribut:
    • Material: Copper:93%, Phosphorus:7%
    • Length (mm): 500
    • Melting point: 705degrees to 805degrees
    • Specification: JIS standard BCup-2
  2. Harris Brazing Alloys Phos-Copper STAY-SILV 2
    Mulai

    Rp2.199.900

    Harris Brazing Alloys Phos-Copper STAY-SILV 2
    atribut:
    • AWS Code (A5.8): BCuP-6
    • Size (mm): 1.3x3.2
    • Solidus Temperature (°C): 643
    • Liquidus Temperature (°C): 788
  3. Harris Brazing Alloys Phos-Copper STAY-SILV 5
    Mulai

    Rp4.999.900

    Harris Brazing Alloys Phos-Copper STAY-SILV 5
    atribut:
    • AWS Code (A5.8): BCuP-3
    • Size (mm): 1.3x3.2
    • Solidus Temperature (°C): 643
    • Liquidus Temperature (°C): 816
  4. Harris 0 Silver PhosCopper Brazing Alloy
    Mulai

    Rp449.900

    Harris 0 Silver PhosCopper Brazing Alloy
    Deskripsi:
    This low cost alloy is suitable for most copper-to-copper or brass joints where close tolerance can be maintained.
    atribut:
    • Size (mm): 1.27x318
    • Solidus Temperature (°C): 710
    • Liquidus Temperature (°C): 802
  5. monotaro Welding solid wire (Kawat Las)
    81%
    Mulai

    Rp159.900

    monotaro Welding solid wire (Kawat Las)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kawat las
    atribut:
    • Width (mm): 55
    • Hole Diameter (phi mm): 52
    • JIS Standard: JIS Z 3312 YGW12 equivalent
    • Main Ingredient: C,S,Mn,P,Si,Cr,Ni,Mo,V,Cu
    • AWS Standards: A5.18 ER70S-6
    • Current Range (A): Full posture / 30-100
    • Reel Outside Diameter (mm): 200
    • Package Weight (g): 5000
    • Specification: Carbon dioxide shielded arc welding mild steel
    • Wire Diameter (mm): 0.6
  6. Kenmaster Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)
    Rating:
    96% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp2.900

    Kenmaster Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)
    Deskripsi:
    Kegunaan utamanya adalah untuk mengikat kabel-kabel supaya tidak berantakan, cable ties juga boleh digunakan untuk kegunaan seperti mengikat barangan harian yang lain. karena fungsi dan sifatnya dari bahan yang fleksibel untuk mengikat segala sesuatu cable ties ini cukup kuat dan tidak mudah putus mudah digunakan
  7. KOBELCO Kawat Las RB-26 Series
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp129.900

    KOBELCO Kawat Las RB-26 Series
    Deskripsi:
    Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
    atribut:
    • Classification: AWS A 5.1 E6013
  8. NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-460
    Mulai

    Rp44.900

    NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-460
    Deskripsi:
    Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania. YP: 44.8kgf/mm², TS: 54kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 7.2kgf-m. Posisi las: semua posisi dan dapat untuk las vertikal turun, Penetrasi sedang, mudah digunakan. Cocok untuk konstruksi bangunan, kapal, pipa, mesin pertanian dan tangki. Arus:AC, DC+, DC-.
    atribut:
    • Current: AC, DC+, DC-
    • Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
    • Yield Point (kgf/mm²): 43.8
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 53.7
    • Charpy Impact Value (kgf-m): '7.2 at 0°C
    • Elongation (%): 29
  9. TRUSCO Kawat Tembaga
    Mulai

    Rp77.900

    TRUSCO Kawat Tembaga
    atribut:
    • Material: Copper (contains 99.9 or more Cu)
    • Purpose of Use: Gardening, bonsai, roof and the like.
  10. Harris Brazing Alloys Phos-Copper STAY-SILV 15
    Mulai

    Rp12.999.900

    Harris Brazing Alloys Phos-Copper STAY-SILV 15
    atribut:
    • AWS Code (A5.8): BCuP-5
    • Size (mm): 1.3x3.2
    • Solidus Temperature (°C): 643
    • Liquidus Temperature (°C): 774
  11. Harris Brazing Alloys High Silver SAFETY-SILV 50N
    Mulai

    Rp17.999.900

    Harris Brazing Alloys High Silver SAFETY-SILV 50N
    atribut:
    • AWS Code (A5.8): BAg-24
    • Size (mm): 1.6
    • Solidus Temperature (°C): 660
    • Liquidus Temperature (°C): 707
  12. INGCO Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp8.900

    INGCO Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)
    Deskripsi:
    INGCO 100-Pcs Cable Ties // Tali Kabel Tis Tie Nylon
    atribut:
    • Color: White
    • Material: Nylon 66
  13. Kangaroo Welding Kawat Las Kuningan
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp259.900

  14. NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-260
    55%
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp53.900

    NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-260
    Deskripsi:
    Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania, YP: 43.5kgf/mm², TS: 52.1kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 8.8kgf-m Posisi las: Semua posisi. Penetrasi sedang, alur las bagus, asap sedikit, terak mudah lepas. Cocok untuk konstruksi kapal, bangunan, otomatif. Arus: AC, DC+, DC-
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
    • Current: AC, DC+, DC-
    • Yield Point (kgf/mm²): 43.5
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 52.1
    • Charpy Impact Value (kgf-m): '8.8 at 0°C
    • Elongation (%): 28
  15. SUPERFLEX Welding Cable
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp94.900

    SUPERFLEX Welding Cable
    Deskripsi:
    Kabel Las Superflex 70mm Bisa di pakai untuk daya 350A. 420A Dan 550A.
Daftar Harga las tembaga Terbaru March 2026
Bluflex Kabel Las Full TembagaRp2.899.900
Nichia Welding Electrode Copper Alloy TIGRp3.399.900
Harris Brazing Flux STAY-SILVRp889.900
SUPERIOR Copper Brazing AlloyRp479.900
Harris Brazing Alloys Phos-Copper STAY-SILV 2Rp2.199.900
Harris Brazing Alloys Phos-Copper STAY-SILV 5Rp4.999.900
Harris 0 Silver PhosCopper Brazing AlloyRp449.900
monotaro Welding solid wire (Kawat Las)Rp159.900
Kenmaster Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)Rp2.900
KOBELCO Kawat Las RB-26 SeriesRp129.900

Data diperbarui pada 13/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)