Beli musik box bluetooth di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Logitech Headset StereoDeskripsi:Untuk komputer yang menggunakan port microphone-in dan audio-out 3.5mm. Sederhana dan efektif untuk penggunaan sehari-hari dan kompatibel dengan sebagian besar sistem operasi dan sistem. Nikmati audio yang jelas untuk musik, game, dan panggilan. Boom dapat berotasi 180derajat sehingga dapat dipakai di kiri atau kanan. Mikrofon fleksibel ini dapat diposisikan untuk penangkapan suara yang lebih baik dan pengurangan noise di latar belakang. Boomnya dapat diselipkan sehingga tidak mengganggu saat tidak digunakan. Stereo headset yang kokoh, tetapi ringan ini memiliki beraneka ragam penyesuaian. Ultra-soft foam ear cushion menjadikannya terasa nyaman berjam-jam lamanya. Tidak kompatibel dengan Chromebook, tablet, atau Mac. - Persyaratan Sistem: Kompatibel dengan aplikasi panggilan umum yang ditemui di hampir semua platform dan sistem operasi, Koneksi analog dengan jack audio in dan audio out 3.5mm. - Spesifikasi Teknikal: 1. Impedansi input: 32ohm. 2. Sensitivitas (headphone): 100dB +/-3dB. 3. Sensitivitas (mikrofon): -58dBV/μBar, -38dBV/Pa +/-4dB. 4. Respons frekuensi (Headset): 20Hz-20kHz. 5. Respons frekuensi (Mikrofon): 100Hz-16kHz. 6. Panjang kabel: 1.8m. - Isi Kemasan: Headset stereo, Dokumen penggunaan. - Informasi Garansi: 2 Tahun Garansi Perangkat Keras Terbatas.
- Logitech USB HeadsetDeskripsi:SYSTEM REQUIREMENTS- Windows®, macOS, or Chrome OS™ and popular calling platforms.- Works With Chromebook™ Certified.- USB portTECHNICAL SPECIFICATIONS- Microphone Type: Bi-directional- Input Impedance: 32 Ohm- Sensitivity (headphone): 111 dBSPL +/- 3 dB- Sensitivity (microphone): -42 dBV/Pa +/- 3 dB- Frequency response (Headset): 100 Hz - 10 KHz- Frequency response (Microphone): 200 Hz - 6 KHzPACKAGE CONTENTS- Digital headset- User documentationSPARE PARTS NUMBER- 981-000710
- Logitech USB HeadsetDeskripsi:Audio Digital Serbaguna untuk Tugas Sehari-hari Headset sehari-hari yang sempurna dengan koneksi USB-A plug-and-play USB yang sederhana. Mikrofon noise-cancelling-nya mengurangi noise di latar belakang dan menghadirkan audio digital yang jelas untuk VOIP dan panggilan Skype. Kompatibel dengan aplikasi panggilan umum yang ditemui di hampir semua platform dan sistem operasi Windows atau macOS Chrome OS Port USB (Port jenis A atau adaptor)atribut:
- Dimensions (mm): 160x175x60
- Cable Length (m): 1.8
- Sensitivity (dB): (Headphone) 115 dB +/-3, (Microphone) -42dBV/Pa +/-3
- Frequency (Hz-kHz): Headset) 20-20, (Microphone) 100-16
- Oontz Angle 3 Ultra Wireless Bluetooth Speaker (Speaker Bluetooth/Pengeras Suara)Deskripsi:OontZ Angle 3 ULTRAThe Latest Generation of Portable Wireless Bluetooth Speakers, Designed and Engineered by Cambridge SoundWorksatribut:
- Color: Black
- Size (inch): 3.5x9.25
- Venom Gear Studio Speaker Bluetooth (Pengeras Suara)Deskripsi:Venom VGS1 - Gear Studio Speaker Bluetooth memiliki keunggulan CONNECT MULTIPLE , 3X2600mAH, dan ASK GOOGLE ASSISTANT.Keluaran Audio RMS : 30WKeluaran Daya Audio Maksimum : 90WPenggerak : Subwoofer 3.5 inci dan Tweeter 1 inciSensitivitas : 85 dmImpedansi : 4 ohmResponse Frekuensi ; 60 Hz-20KHzJangkauan Frekuensi Bluetooth : 2402-2480 MHzJarak Transmisi perangkat : sampai 45 mDaya Transmisi Maksimum ; 15 dBmversi Bluetooth : V5.0 + EDRTipe Baterai : Lithium-ion (18650)Kapasitas Baterai : 3×2600 mAhInput Daya Baterai : 18 VDC/2AWaktu Pengisian Baterai : 4 jamDurasi Ketahanan Baterai : 8 jamWARNA : ABU ABUatribut:
- Filling Time (hour): 4
- Connect Multiple Speaker: Yes
- Battery (mAh): 3x2600
- Audio RMS Output (W): 30; max: 90
- Bluetooth Range (m): Up to 45
- AC/DC First: DC in 5V/1A
- Ask Google Assistant: Yes
- Battery Resistance Duration (hour): Up to 8
- Color: Grey
- Dimensions (cm): 16.75x12.35x12.15
- Sensitivity (dm): 85
- Robot Speaker Bluetooth Portable Super Bass Mini Stereo (Speaker Bluetooth/Pengeras Suara)atribut:
- Bluetooth Version: 5.0
- Play Time (hour): 8
- Polytron Professional Active Speaker (Speaker Portable/Pengeras Suara)Deskripsi:Polytron Professional Speaker hadir dengan suara berkelas, hasilkan suara mid-treble lebih jernih dan bass lebih mantap, serta dilengkapi built-in battery, handle, dan roda.Dual Power (AC & Battery)Battery Life up to 7 HoursHandle & Wheels2-Way Speaker SystemWoofer 12 inchLED DisplayBass, Middle, Treble ControlBluetooth ConnectionSupported with Polytron Audio Connect AppUSB, SD Card/MMC, Aux, Line Input2 Wireless Mic Included1 Mic Input with Echo ControlMic PriorityRemote Control
- NISO Cable Duct Curva (Kabel Duct Curva)Deskripsi:Struktur: bawahan ducting dan tutupnyaatribut:
- Material: PVC
- Working Temperature (°C): -40 to 80
- Zebra Sarasa Clip Pen 1.0mm (Pulpen / Bolpoin)atribut:
- Tip Size (mm): 1.0
- NISO Cable Duct PSD 2.9 Meter (Kabel Duct PSD 2.9 Meter)Deskripsi:Fungsi: digunakan di tembok, peralatan listrik, kabel, air conditioningStruktur: bawahan ducting dengan tutupnyaatribut:
- Length (m): 2.9
- Material: PVC
- Flammability Rating: FV-0; FH-1
- auBern Portable Audio Speaker BE Series (Speaker Portable/Pengeras Suara)atribut:
- Impedance (ohm): 4
- Lenovo Bluetooth Portable Speaker Stereo Mini Hifi (Speaker Bluetooth/Pengeras Suara)Deskripsi:Speaker bluetooth dengan teknologi Bluetooth 5.0 yang lebih stabil, ukurannya mini dan dilengkapi lanyard portabel,mudah dibawa.Teknologi suara 360° omnidirectional memastikan bahwa suaranya seimbang dan tersebar, dan kualitas suaranya sangat baik, dengan treble yang cerah, midrange penuh, dan bass yang dalam.Masa pakai baterai konsumsi daya rendah, waktu siaga yang lama, dilengkapi dengan mikrofon internal, selain mendengarkan musik setiap hari, Anda juga dapat menjawab panggilan kapan saja.Tombol silikon, nyaman, responsif, mudah dioperasikan. Mendukung dua speaker untuk menikmati pengalaman suara surround stereo 3D.atribut:
- Battery Capacity(mAh): 1200
- Port Charger: USB Micro
- Transmisi Range(m): 8-10
- Material: Metal
- Rated Input(V)/(mA): 5/500
- Bluetooth Version: 5
- Codecs: AAC
- Frequency Range (Hz-kHz): 70-20
- Power (W): <25
- Product Size(mm): 80x80x63
- Oontz Angle 3 Wireless Bluetooth Speaker (Speaker Bluetooth/Pengeras Suara)Deskripsi:The Weatherproof OontZ Angle 3The Next Generation of Portable Wireless Bluetooth Speakers, Designed and Engineered by Cambridge SoundWorksCrystal Clear Distortion-Free SoundSurprisingly Loud VolumeRain Proof- Splash Proof - Shower ProofPortable & LightweightStylish Design plays horizontally and stands to play verticallyHands Free Personal Speaker PhoneConnects quickly over Bluetooth to your iPhone, Smartphone, and TabletListen to music, videos, movies, apps, and gamesSurprisingly Low Priceatribut:
- Color: Black
Daftar Harga musik box bluetooth Terbaru October 2026
| Logitech Headset Stereo | Rp119.900 |
| Logitech USB Headset | Rp409.900 |
| Logitech USB Headset | Rp439.900 |
| Oontz Angle 3 Ultra Wireless Bluetooth Speaker (Speaker Bluetooth/Pengeras Suara) | Rp1.199.900 |
| Venom Gear Studio Speaker Bluetooth (Pengeras Suara) | Rp2.199.900 |
| Robot Speaker Bluetooth Portable Super Bass Mini Stereo (Speaker Bluetooth/Pengeras Suara) | Rp139.900 |
| Polytron Professional Speaker Portable Bluetooth Karaoke (Speaker Bluetooth/Pengeras Suara) | Rp2.799.900 |
| Polytron Professional Active Speaker (Speaker Portable/Pengeras Suara) | Rp1.999.900 |
| NISO Cable Duct Curva (Kabel Duct Curva) | Rp14.900 |
| Deli Mouse Pad (Alas Mouse) | Rp27.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/ejP106856523-1.jpg)
/3uP106876138-1.jpg)
/ciP106798450-1.jpg)
/abP110436371-5.jpg)
/37P105973115-1.jpg)
/57P107428187-2.jpg)
/aaP106386370-1.jpg)
/n5P102265833-18.jpg)
/3fP107428123-1.jpg)
/r2P105653974-1.jpg)
/P102279832-1.jpg)
/rrP106585999-1.jpg)
/f1P106856541-1.jpg)

/dsP106798496-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)