Spesifikasi
| Dimensions (mm) | 160x175x60 |
|---|---|
| Cable Length (m) | 1.8 |
| Sensitivity (dB) | (Headphone) 115 dB +/-3, (Microphone) -42dBV/Pa +/-3 |
| Frequency (Hz-kHz) | Headset) 20-20, (Microphone) 100-16 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Audio Digital Serbaguna untuk Tugas Sehari-hari Headset sehari-hari yang sempurna dengan koneksi USB-A plug-and-play USB yang sederhana. Mikrofon noise-cancelling-nya mengurangi noise di latar belakang dan menghadirkan audio digital yang jelas untuk VOIP dan panggilan Skype. Kompatibel dengan aplikasi panggilan umum yang ditemui di hampir semua platform dan sistem operasi Windows atau macOS Chrome OS Port USB (Port jenis A atau adaptor)
Fitur
USB COMPUTER HEADSET Headset bisnis yang ideal untuk panggilan suara, Skype, webinar, dan lebih banyak lagi. Kabel sepanjang 5,9 kaki (180 cm) memiliki panjang yang tepat agar Anda bebas berdiri dan meregangkan tubuh selama percakapan yang lama. DIGITAL STEREO SOUND Nikmati audio yang sangat jernih untuk musik, game, dan panggilan Plug-and-play headset ini kompatibel dengan setiap PC atau komputer Mac yang dilengkapi port USB-A atau adaptor tanpa perlu menginstal software. MIKROFON NOISE CANCELING Mikrofon di sisi kanan dapat diposisikan untuk penangkapan suara yang lebih baik dan pengurangan noise di latar belakang. Boom-nya yang fleksibel dapat diselipkan ke dalam headband sehingga tidak mengganggu saat tidak digunakan. HEADBAND YANG DAPAT DISESUAIKAN Headband ringan dengan bantalan telinga berbusa yang dipasang melingkar menyediakan kenyamanan audio berjam-jam lamanya. KONEKSI USB-A USB menyediakan pengoperasian plug-and-play yang mudah. Pasang saja konektor USB-A ke komputer Anda dan Anda siap untuk berbicara, mendengarkan musik, atau bermain game.Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
