Logitech Headset Stereo

Rating:
100% of 100
(4)
Sebelum PPN:
Rp119.900 - Rp249.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Untuk komputer yang menggunakan port microphone-in dan audio-out 3.5mm. Sederhana dan efektif untuk penggunaan sehari-hari dan kompatibel dengan sebagian besar sistem operasi dan sistem. Nikmati audio yang jelas untuk musik, game, dan panggilan. Boom dapat berotasi 180derajat sehingga dapat dipakai di kiri atau kanan. Mikrofon fleksibel ini dapat diposisikan untuk penangkapan suara yang lebih baik dan pengurangan noise di latar belakang. Boomnya dapat diselipkan sehingga tidak mengganggu saat tidak digunakan. Stereo headset yang kokoh, tetapi ringan ini memiliki beraneka ragam penyesuaian. Ultra-soft foam ear cushion menjadikannya terasa nyaman berjam-jam lamanya. Tidak kompatibel dengan Chromebook, tablet, atau Mac.
- Persyaratan Sistem: Kompatibel dengan aplikasi panggilan umum yang ditemui di hampir semua platform dan sistem operasi, Koneksi analog dengan jack audio in dan audio out 3.5mm.
- Spesifikasi Teknikal:
1. Impedansi input: 32ohm.
2. Sensitivitas (headphone): 100dB +/-3dB.
3. Sensitivitas (mikrofon): -58dBV/μBar, -38dBV/Pa +/-4dB.
4. Respons frekuensi (Headset): 20Hz-20kHz.
5. Respons frekuensi (Mikrofon): 100Hz-16kHz.
6. Panjang kabel: 1.8m.
- Isi Kemasan: Headset stereo, Dokumen penggunaan.
- Informasi Garansi: 2 Tahun Garansi Perangkat Keras Terbatas.
Peringatan
Dijual tidak termasuk baterai

Ulasan Produk