Beli mesin hidrolik press di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Mesin Press Hidrolik Floor Type
    Mulai

    Rp6.599.900

    KRISBOW Mesin Press Hidrolik Floor Type
    Deskripsi:
    Hydraulic Press Floor Type dengan spesifikasi kapasitas 10-20 Ton adalah alat hidrolik dari KRISbow untuk proses bending
  2. TEKIRO Mesin Press
    Mulai

    Rp4.799.900

    TEKIRO Mesin Press
    Deskripsi:
    untuk mengepress media dengan cara di kenakan pressure, alat ini berkekuatan 15 tonBerdimensi 856mmx654mmx165mmFungsi : untuk mengepress media dengan cara di kenakan beban pressure, Material : chrome vanadium
  3. KRISBOW Mesin Press Hidrolik Bench Type
    Mulai

    Rp5.699.900

    KRISBOW Mesin Press Hidrolik Bench Type
    atribut:
    • Type: Press
    • Dimensions (mm): 680x500x1070
    • Capacity (t): 10
    • Max. Material Height (mm): 340
    • Max. Material Width (mm): 330
    • Oil Tank Capacity (L): 1.5
    • Piston Stroke (mm): 175
  4. TEKIRO Treker Kaki Tiga
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO Treker Kaki Tiga
    Deskripsi:
    untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotif dengan 3 kaki tumpuanFungsi : untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotifMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  5. Daikin Piston Pump (Pompa Piston)
    Mulai

    Rp9.699.900

    Daikin Piston Pump (Pompa Piston)
    Deskripsi:
    -Noise reduction has been realized over the entire pressure range.-Tank capacity can be reduced since the loss power is small and suppresses oil temperature rise.-High response, high stability, and long life make it possible to improve the reliability of the main machine.
  6. KRISBOW Mesin Bor Duduk
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.999.900

  7. RYU Mesin Bor Duduk
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.899.900

  8. Wipro Hydraulic Press
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.799.900

  9. American Tool Hydraulic Shop Press
    Mulai

    Rp7.599.900

    American Tool Hydraulic Shop Press
    atribut:
    • Capacity: 20Ton
  10. Kennedy Hydraulic Bench Press (Mesin Press)
    Mulai

    Rp22.999.900

    Kennedy Hydraulic Bench Press (Mesin Press)
    atribut:
    • Overall Width (mm): 480
    • Work Bed Adjustable Height (mm): 3 x 100
    • Table Aperture (mm): 140
    • Additional Features: Ideal For Pressing; Bending; Extruding;Hydraulic Guage Included
    • Min/Max Height of Ram to Table (mm): 90 to 300
    • Base Size (W x D) (mm): 545 x 305
    • Ram Stroke (mm): 150
    • Base Size (W x D): 545 x 305mm
    • Min/Max Height of Ram to Table: 90 to 300mm
    • Overall Height (mm): 895
    • Part Number: KEN9855000K
    • Product Number: HBP010
    • Product Type: Bench Press
    • Ram Stroke: 150mm
    • Table Aperture: 140mm
    • Weight Each: 47kg
    • Weight Each (Kg): 47
    • Work Bed Adjustable Height: 3 x 100mm
    • Working Table Width (mm): 360
  11. Kenmaster Mesin Press Hidrolik
    Mulai

    Rp13.999.900

    Kenmaster Mesin Press Hidrolik
    atribut:
    • Size: 50ton
  12. JTC Manual Hydraulic Press (Mesin Press Hidrolik)
    Mulai

    Rp46.999.900

  13. JTC Workshop Press
    Mulai

    Rp18.999.900

    JTC Workshop Press
    atribut:
    • Capacity: 20 Ton
  14. NAGASAKI Hydraulic Press
    Mulai

    Rp38.999.900

    NAGASAKI Hydraulic Press
    atribut:
    • Capacity (t): 15
    • Total Height (mm): 1650
    • Width (mm): 800
    • Floor Area (mm²): 860x750
    • Cylinder Bore (mm): 80
    • Rod Stroke (mm): 100
    • Adjustable Height of Table (mm): 580
    • Adjustable Length of Ram (mm): 240
    • Between - Center Distance of Aligning Machine (mm): 530
    • Pressure (Kg/Cm²): 300
    • Required Oil (L): Approx 1
    • Screw Stroke (mm): 110
    • V-Block (mm): 65x200
  15. STANHAFT Hydraulic Press (Mesin Press Hidrolik)
    Mulai

    Rp119.999.900

  16. KRISBOW Mesin Bubut
    Mulai

    Rp83.999.900

    KRISBOW Mesin Bubut
    Deskripsi:
    KRISBOW menghadirkan Mesin Bubut dan saat ini tersedia di monotaro.id untuk menunjang kebutuhan Industri anda.
    atribut:
    • Distance Between Center (mm): 1000
Daftar Harga mesin hidrolik press Terbaru January 2026
Masada Hydraulic Press (Mesin Press Hidrolik)Rp34.999.900
KRISBOW Mesin Press Hidrolik Floor TypeRp6.599.900
TEKIRO Mesin PressRp4.799.900
Melzer Hydraulic Shop PressRp3.999.900
KRISBOW Mesin Press Hidrolik Bench TypeRp5.699.900
TEKIRO Treker Kaki TigaRp139.900
Daikin Piston Pump (Pompa Piston)Rp9.699.900
KRISBOW Mesin Bor DudukRp1.999.900
RYU Mesin Bor DudukRp1.899.900
Wipro Hydraulic PressRp4.799.900

Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)