Beli hidrolik mesin press di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Daikin Piston Pump (Pompa Piston)Deskripsi:-Noise reduction has been realized over the entire pressure range.-Tank capacity can be reduced since the loss power is small and suppresses oil temperature rise.-High response, high stability, and long life make it possible to improve the reliability of the main machine.
- TEKIRO Mesin PressDeskripsi:untuk mengepress media dengan cara di kenakan pressure, alat ini berkekuatan 15 tonBerdimensi 856mmx654mmx165mmFungsi : untuk mengepress media dengan cara di kenakan beban pressure, Material : chrome vanadium
- KRISBOW Mesin Press Hidrolik Floor TypeDeskripsi:Hydraulic Press Floor Type dengan spesifikasi kapasitas 10-20 Ton adalah alat hidrolik dari KRISbow untuk proses bending
- KRISBOW Mesin Press Hidrolik Bench Typeatribut:
- Type: Press
- Dimensions (mm): 680x500x1070
- Capacity (t): 10
- Max. Material Height (mm): 340
- Max. Material Width (mm): 330
- Oil Tank Capacity (L): 1.5
- Piston Stroke (mm): 175
- TEKIRO Treker Kaki TigaDeskripsi:untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotif dengan 3 kaki tumpuanFungsi : untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotifMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- American Tool Hydraulic Shop Pressatribut:
- Capacity: 20Ton
- Kennedy Hydraulic Bench Press (Mesin Press)atribut:
- Overall Width (mm): 480
- Work Bed Adjustable Height (mm): 3 x 100
- Table Aperture (mm): 140
- Additional Features: Ideal For Pressing; Bending; Extruding;Hydraulic Guage Included
- Min/Max Height of Ram to Table (mm): 90 to 300
- Base Size (W x D) (mm): 545 x 305
- Ram Stroke (mm): 150
- Base Size (W x D): 545 x 305mm
- Min/Max Height of Ram to Table: 90 to 300mm
- Overall Height (mm): 895
- Part Number: KEN9855000K
- Product Number: HBP010
- Product Type: Bench Press
- Ram Stroke: 150mm
- Table Aperture: 140mm
- Weight Each: 47kg
- Weight Each (Kg): 47
- Work Bed Adjustable Height: 3 x 100mm
- Working Table Width (mm): 360
- JTC Workshop Pressatribut:
- Capacity: 20 Ton
- Kenmaster Mesin Press Hidrolikatribut:
- Size: 50ton
- JTC Manual Hydraulic Press (Mesin Press Hidrolik)atribut:
- Capacity: 15 Ton
- Daikin Industries Piston Pumpatribut:
- Pump Capacity (cm³/rev): 14.8
- Type: 0
- Fluid Used: Petroleum hydraulic oil
- format: V series piston pump
- Allowable Rotation Speed (rpm): 500-1800
- Control Method: 0
- Direction of Rotation: 0
- Discharge Diameter: G1
- Discharge Rate (L/minute): 0
- Maximum Operating Pressure (MPa): 21
- Pressure Adjustment Range (MPa): 3.5 to 21
- Pressure Adjustment Range (kgf/cm²): 35-210
- STANHAFT Hydraulic Press (Mesin Press Hidrolik)atribut:
- Capacity (t): 15
Daftar Harga hidrolik mesin press Terbaru March 2026
| Daikin Piston Pump (Pompa Piston) | Rp11.999.900 |
| TEKIRO Mesin Press | Rp4.799.900 |
| Melzer Hydraulic Shop Press | Rp3.999.900 |
| Masada Hydraulic Press (Mesin Press Hidrolik) | Rp34.999.900 |
| KRISBOW Mesin Press Hidrolik Floor Type | Rp6.599.900 |
| KRISBOW Mesin Press Hidrolik Bench Type | Rp5.699.900 |
| TEKIRO Treker Kaki Tiga | Rp139.900 |
| Wipro Hydraulic Press | Rp4.899.900 |
| American Tool Hydraulic Shop Press | Rp7.599.900 |
| Tenka Hydraulic Bottle Jack Press Economic (Dongkrak Botol) | Rp7.399.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102628348-1.jpg)


/P102037331-1.jpg)





/gwP106744608-1.jpg)



/81P102145289-4.jpg)


/P101536330-1.jpg)

/e4P108048508-1.jpg)