Beli mata bor beton nachi di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp26.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
  2. NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (18)
    Mulai

    Rp23.900

    NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    This drill is applied for general purpose.
  3. BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp569.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkan
    atribut:
    • Cutting Direction: Kanan
    • Drill Bit Shape: Two Grooves
  4. Sherlock Concrete Drill Bit (Mata Bor Beton)
    Mulai

    Rp14.900

    Sherlock Concrete Drill Bit (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata Bor Beton SDS SHERLOCK Mata Terbuat Dari TUNGSTEN CARBIDE TIPS
  5. NACHI Taper Shank Drill (Mata Bor Kones)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp419.900

  6. BOSCH Masonry Drill Bit Set (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp14.900

  7. BOSCH Set Mata Bor HSS Twist PointTeQ (Drill Bit Set)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp349.900

  8. Kennedy Set Mata Bor Beton (Drill Bit Set)
    Mulai

    Rp94.900

    Kennedy Set Mata Bor Beton (Drill Bit Set)
    atribut:
    • Material: Carbide-Tipped
    • Finish/Coating: Bright
  9. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp39.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  10. BOSCH Hammer Drill SDS Plus (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp149.900

  11. BOSCH Set Mata Bor Masonry (Drill Bit Set)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp239.900

    BOSCH Set Mata Bor Masonry (Drill Bit Set)
    atribut:
    • Total Length (mm): 70/ 75/ 85/ 85/ 100/ 100/ 120/ 120
    • Diameter (mm): 3.0/ 4.0/ 5.0/ 5.5/ 6.0/ 7.0/ 8.0/ 10.0
  12. MILWAUKEE Rotary Drill & Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)
    Mulai

    Rp979.900

    MILWAUKEE Rotary Drill & Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Hex-shank hammer drill bit sets contain multiple drill bits in different sizes for making holes in concrete and masonry. The bits install into rotary hammer drills with standard three-jaw chucks.
    atribut:
    • UNSPSC: 31160000
    • Cutting Direction: Right Hand
    • Drill Bit Case Type: Plastic
    • Extension Compatible: Yes
    • Flute Type: Spiral
    • Impact Rated: Yes
    • Material - Machining: Carbide
    • Measurement System: Inch
    • Number of Flutes: 2
    • Percussion Rated: Yes
    • Shank Length (inch): 2
  13. NACHI Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp369.900

Daftar Harga mata bor beton nachi Terbaru October 2026
BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)Rp26.900
NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)Rp23.900
BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Beton)Rp569.900
NACHI Straight Shank Coated Drill (Mata Bor Lurus)Rp85.900
Sherlock Concrete Drill Bit (Mata Bor Beton)Rp14.900
Yamawa Hand Tap (U) HT Series (Mata Tap)Rp389.900
NACHI Taper Shank Drill (Mata Bor Kones)Rp419.900
BOSCH Masonry Drill Bit Set (Mata Bor Beton)Rp14.900
KRISBOW Masonry Drill (Mata Bor Beton)Rp16.900
XANDER Concrete Drill Bit (Mata Bor Beton)Rp3.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)