Beli Mata Bor Beton Set di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp26.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
  2. BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp569.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkan
    atribut:
    • Cutting Direction: Kanan
    • Drill Bit Shape: Two Grooves
  3. Kennedy Set Mata Bor Beton
    Mulai

    Rp88.900

    Kennedy Set Mata Bor Beton
    atribut:
    • Material: Carbide-Tipped
    • Finish/Coating: Bright
  4. TRUSCO Concrete Drill (Mata Bor Beton)
    Mulai

    Rp99.900

    TRUSCO Concrete Drill (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Work Material : Concrete, block, marble, gypsum board, tile (However, another set up a dedicated drill porcelain tiles).
    atribut:
    • Compatible Models: Vibration drill
    • Overall Length (mm): 100
    • Weight (g): 22
    • Flute Length (mm): 65
    • Shank Diameter (mm): 6.4
    • Blade Diameter (mm): 6.4
    • Purpose of Use: Work Material: Concrete, Block, Marble, Gypsum Board, Tile.
  5. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp37.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  6. BOSCH Tile Drill Bit CYL-9 (Mata Bor Keramik)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp45.900

    BOSCH Tile Drill Bit CYL-9 (Mata Bor Keramik)
    Deskripsi:
    Mata bor ubin keramik CYL-9. Sesuai untuk semua ubin densitas lembut hingga medium, porselen, keramik dan kaca tidak dikeraskanWarna mata bor: putihCatatan: Gunakan dengan kecepatan rendah dan tanpa benturan/ impak. Tidak memerlukan pendinginan
    atribut:
    • Cutter Type: Two cutters
  7. TRUSCO Concrete Drill for Light Hammer Drill SDS Plus (Mata Bor Beton)
    Mulai

    Rp139.900

    TRUSCO Concrete Drill for Light Hammer Drill SDS Plus (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Thanks to the thinner cutting of the candle-shaped carbide tip and the cutting edge, the workpiece was drilled sharply and the drilling speed was improved. The center point of the carbide chip tip demonstrates outstanding positioning performance and drilling close to a true circle is possible. The center point suppresses core swaying during piercing and reduces the vibration burden during work.Use Work material: concrete, block, mortar, Japan Wall.
    atribut:
    • Purpose of Use: Work Material: Concrete, Block, Mortar, Japanese Wall
  8. TRUSCO Concrete Drill SDS Plus UX for Light Hammer Drill (Mata Bor Beton)
    Mulai

    Rp179.900

    TRUSCO Concrete Drill SDS Plus UX for Light Hammer Drill (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    -Can drill a hole close to a perfect circle for smooth anchor insertion.-The blade edge adopts a cross blade, so it is possible to drill through deck plates.-Work material: Deck plate+concrete, block, brick, mortar, plaster board, marble.
    atribut:
    • Effective Length (mm): '100
    • Purpose of Use: Work material: Deck plate+concrete, block, brick, mortar, plaster board, marble.
    • Total Length (mm): 160
  9. TRUSCO Concrete Drill for Vibration Drill (B Type for Vibration) (Mata Bor Beton)
    Mulai

    Rp89.900

    TRUSCO Concrete Drill for Vibration Drill (B Type for Vibration) (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Usage:Spring to be used for compression direction.
    atribut:
    • Purpose of Use: Work Material: Concrete, Block, Marble, Gypsum Board, Tile.
  10. TRUSCO Concrete Drill for Light Hammer Drill SDS Plus UX (Mata Bor Beton)
    Mulai

    Rp239.900

    TRUSCO Concrete Drill for Light Hammer Drill SDS Plus UX (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Purpose: Work. Material: deck plate+concrete, block, brick, mortar, gypsum board, marble stone.
    atribut:
    • Compatible Models: Lightweight Hammer Drill (SDSplus)
    • Material: Blade Section: Carbide Tips
    • Overall Length (mm): 160
    • Weight (g): 71
    • Blade Diameter (mm): 11
    • Effective Length (mm): 100
    • Shank: SDSplus
    • Purpose of Use: Work material: Deck plate+concrete, block, brick, mortar, plaster board, marble.
  11. Ishihashi Seiko Set Mata Bor Cobalt Masamune
    Mulai

    Rp1.399.900

    Ishihashi Seiko Set Mata Bor Cobalt Masamune
    Deskripsi:
    -A drill set with a sharpness that can cut into difficult-to-cut materials such as stainless steel, titanium alloy and hard steel.-Work Material: Standard Steel, Stainless Steel
  12. BOSCH Mata Bor Kayu Brad Point
    Mulai

    Rp18.900

    BOSCH Mata Bor Kayu Brad Point
    Deskripsi:
    Mata bor brad point standar. Sesuai untuk kayu keras dan lunakMata bor dengan titik kalibrasi dan pemotong bahuWarna mata bor: hitam, titik gerusDua alur
    atribut:
    • Cutting Direction: Right
    • Drill Bit Type: twist, wood
    • Shaft Shape: Silinder
    • Shape of the drill tip: Tip of M
  13. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp20.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G
    Deskripsi:
    Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
  14. NACHI Set Mata Bor Ironwork
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp399.900

    NACHI Set Mata Bor Ironwork
    atribut:
    • Material: High speed high speed steel HSSg
    • Set Contents: Φ 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.2, 4.0, 4.5, 4.8, 5.0,
  15. NACHI Set Mata Bor Straight Shank HSS Milimeter Type
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.099.900

  16. Sherwood Set Mata Bor HSS
    Mulai

    Rp949.900

    Sherwood Set Mata Bor HSS
    atribut:
    • Material: High Speed Steel
    • System of Measurement: Metric
    • Case Type: Metal Case
    • Flute Construction: Ground Flute
    • Finish/Coating: Black Oxide
    • Drill Length Type: Standard Length
    • Cutting Direction: Right Hand
  17. TOKYO Diamond Core Drill (Mata Bor Granit)
    Mulai

    Rp5.900

    TOKYO Diamond Core Drill (Mata Bor Granit)
    Deskripsi:
    Mata Bor batu Marmer
  18. BLITZ Diamond Core Drill (Mata Bor Granit)
    Mulai

    Rp27.900

    BLITZ Diamond Core Drill (Mata Bor Granit)
    Deskripsi:
    Mata Bor batu Marmer
    atribut:
    • Applications: for glass, tiles
Daftar Harga Mata Bor Beton Set Terbaru April 2026
BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)Rp26.900
BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton)Rp569.900
Kennedy Set Mata Bor BetonRp88.900
Kenmaster Mata Bor BetonRp16.900
TRUSCO Concrete Drill (Mata Bor Beton)Rp99.900
BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS CobaltRp37.900
BOSCH Tile Drill Bit CYL-9 (Mata Bor Keramik)Rp45.900
TRUSCO Concrete Drill for Light Hammer Drill SDS Plus (Mata Bor Beton)Rp139.900
TRUSCO Concrete Drill SDS Plus UX for Light Hammer Drill (Mata Bor Beton)Rp179.900
TRUSCO Concrete Drill for Vibration Drill (B Type for Vibration) (Mata Bor Beton)Rp89.900

Data diperbarui pada 02/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)