Beli mata bor beton 16mm di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkanatribut:
- Cutting Direction: Kanan
- Drill Bit Shape: Two Grooves
- BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1Deskripsi:Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS CobaltDeskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- Sherlock Mata Bor BetonDeskripsi:Mata Bor Beton SDS SHERLOCK Mata Terbuat Dari TUNGSTEN CARBIDE TIPS
- NACHI Mata Bor Shank Lurus L/N 500Deskripsi:This drill is applied for general purpose.
- SANDFLEX Hacksaw BladeDeskripsi:- Bi-metal blade with precision teeth for all kinds of metal sawing- The Sandflex® blade combines extreme cutting performance and wear resistance- High degree of flexibility and is vastly superior to all hard, high-speed blades or conventional, flexible bladesatribut:
- Size (inch): 12
- BOSCH Multi Purpose Drill CYL-9Deskripsi:Sesuai untuk hampir semua material kerja pengepasan dalam, seperti beton, kerja tembok, bata, eternit, bahan bangunan ringan, material berlapis-lapis, keramik dan ubin, kayu, plastik, lembaran logam, aluminiumHasil sempurna ketika pengeboran dengan atauatribut:
- Drill Bit Color: Blue
- BOSCH Drill Bit Set Masonry (Mata Bor Masonry)atribut:
- Total Length (mm): 70/ 75/ 85/ 85/ 100/ 100/ 120/ 120
- Diameter (mm): 3.0/ 4.0/ 5.0/ 5.5/ 6.0/ 7.0/ 8.0/ 10.0
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-GDeskripsi:Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
- DEWALT Masonry DrillDeskripsi:Applications- Typically used for drilling anchor, plastic plug, fixing or pipeworkclearance holes- Suitable for masonry, brick/blockwork, stone
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- DEWALT Concrete Drill Extreme-2 SDS PlusDeskripsi:Applications- Suitable for fast drilling of plug, anchor or clearanceholes in masonry, stone, concrete and brick/block work
- TEKIRO Eva Adjustable Wrench, Waterpump & PliersDeskripsi:EVA KUNCI INGGRIS, TANG BURUNG DAN TANG BUAYA 10 INCH SET merupakan set kunci inggris, tang burung, dan tang buaya berbahan chrome vanadium yang anti karat, kuat, tidak mudah patah, serta tahan lama. Kunci ini cocok untuk membuka mur atau baut, sehingga ideal untuk melengkapi alat perkakas di rumah Anda.Terdiri Dari :- Kunci Inggris 10 Inch- Tang Buaya 10 Inch- Tang Burung 10 Inch
- Heller Mata Bor Beton Bionic Pro SDS-PlusDeskripsi:High-speed drill for professional results in concrete and reinforcements. - Dual-cutter for concrete and reinforcement steel. - Extremely robust with long service liles thanks to the patented drill head. - With recessed carbide tip for extreme resilience in reinforcement steel and powerful drilling progress. - Best drilling process thanks to the optimised carbide cutting edge. - Twinmax 3D helix for highly effective drilling dust transport and minimal dust inflagration even in deep holes. - Low vibration reduces the load on the user. - Particularly easy positioning and avoids spalling even after drilling many holes thanks to double centring tip.
Daftar Harga mata bor beton 16mm Terbaru December 2025
| KRISBOW Mata Bor Beton | Rp14.900 |
| BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton) | Rp569.900 |
| BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 | Rp26.900 |
| BOSCH Mesin Bor Bobok Beton | Rp1.999.900 |
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt | Rp37.900 |
| BOSCH Masonry Drill Bit Set (Mata Bor Beton) | Rp14.900 |
| Sherlock Mata Bor Beton | Rp10.900 |
| NACHI Mata Bor Shank Lurus L/N 500 | Rp18.900 |
| SANDFLEX Hacksaw Blade | Rp20.900 |
| BOSCH Multi Purpose Drill CYL-9 | Rp41.900 |
Data diperbarui pada 11/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/34P101003112-20.jpg)



/P103083746-1.jpg)




/P101518350-1.jpg)