Beli mata bor beton 1 set di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Sherwood Set Mata Bor HSS
    Mulai

    Rp949.900

    Sherwood Set Mata Bor HSS
    atribut:
    • Material: High Speed Steel
    • System of Measurement: Metric
    • Case Type: Metal Case
    • Flute Construction: Ground Flute
    • Finish/Coating: Black Oxide
    • Drill Length Type: Standard Length
    • Cutting Direction: Right Hand
  2. BOSCH Drill Bit Set HSS Twist Pointteq (Mata Bor Pisau)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp339.900

  3. NACHI Set Mata Bor Straight Shank HSS Milimeter Type
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp789.900

  4. BOSCH Drill Bit Set Masonry (Mata Bor Masonry)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp219.900

    BOSCH Drill Bit Set Masonry (Mata Bor Masonry)
    atribut:
    • Total Length (mm): 70/ 75/ 85/ 85/ 100/ 100/ 120/ 120
    • Diameter (mm): 3.0/ 4.0/ 5.0/ 5.5/ 6.0/ 7.0/ 8.0/ 10.0
  5. BOSCH Masonry Drill Bit Set (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp14.900

  6. BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp26.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
  7. NACHI Mata Bor Shank Lurus L/N 500
    Rating:
    100% of 100
    (16)
    Mulai

    Rp18.900

    NACHI Mata Bor Shank Lurus L/N 500
    Deskripsi:
    This drill is applied for general purpose.
  8. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp37.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  9. BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp569.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkan
    atribut:
    • Cutting Direction: Kanan
    • Drill Bit Shape: Two Grooves
  10. NACHI Mata Bor Shank Lurus
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp319.900

  11. INGCO Set Mata Bor HSS
    Mulai

    Rp39.900

    INGCO Set Mata Bor HSS
    Deskripsi:
    INGCO 15-Pcs HSS Drill Bit Set (1-12 mm) // Paket Mata Bor Besi Kotak Plastik
  12. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp20.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G
    Deskripsi:
    Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
  13. Sherwood Set Mata Bor HSS Bright
    Mulai

    Rp1.699.900

    Sherwood Set Mata Bor HSS Bright
    Deskripsi:
    General purpose drills for steels, cast steel, grey cast iron, malleable cast iron, nickel brass, aluminium alloy and graphite. Industrial quality. Ground flute, blue finish. Supplied in indexing metal cases. Point angle: 118, helix angle: normal, web thickness: standard, relief angle: 10-20, tolerance of diameter: h8, tolerance of shank: f11. Manufactured to BS328 : Part 1 DIN 338N & ANSI B94 - 11M. Set contains: 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10.0, 10.5, 11.0, 11.5, 12.0, 12.5 and 13.0mm.
    atribut:
    • Material: High Speed Steel
    • System of Measurement: Metric
    • Max. Drill Size (mm): 13
    • Minimum Drill Size (mm): 1
    • Size Increment (mm): 0.5
    • Case Type: Metal
    • Cutting Direction: Right Hand
    • Drill Length Type: Standard Length
    • Drill Size Included (mm): 1 to 13 x 0.5
    • Finish/Coating: Black Oxide
    • Flute Construction: Ground Flute
    • eclassCode: 21010101
  14. BOSCH Accessory Set Titanium Drill Bit and Screwdriver Set
    Mulai

    Rp629.900

    BOSCH Accessory Set Titanium Drill Bit and Screwdriver Set
    Deskripsi:
    Bosch Pro Mixed Drill Bit Set adalah 103 buah bor titanium profesional dan set obeng yang dapat digunakan dengan impact driver, mesin bor, dan obeng. Semua bagian kompatibel dengan set campuran yang mencakup semua aplikasi umum. Diatur dalam tas jinjing display yang dibentuk. Fitur bit obeng dan soket hex juga.
    atribut:
    • Material: Titanium
    • Finish Type: Black
    • Shank type: Hex
    • Cutting Angle: String 135 Degrees
    • Dimensions (cm): 30x21x6
    • Surface Recommendation: Metal
  15. Kennedy Set Mata Bor Beton
    Mulai

    Rp81.900

    Kennedy Set Mata Bor Beton
    atribut:
    • Material: Carbide-Tipped
    • Finish/Coating: Bright
  16. NACHI Set Mata Bor Ironwork
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp389.900

    NACHI Set Mata Bor Ironwork
    atribut:
    • Material: High speed high speed steel HSSg
    • Set Contents: Φ 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.2, 4.0, 4.5, 4.8, 5.0,
  17. Senator Drill Set HSS S/S R-F
    Mulai

    Rp559.900

    Senator Drill Set HSS S/S R-F
    atribut:
    • Case Type: Metal Case
    • System of Measurement: Metric
    • Drill Length Type: Standard Length
    • Cutting Direction: Right Hand
    • Flute Construction: Roll Forged
    • Material: High Speed Steel
  18. BOSCH Mesin Bor
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp98.900

    BOSCH Mesin Bor
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
Daftar Harga mata bor beton 1 set Terbaru January 2026
INGCO Set Mata Bor BetonRp33.900
Sherwood Set Mata Bor HSSRp949.900
BOSCH Drill Bit Set HSS Twist Pointteq (Mata Bor Pisau)Rp339.900
NACHI Set Mata Bor Straight Shank HSS Milimeter TypeRp789.900
BOSCH Drill Bit Set Masonry (Mata Bor Masonry)Rp219.900
BOSCH Masonry Drill Bit Set (Mata Bor Beton)Rp14.900
BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1Rp26.900
NACHI Mata Bor Shank Lurus L/N 500Rp18.900
BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS CobaltRp37.900
BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton)Rp569.900

Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)