Beli magnet neodymium magnet di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro Magnet Neodymium (Penahan Magnet)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp84.900

    monotaro Magnet Neodymium (Penahan Magnet)
    Deskripsi:
    Penahan Magnet Neodymium untuk penahan benda berbagai aplikasi
    atribut:
    • Magnet Height (mm): 5
    • Outer Diameter (φmm): 32
    • Material (Magnet): Neodymium Magnet
    • Magnet Diameter (mm): 25
    • Maximum Operating Temperature (°C): 80
  2. TRUSCO Neodymium magnet round
    Mulai

    Rp47.900

    TRUSCO Neodymium magnet round
    Deskripsi:
    It is a neodymium magnet with the strongest magnetic field in the magnet. As a sensor or motor part.
    atribut:
    • Thickness (mm): 5.0
    • Adsorption Ability (N): 7.40
    • Surface Magnetic Flux Density (T): 0.35
    • Outer Diameter d (mm): 6.0
  3. Non Brand Magnet Neodymium
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.900

  4. TRUSCO Magnet Neodymium
    Mulai

    Rp76.900

    TRUSCO Magnet Neodymium
    atribut:
    • Adhesion (N): 25.48
    • Outside Diameter (mm): 10
    • Thickness (mm): 5
    • Material: Magnet: Neodymium Magnet
  5. MAGEVER Neodymium Cap Magnet
    Mulai

    Rp95.900

    MAGEVER Neodymium Cap Magnet
    atribut:
    • RoHS Directive: Correspondence (Corresponding to 10 Substances)
  6. Taffware Strong Neodymium Magnet NdFeB Cuboid N35
    Mulai

    Rp7.900

    Taffware Strong Neodymium Magnet NdFeB Cuboid N35
    Deskripsi:
    Magnet neodymium ini adalah magnet dengan tenaga yang sangat kuat. Biasa digunakan untuk keperluan industri dan pabrik. Magnet Neodymium  ini hadir delam bentuk kotak  20mm x 10mm x 2mm
    atribut:
    • Dimensions (mm): 20x10x2
    • Tolerance (mm): Kira-kira 0 - 0.2
    • Class: N35
    • Material: NdFeB Magnets, Nikel, tembaga dan Nikel Triple Layer Plate
    • Maximum Working Temperature (°C): 80
  7. Taffware Powerful Neodymium Magnet
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp11.900

    Taffware Powerful Neodymium Magnet
    Deskripsi:
    Magnet neodymium merupakan magnet dengan daya tarik yang sangat kuat dan biasa digunakan pada ranah industri. Magnet yang dikenal sebagai NdFeB, NIB atau Magnet neo ini terbuat dari campuran logam neodymium yang banyak digunakan pada produk modern seperti pada hard disk drive, telepon seluler bahkan sistem audio dan video di televisi. Magnet ini hadir dalam bentuk bulat dengan ukuran 8x1 mm
    atribut:
    • Material: Neodymium
  8. TRUSCO Magnet Neodymium
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp219.900

    TRUSCO Magnet Neodymium
    Deskripsi:
    - It is a neodymium magnet with the strongest magnetic field in the magnet.- As a sensor or motor part.
    atribut:
    • Thickness (mm): 6.0
    • Adsorption Ability (N): 53.90
    • Hole Diameter (mm): 7.0
    • Surface Magnetic Flux Density (T): 0.36
    • Outer Diameter d (mm): 18.0
  9. Wiesena Neodymium Magnet
    Mulai

    Rp78.900

    Wiesena Neodymium Magnet
    atribut:
    • Length (mm): 40
    • Color: Silver
    • Grade: N52
    • Thickness (mm): 2
    • Width (mm): 10
  10. SANKEI KIKOM Magnet Hook
    Mulai

    Rp87.900

    SANKEI KIKOM Magnet Hook
    Deskripsi:
    -A high-strength magnetic hook made using a neodymium magnet.-For suspending on a wall.-Hook Screw Fixed Type
    atribut:
    • Material: Neodymium Magnet, Steel, Nickel Plate
    • Purpose of Use: For suspending on a wall.
  11. Magneto Magnet Neodymium Square
    Mulai

    Rp4.900

    Magneto Magnet Neodymium Square
    atribut:
    • Magnet Type: Neodymium
    • Shape: Square
  12. Taffware Magnet Powerful Cuboid Neodymium N35
    Mulai

    Rp17.900

    Taffware Magnet Powerful Cuboid Neodymium N35
    Deskripsi:
    Magnet neodymium merupakan magnet dengan tenaga yang sangat kuat yang biasa digunakan pada ranah industri. Terbuat dari campuran logam Neodymium yang banyak digunakan pada produk modern seperti pada hard disk drive, telepon seluler bahkan sistem audio dan video di televisi
    atribut:
    • Dimensions (mm): 28x9
    • Thickness (mm): 1.5
    • Material: Magnet Neodymium
  13. TRUSCO Magnetic Holder
    Mulai

    Rp199.900

    TRUSCO Magnetic Holder
    Deskripsi:
    Do not screw in to deep. Too deep threadening may make magnet fall out.
    atribut:
    • Adsorption Ability (N): 139
    • Magnet Dimension (mm): 15
    • Magnet Height (mm): 5
    • Height (mm): 10
    • Material: Magnet: Neodymium Magnet, Cap: Steel, Surface Treatment: Nickel Plated (Case)
    • Maximum Temperature (°C): 80
    • Mounting Screw: 4.5 Depth M5 x 0.8
    • Outside Diameter (mm): 20
    • Purpose of Use: For embedding in jig and tool and various adsorption purposes.
  14. Taffware Strong Neodymium Magnet NdFeB Countersink Ring Hole N35
    Mulai

    Rp26.900

    Taffware Strong Neodymium Magnet NdFeB Countersink Ring Hole N35
    Deskripsi:
    Magnet neodymium ini adalah magnet dengan tenaga yang sangat kuat. Biasa digunakan untuk keperluan industri dan pabrik. Magnet neodymium ini hadir dalam bentuk bulat 20 x 3 mm dengan diameter lubang 5 mm
    atribut:
    • Material: Magnet Neodymium
    • Dimensions (mm): 10x10x3 mm
  15. SUPER TOOL Super Mobile Jib Crane
    Mulai

    Rp159.999.900

    SUPER TOOL Super Mobile Jib Crane
    Deskripsi:
    Comes with casters and can be moved freely. The outrigger legs stick out in all four directions and firmly secure the base, allowing for stable work. The center joint of the arm can bend 180 degrees to the left and right.
    atribut:
    • Rated Load (t): 0.2
    • Lifting Head (m): 3
    • Overall Height (m): 3.3
    • Arm Length (mm): 1968
    • Hoist Mounting Hole Diameter A (mm): 60
  16. monotaro Super Strong Magnet Hook Neo
    Mulai

    Rp40.900

    monotaro Super Strong Magnet Hook Neo
    Deskripsi:
    Surprising adsorption power! It is a super strong magnet hook using a neo magnet. . * Please be aware that rust may occur in places subject to water, in places with high humidity.. For installation of posters, bulletins, etc.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Characteristics: Super strong
    • Material: Body part: Steel, Hook part: Steel, Surface treatment: Nickel plating, Magnet part: Neo magnet
Daftar Harga magnet neodymium magnet Terbaru January 2026
monotaro Magnet Neodymium (Penahan Magnet)Rp84.900
TRUSCO Neodymium magnet roundRp47.900
Non Brand Magnet NeodymiumRp3.900
TRUSCO Magnet NeodymiumRp76.900
MAGEVER Neodymium Cap MagnetRp95.900
Taffware Strong Neodymium Magnet NdFeB Cuboid N35Rp7.900
Taffware Powerful Neodymium MagnetRp11.900
TRUSCO Magnet NeodymiumRp219.900
Wiesena Neodymium MagnetRp78.900
SANKEI KIKOM Magnet HookRp87.900

Data diperbarui pada 19/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)