Beli magnet papan tulis di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- ZRM Magnet Color Papan Tulisatribut:
- Width (cm): 6.5
- Height (cm): 1
- Kenko Color MagnetDeskripsi:KENKO COLOR MAGNET CMN-208Harga 1 Set (1 Set = 8pcs)- Magnet yang kuat menempel- Kualitas dapat diandalkan- Cocok untuk digunakan di berbagai permukaan besi seperti (papan tulis putih, rak besi, dan kulkas)- Bisa digunakan untuk keperluan sekolah, rumah tangga, dan kantor
- Offis Magnet Papan Tulisatribut:
- Type: Magnets
- TRUSCO Papan Tulis (Tipe Papan Magnet)Deskripsi:In case of pasting the product on except for steel surface, accessory does not absorb onto.atribut:
- Color: White
- Specifications: Magnet Supported.
- Extech Kamera inspeksi bentuk kabelDeskripsi:BR250 adalah Kamera dan video Inspeksi dengan diameter kamera 9 mm dan layar LCD TFT berwarna 3,5 inci. Bidang pandang close-up bebas silau. Layar warna nirkabel yang dapat dilepas dapat dilihat dari lokasi yang jauh hingga 32 kaki dari titik pengukuran.atribut:
- Pixels: 712x486 (NTSC)
- Transmission Frequency: 2.4GHz
- Dimensions: 186x215x41mm
- Focus Distance from Object (inch/mm): 5.9 to 9.8 / 15 to 25
- Frame Rate (fps): 10,,15,20,25,30
- LCD Screen Type (inch): TFT 3.5
- Minimum Bend Radius (inch/mm): 2.36/60
- Shaft Diameter (mm): 9
- Transmission Range (ft): 32 (unobstructed view)
- Transmission Range (m): 10 (unobstructed view)
- Viewing Direction (°): Viewing Angle 45
- Working Length (inch/m): 36/0.9
- Keiko Whiteboard Standing Double Face With MagnetDeskripsi:- Whiteboard Keiko mudah dibersihkan- Dilengkapi dengan tatakan spidol dan penghapus- Dapat ditempel dengan magnetatribut:
- Board Materials: plywood
- Board Thickness (mm): 9
- Angle: plastik rounded
- Frame: aluminium
- Layer: formica import magnetik
- Scotch-Brite Isolasi Bolak Balik Mounting Permanen Indoor (Double Tape)Deskripsi:Inovasi baru dekorasi rumah Solusi dekorasi tanpa melubangi dinding Tape foam dua sisi untuk indoor ukuran 24mm x 3M. Melekat pada dua sisinya, Scotch Mounting Tape aman dan praktis, karena tidak perlu lagi menggunakan paku dan baut. Dapat digunakan di berbagai macam dinding, keramik, dan permukaan kayu. Contohnya untuk menggantung frame foto, lukisan, dan hiasan dinding lainnya. Mampu menahan beban hingga 900 gram. - Praktis dan rapi - Solusi menempel tanpa paku/sekrup - Tidak merusak dinding - Menempel lebih kuat apabila ditempelkan secara vertikal di permukaan yang bersih
- KOKUYO Magnetic Sheet ColorDeskripsi:A convenient magnetic sheet that can be attached, cut, written, and colorfully displayed freely. Glossy.atribut:
- Thickness (mm): 0.8
- Material: Surface: soft vinyl chloride resin, back: magnetic sheet
- Munchy's Biskuit Oat KrunchDeskripsi:Biskuit Oat Krunch, dibuat dengan oat yang sehat dan bahan berkualitas. Oat Krunch mengandung sumber serat dan bebas lemak trans tanpa bahan pengawet dan dikemas dengan praktis untuk menemani segala aktivitas.
- MagX Magnetic SheetDeskripsi:-Adhesive tape is stuck on the front side, the back side is a magnet sheet.-It has already cut and can be used immediately. -Cut Typeatribut:
- 1-Piece Size: 30x29mm
- W x L x Thickness: 100x300x0.8mm
- Momogi Snack StickDeskripsi:Extruder stick snack that has a strong brand awareness and is well known for its signature corn stick flavor.atribut:
- Size (g): 5
- Oishi Snack PanchosDeskripsi:Ingredients :Whole Corn (62.85%), Vegetable Oil (contains Antioxidant TBHQ), Sugar, Maltodextrin, Salt, Chili (0.92%), BBQ Seasoning (contains Milk, Natural Coloring Curcumin C1 75300), Garlic Powder, Onion Powder, Flavor Enhancer (Monosodium Glutamate, Disodium Inosinate, Disodium Guanylate), Synthetic Corn Flavor (contains Antioxidant dl-Alpha-Tocopherol), and Natural Flavoring (Paprika, Capsicum Oleoresin).atribut:
- Size (g): 140
- Kenko Key Ringatribut:
- Color: Mix Color
Daftar Harga magnet papan tulis Terbaru March 2026
| ZRM Magnet Color Papan Tulis | Rp5.900 |
| Kenko Color Magnet | Rp8.900 |
| Offis Magnet Papan Tulis | Rp62.900 |
| Joyko Magnet Warna-Warni | Rp6.900 |
| Joyko Gantungan Kunci | Rp6.900 |
| TRUSCO Papan Tulis (Tipe Papan Magnet) | Rp559.900 |
| Extech Kamera inspeksi bentuk kabel | Rp6.899.900 |
| Keiko Whiteboard Standing Double Face With Magnet | Rp1.099.900 |
| MITSUYA Color Magnet | Rp28.900 |
| Scotch-Brite Isolasi Bolak Balik Mounting Permanen Indoor (Double Tape) | Rp20.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































/o6P101000870-2.jpg)



/P103146188-1.jpg)







/kvP102235751-2.jpg)