Wiesena Neodymium Magnet

Sebelum PPN:
Rp90.900
Spesifikasi
Length (mm)40
ColorSilver
GradeN52
Thickness (mm)2
Width (mm)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan