Taffware Strong Neodymium Magnet NdFeB Countersink Ring Hole N25 (Magnet Neodymium Industri)

Sebelum PPN:
Rp29.900
Spesifikasi
MaterialMagnet Neodymium
Dimensions (mm)10x10x3 mm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Magnet neodymium ini adalah magnet dengan tenaga yang sangat kuat. Biasa digunakan untuk keperluan industri dan pabrik. Magnet neodymium ini hadir dalam bentuk bulat 20 x 3 mm dengan diameter lubang 5 mm
Peringatan
" - Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website."
Fitur
Magnet Kuat Neodymium Magnet yang paling kuat daya tariknya adalah manget neodymium. Magnet ini aman untuk dimainkan karena berukuran kecil. Anda juga dapat menggunakan magnet ini untuk keperluan DIY Anda. Bentuk Bundar Magnet dengan ukuran kecil dan bentuk bundar. Bentuk ini lebih mudah untuk dipasang dan digunakan karena tidak memiliki sudut-sudut seperti pada magnet kotak. Berbagai Macam Kegunaan Anda dapat menggunakan magnet ini untuk berbagai keperluan DIY seperti membuat prakarya, produk DIY, hingga untuk otomotif seperti menaruh magnet pada saringan oli.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan